カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- メディアカバーマーケット(1,965)
- StarTech.com(175)
- Dell Technologies(161)
- SPARKFUN(24)
- ZEALOT(ジーロット)(18)
- エレコム(15)
- Anker(アンカー)(9)
- ノーブランド(5)
- 共立電子産業(4)
- BELKIN(ベルキン)(4)
- アドテック(3)
- アズワン(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- サンワダイレクト(2)
- ケンジントン(2)
- アイネックス(2)
- AOHI(アオハイ)(2)
- EPSON(1)
- ブランドをもっと見る
「dell pc」の検索結果

キーボードカバー
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷DELL KB212-B USB エントリー ビジネスキーボード(日本語)用キーボードカバーです。ホコリ、汚れなどからキーボードを守ります。破れにくく丈夫な素材で、復元性に優れています。ソフトタッチで手に優しく、腱鞘炎を防ぐ効果もあります。中性洗剤で洗えます。抗菌処理済みです。適合機種DELL KB212-B USB エントリー ビジネスキーボード(日本語)※2011年6月より、Optiplex、Vostroなどで選択可能なキーボードです。種別デスクトップ用材質T-ポリウレタン適合機種メーカーDELLアズワン品番64-0867-62特性洗浄可
プライバシーフィルター
サンワサプライ¥7,198税込¥7,9181枚当日出荷左右からの「のぞき見」を防止します。視野角度約60度です。(正面から左右約30度)反射防止(AG加工)で画面への映り込みを防止します。硬度2H以上、フィルター表面の傷つきを防止します。厚み約0.4mmで、液晶画面をホコリ・指紋・キズから守ります。両面テープまたはフィルムアタッチメントを使用して簡単に取り付けられます。タッチパネルに対応しています。(タッチパネル対応機器によっては、感度が低下する場合があります。)適合機種【DELL】Latitude 7350、【Dynabook】X83/LW、【LIFEBOOK】U9313/M、U9313/N、U9313/MX、【VAIO】Pro PG、【VerSaPro】UltraLite タイプVN、【レノボ】X13 Gen4、【富士通】U9313/RX、【NEC】Versapro タイプVN/Mセット内容本体×1、両面テープ6本、フィルムアタッチメント6個形状ワイド厚さ(mm)0.4サイズ(inch)【フィルター】13.3表面処理帯電(静電気)防止加工あり透過率(%)76.5※設計値機能チラツキ防止:なし、コントラスト:なし視野角60度※正面から左右約30度取付け方法テープ式、タブ式・アタッチメント式表面左右プライバシー表面硬度2H以上反射率(%)5.35※ヘイズメーターで測定した3.5~7.2%の平均値紫外線カット99.9%タッチパネル方式対応ブルーライトカット率30%※波長380~500nmの平均値アスペクト比16:10のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
セキュリティ
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷NobleWedgeスロットに簡単取付け、一体型、超小型シリンダタイプ。錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。シリンダが非常に小さいので、ノートPC取付け時に本体が浮かず、薄型の筐体にも最適です。移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。用途NobleWedgeスロットに簡単取付け、一体型、超小型シリンダタイプ。簡易パッケージ仕様。鍵No.1。セット内容本体×1、鍵×2ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2対応機種NobleWedgeスロット搭載ノートパソコン鍵シリンダタイプ適合寸法(mm)スロット:3.2×4.5適合メーカーDELL