カテゴリ
- オフィス家具(2)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- Raspberry Pi(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- CKD(1)
- 油研工業(1)
- ニチコン(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- ラトックシステム(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
- RS PRO(1)
- StarTech.com(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
「deskmeet」の検索結果

NAS、HDD、ネットワーク機器収納ボックス
サンワサプライ¥52,980税込¥58,2781台翌日出荷AV機器の収納に便利です。デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉にメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。 NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。 最下段スペースにはタップを収納でき、配線をしやすくしています。 扉と背面パネルには鍵を装備し、セキュリティ、いたずら防止に最適です。 セキュリティワイヤーの取り付けも可能です。扉は簡単に取外しができ、右開き、左開き両方の設定ができます。天井面にはファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)の取付けが可能です。(1台) 背面にケーブル口があります。本体底面にはアジャスターが付いています。付属品棚板3枚、鍵×2個(1種類) 、アジャスター材質スチール/メラミン焼付塗装奥行(mm)420総耐荷重(kg)50
簡易防塵機器収納ボックス
サンワサプライ¥78,980税込¥86,8781台翌日出荷NASやHDD、ネットワーク機器の収納に適した簡易防塵タイプのボックスです。オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます。前扉にはアクリル窓を採用し、内部が確認できるようになっています前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。ボックス側面には吸気口があり、フィルターが貼られています。棚板は3枚標準装備で、機器に合わせて50mmピッチで位置を変更することができます。オプションでファン2台搭載可能です。用途NASやハードディスク、ネットワーク機器の収納に最適、簡易防塵ボックス。付属品鍵×2本(1種類)、棚板×3枚高さ(mm)500奥行(mm)420総耐荷重(kg)50