カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- GILSON(ギルソン)(4)
- 京セラ(3)
- タカチ電機工業(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 神保電器(1)
- SUN UP(1)
- 修理(1)
- 倉茂電工(1)
- Pro-Auto(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- はくでん(1)
「dfl-2」の検索結果

LEDライト 充電式 折りたたみ収納可能
サンワサプライ¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷充電式で電源のない場所でも使用でき、災害時やアウトドア、工事現場、車両整備など幅広いシーンで活躍します。最大1500ルーメンの高輝度LEDライトを搭載し、暗い場所でも広範囲をしっかり照らします。屋外でも安心して使えるIP54の防塵防滴仕様で、雨やホコリが多い環境でも安心して使用できます。高さ調整が可能で最大1570mmまで伸ばせるため、照らしたい場所に合わせて柔軟に対応できます。折りたたんでコンパクトに収納でき、持ち運びが簡単で設置や片付けもスムーズに行えます。セット内容充電用 Type-Cケーブル使用温度範囲(℃)-20~60電源リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)15光源LED色温度(K)【電球色】3000~6000【昼白色】3000【昼光色】4500 / 6000バッテリー容量(Ah)5.2防塵防水性能有IP54充電時間(時間)1.5コネクタUSB Type-Cバッテリー容量(mAh)5200光束(Lm)1500LED寿命(時間)30000高さ調整範囲(mm)最大1570LED使用数(個)72粒調光方式3段階(【強】1500Lm【中】500Lm【弱】200Lm)エコロジー商品省エネ