カテゴリ
- 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- DJI(11)
- BOYA(4)
- エレコム(1)
- 工進(1)
- TOA(1)
- カシムラ(1)
- insta360(1)
「dji mic2」の検索結果

ピンマイク
サンワサプライ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷サンワサプライ製ワイヤレス拡声器スピーカー「MM-SPAMP8」で使用できるツーピース型ワイヤレスピンマイクです。 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合しており30波の中から1波を選択して利用できます。 襟部分へ装着することで圧迫感のない軽やかな使用が可能です。 ※装着位置によって音声取得範囲、音量が変わります。これは製品の仕様です。 単三乾電池×2本で動作します。仕様【送信機】トーン信号:35kHz、空中線電力:10mW質量(g)86形式単一指向性エレクレット型感度-47±4dB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機:65×85×25対応機種MM-SPAMP8電源電圧(V)別売:DC3V(単三乾電池×2)周波数特性マイク:100Hz~15kHz、送信機:806.125MHz~809.750MHz電池寿命(時間)約6.5(アルカリ電池使用時)電波形式F3E(FM)コネクタマイク:ミニXLR コネクタ4pin(メス)、送信機:ミニXLR コネクタ4pin(オス)ケーブル長(mm)約900アンテナ形式:ダイポール型インピーダンス(Ω)680発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
ワイヤレスマイク
サンワサプライ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷適合MM-SPAMP4質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×240周波数特性806.250~809.500MHz電波形式F3Eアズワン品番64-0890-20指向性単一指向性インピーダンス(Ω)220音圧感度(dB)-76±3