カテゴリ

  • 梱包用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • プリンストン(9)
  • 共立理化学研究所(8)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(7)
  • TRUSCO(7)
  • LASCAR(3)
  • 谷沢製作所(2)
  • 三菱電機(2)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • アルインコ(1)
  • SMC(1)
  • 第一計器(1)
  • THK(1)
  • 東栄工業(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • マルエム[理化学・容器](1)
  • ユニテック(1)
  • 共和電業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dpm-2」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニーDisplayPort変換ケーブル サンワサプライ

    ミニーDisplayPort変換ケーブル

    サンワサプライ
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    仕様結線図:有ホワイト規格UL20276コネクタ形状DisplayPortオス - ミニDisplayPortオスケーブル外径(Φmm)4.5オス形状DisplayPort/ミニDisplayPort変換タイプオス - オス
  • バーコードリーダー サンワサプライ

    バーコードリーダー

    サンワサプライ
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    高性能DPM用デコードエンジンを搭載することでDPM(ダイレクトパーツマーキング)に対応しており、金属面や樹脂面に直接印字されたバーコードやQRコードを読み取ることができます。※医療器具の管理、電子部品・金属品・プラスチック部品などの管理などに使用できます。IP65の防塵・防水性能を搭載、耐落下性能も約2mに対応で非常に堅牢です。工場などの現場での使用に最適です。複数の光源を搭載。金属面、樹脂面、光沢面などに合わせて光源を白・赤・青の3色に変更することで最適な読み取り性能を発揮することができます。0.076mmの極小サイズのDataMatrixの読み取りに対応しています。日本語QR(SHIFT-JIS/UTF-8)に対応しています。
    仕様PCS値:0.3セット内容取扱説明書、保証書電源USB給電対応OSWindows11、10、8.1、8コネクタ形状USB A対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種保護等級IP65光源Direct: White LED ; Diffuse: Red / Blue LED速度走査速度(スキャンスピード):70フレーム/秒消費電流(mA)動作時:約100(最大430)分解能(mm)【2次元コード】0.127、【1次元コード】0.0762インターフェースUSB HID使用温湿度範囲湿度:0~50℃、湿度:5~95%(結露無き事)保管温湿度範囲湿度:-40~70℃、湿度:5~95%(結露無き事)耐衝撃約2m対応コード【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Code 39、Code 128、ISSN、MSI、Code 93、GS1-128、【2次元】QR Code、Micro QR、Data Matrix、日本語QRコード読取深度(mm)Code39 (3 mil) : 18~60、Data Matrix (5 mil) : 10~70、Data Matrix (10 mil) : 0~130、QR Code (5 mil) : 10~60、QR Code (9 mil) : 10~90読取角度(°)(ピッチ)55、(スキュー)55、(チルト)360読取方式CMOS
  • スタンド バーコードリーダー用 サンワサプライ

    スタンド バーコードリーダー用

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    バーコードリーダーを立てかけて置くことが出来るスタンドです。角度調整が可能。本体のネジを回して固定することができます(工具不要)。スタンドが滑りにくくなるゴム足つきです。汎用性の高いスタンドで様々なバーコードリーダーを置くことができます。スタンドは折りたたみが可能で、持ち運びにも便利です。※推奨バーコードリーダーサイズ:(ハンディタイプ/ガンタイプ限定)バーコードリーダー上部のサイズ:50-65mmハンドルサイズ(持ち手):28-32mmバーコードリーダーの長さ:160-172mm重量:133-220g※必ずしも推奨サイズのものすべてで使えるわけではありません。※この範囲外でも使える場合はありますので、貸出などで一度試してみてもらってください。
    セット内容スタンド本体、取説(保証書)長さ(mm)28-32バーコードリーダー(50-65mmハンドルサイズ(持ち手))サイズ(ハンディタイプ/ガンタイプ限定)バーコードリーダー上部のサイズ質量(g)133-220※必ずしも推奨サイズのものすべてで使えるわけではありません。※この範囲外でも使える場合はありますので、貸出などで一度試してみてもらってください。対応機種BCR-002,BCR-005,BCR-006,BCR-1D9BK,BCR-2D10GY,BCR-2D12,BCR-2D5BK,BCR-2D6,BCR-2DJP4BK,BCR-BT2D4BK,BCR-DPM2D8,BCR-TC1D1BK,BCR-TC2D1BK,BCR-WL1D1BK,BCR-WL2D1BK、(サンワ品番)BCR-002,BCR-005,BCR-006,BCR-1D9BK,BCR-2D10GY,BCR-2D12,BCR-2D5BK,BCR-2D6,BCR-2DJP4BK,BCR-BT2D4BK,BCR-DPM2D8,BCR-TC1D1BK,BCR-TC2D1BK,BCR-WL1D1BK,BCR-WL2D1BK
  • 用紙 サンワサプライ

    用紙

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1セット(20枚)
    翌々日出荷
    印刷した文字や画像が裏抜けしにくく、両面への印刷が可能なつやなしマットタイプのインクジェット専用紙。0.22mmと厚みがあるので、両面を使用した写真画像入りのPOP、カード、カタログやポスター、チラシの作成に最適。※用紙には裏表があり、裏面は写真画像の印刷にはおすすめしません。白色度が高く、鮮明かつビビッドな画像を表現。細かい文字もくっきり鮮やか。表面は超高解像度(4,800~1,440dpi)からモノクロまで、裏面720dpiからモノクロまでの出力に最適。※エプソンプリンタ MC-2000、PM-4000PX、PX-G920/V500、CC-600PXなどの顔料インクにも対応しています。
    仕様紙質マーク_表面:つやなしマット、ペーパーミュージアム掲載:なしグレードスーパーファイン白色度(%)103/裏95プリンターインクジェットプリンター印字柄なし紙厚(mm)0.22±0.003坪量(g/m2)180用紙サイズA4対応インク顔料・染料用紙寸法(mm)210×297
  • 用紙 サンワサプライ

    用紙

    サンワサプライ
    4,298税込4,728
    1セット(100枚)
    翌々日出荷
    印刷した文字や画像が裏抜けしにくく、両面への印刷が可能なつやなしマットタイプのインクジェット専用紙。たくさん入ってたっぷりお得に使える大容量タイプです。0.22mmと厚みがあるので、両面を使用した写真画像入りのPOP、カード、カタログやポスター、チラシの作成に最適。※用紙には裏表があり、裏面は写真画像の印刷にはおすすめしません。白色度が高く、鮮明かつビビッドな画像を表現。細かい文字もくっきり鮮やか。表面は超高解像度(4,800~1,440dpi)からモノクロまで、裏面720dpiからモノクロまでの出力に最適。※エプソンプリンタ MC-2000、PM-4000PX、PX-G920/V500、CC-600PXなどの顔料インクにも対応しています。
    仕様紙質マーク_表面:つやなしマット、ペーパーミュージアム掲載:なしグレードスーパーファイン白色度(%)103/裏95プリンターインクジェットプリンター印字柄なし紙厚(mm)0.22±0.003坪量(g/m2)180用紙サイズA4対応インク顔料・染料用紙寸法(mm)210×297