カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- BIGM(丸山製作所)(110)
- SMC(23)
- ホンダ(21)
- OSG(オーエスジー)(14)
- エスコ(8)
- 重松製作所(8)
- ミツビシ(8)
- 光興業(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- ノーブランド(5)
- アイシン精機(5)
- コクヨ(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- イスカル(3)
- レイメイ藤井(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- Kenko(ケンコートキナー)(3)
- 渡辺電機工業(3)
- ブランドをもっと見る
「dr31」の検索結果

プライバシーフィルター_マグネット式_13.3型ワイド対応
サンワサプライ¥6,598~税込¥7,258~1枚当日出荷瞬間着脱 着1秒!!脱1秒!!マグネット式覗き見防止フィルター。 ブルーライト40%以上カットで機器に優しいフェライト系マグネットストッパーを採用。 液晶表示面よりフィルター長が広くなっています。 モアレの発生を最大限に抑えてブルーライトカットします。 フィルターを装着したまま、パソコンを閉じることができませんのでご注意ください。 アイアンストッパーで、機器側のマグネット内蔵PCへ取付可能。上部ベゼル6~7mm対応。 両面(ノングレア面・グレア面)とも表面として使用できます。セット内容本体×1、マグネットストッパー(5mm幅)+アイアンストッパー(5mm幅)+浮き防止ストッパー(各2個付)厚さ(mm)0.4サイズワイド表面処理両面(ノングレア面、グレア面)透過率(%)65視野角60度表面硬度3H反射率(%)1.5紫外線カット0.99入数1枚ブルーライトカット率0.4フィルターサイズ(inch)13.3表面仕様左右プライバシー
HDMI切替器
サンワサプライ(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷HDMI機器3台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。NintendoSwitchTM、PlayStation4Pro、PlayStation5の4K/HDR出力にも対応しています。HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。仕様ピクセルクロック(最大):600MHz、HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、機器間制御(CEC):対応※全ての機器での動作を保証するものではありません、信号分類:HDMIセット内容取扱説明書・保証書microUSBケーブル(給電用)切替方式本体切替ボタン※電源ON機器への自動切替機能あり対応機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど対応HDR入力信号5V(DDC)最大消費電力(W)約0.75インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×3出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1給電用/microUSBメス×1最大解像度4K/60Hz保管温湿度範囲-20~60℃/5~90%(結露無き事)動作温湿度範囲0~50℃/0~80%(結露無き事)対応フォーマット【音声】LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS回路数3×1対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920×1080p(60/50/30/24Hz)1920×1080i (60/50/30/24Hz)1280×720p(60/50Hz)640×480p(60/50Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存しますデータレート(Gbps)18HDMI規格HDMI Ver2.0b切替位置数HDMI入力3、HDMI出力1
プライバシーフィルター マグネット式
サンワサプライ¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷から17日以内出荷瞬間着脱 着1秒!!脱1秒!!マグネット式覗き見防止フィルター。ブルーライト40%以上カットで機器に優しいフェライト系マグネットストッパーを採用。液晶表示面よりフィルター長が広くなっています。モアレの発生を最大限に抑えてブルーライトカットします。フィルターを装着したまま、パソコンを閉じることができませんのでご注意ください。アイアンストッパーで、機器側のマグネット内蔵PCへ取付可能。両面(ノングレア面・グレア面)とも表面として使用できます。セット内容本体×1、マグネットストッパー(5mm幅)+アイアンストッパー(5mm幅)+浮き防止ストッパー(各2個付)厚さ(mm)0.4サイズワイド表面処理両面(ノングレア面、グレア面)透過率(%)65視野角60度表面硬度3H反射率(%)1.5紫外線カット0.99入数1枚ブルーライトカット率0.4表面仕様左右プライバシー
プライバシーフィルター_マグネット式_14.0型ワイド対応
サンワサプライ¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷瞬間着脱 着1秒!!脱1秒!!マグネット式覗き見防止フィルター。 ブルーライト40%以上カットで機器に優しいフェライト系マグネットストッパーを採用。 液晶表示面よりフィルター長が広くなっています。 モアレの発生を最大限に抑えてブルーライトカットします。 フィルターを装着したまま、パソコンを閉じることができませんのでご注意ください。 アイアンストッパーで、機器側のマグネット内蔵PCへ取付可能。上部ベゼル6~7mm対応。 両面(ノングレア面・グレア面)とも表面として使用できます。セット内容本体×1、マグネットストッパー(5mm幅)+アイアンストッパー(5mm幅)+浮き防止ストッパー(各2個付)厚さ(mm)0.4サイズワイド表面処理両面(ノングレア面、グレア面)透過率(%)65視野角60度表面硬度3H反射率(%)1.5紫外線カット0.99入数1枚ブルーライトカット率0.4フィルターサイズ(inch)14表面仕様左右プライバシー
HDMI切替器 4K対応 リモコン付き
サンワサプライ¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷HDMI機器3台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。4K/60Hzに対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.3に対応しています。Nintendo Switch(TM) 、PlayStation 5の4K/HDR出力にも対応しています。HDMI機器起動時に自動でポートを切替えてくれる「自動切替モード」と、ボタン切替えのみで切替え操作し誤作動を防ぐ「完全手動切替モード」、リモコンの選べる3WAY方式です。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。<ご注意>。全てのHDMI機器での動作を保証するものではありません。HDMI機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。 その際はポートを切り替えてからHDMI機器の起動が必要になります。本製品はHDMI機器からの電源供給で動作するため基本的に外部給電は不要です。 ただし接続構成により電力不足が生じる場合がありますので付属Type-CケーブルによるUSB給電接続を推奨します。【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。・「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS4」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。・ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。セット内容切替器(本体)×1、リモコン(電池付属)、Type-Cケーブル(給電用,0.9m)×1切替方式本体切替ボタン,リモコン※電源ON機器への自動切替機能あり。適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン (出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど)信号形式HDMI対応HDR、機器間制御(CEC)入力信号DDC:5V最大消費電力(W)約0.78インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×3出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1最大解像度4K/60Hz対応フォーマットLPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下※結露しないこと保存湿度(%)80以下※結露しないこと回路数3×1保管温度(℃)-20~60入出力HDMI入力3、HDMI出力1対応解像度4096×2160(60/30Hz)3840×2160(60/30Hz)1920×1080(60/30Hz※接続するTVやモニターの解像度に依存します。HDMI規格HDMI Ver2.0bクロック周波数600MHzデータレート18GbpsHDCP対応HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3