カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(2)
- メディアカバーマーケット(7)
- エレコム(4)
- ラスタバナナ(3)
- LEPLUS(1)
「dtab d41a」の検索結果
特価

ショルダーベルト付き10.1型タブレットPCケース
サンワサプライ(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷四隅の伸縮ゴムで固定し、10.1型までの様々なタブレットに対応します。※機種によっては四隅のゴムベルトとボタンが重なり、操作に支障をきたす場合があります。ショルダーベルト付きで、立ったままタブレットを操作できるケースです。ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでも操作できます。背面にはハンドベルトが付いているので片手で操作が可能です。機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。ペンホルダー付きです。適合機種Apple iPad(第4世代)・iPad(第3世代)・iPad 2、10.1型までのタブレット材質ポリエステル厚さ(mm)18質量(g)約482タイプ手帳型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸/215×18×290 ショルダーベルト長/86~139cm(フックの先端から)収納厚(mm)最小:1、最大:15(参考)アズワン品番64-0869-47対応インチサイズ10.1特性ショルダーベルト、フラップベルト、ハンドホールドベルト、名刺ポケット、ペンホルダー収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)最小/W174×D1×H245、最大/W200×D15×H285外形寸法縦(mm)290収納寸法・縦(mm)最小:245、最大:285(参考)収納寸法・横(mm)最小:174、最大:200(参考)外形寸法横(mm)215
タブレット防水防塵ケース(スタンド・ショルダーベルト付き)
サンワサプライ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷水や汚れを気にせず、10.1型までのタブレットを収納できるケースです。 防塵・防水規格「IP47」を取得しています。 タブレットを取り出さず、ケースに入れたままスムーズにタッチ操作ができます。 お風呂、キッチン、プール、アウトドアなど水や汚れのある場所でもタブレットを使用できます。 折りたたみ式のスタンド機能付きです。 タブレットを収納したまま、カメラ撮影が可能です。 背面に持ちやすいハンドベルト付きです。 肩にかけて持ち運びしやすい長さ調整可能なショルダーベルト付きです。 ショルダーベルトは縦・横どちらでも取り付け可能です。付属品ショルダーベルト材質(本体)PVC、(ショルダーベルト)ポリプロピレン質量(g)275対応機種10.1型までのタブレット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×17×330内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×10×270(参考収納寸法)防水仕様IP47
タブレットケース
サンワサプライ¥6,698税込¥7,3681個当日出荷360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。付属品ショルダーストラップ材質シリコン、ポリカーボネートタイプケース型対応機種iPad Air 第5世代(2022)・第4世代(2020)・11インチiPad Pro(2021・2018)・ 11インチ iPad Pro(2021)・ 11インチ iPad Pro(2022)・ 11インチiPad Pro 2018・ iPad Air 第4世代(2020)・ iPad Air 第5世代(2022)ホルダーあり特性ハンドル、スタンド付、耐衝撃、ショルダーベルト付ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】約82~139.5(フックの先端から)、【バックル付ベルト】約11.5(バックルの先端から)360°旋回可
耐衝撃シリコンケース
サンワサプライ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷着脱簡単なシリコン製の耐衝撃ケースです。背面のボタンを留めることで、スタンドやハンドルとして使用できます。材質シリコン色ブラックタイプケース型特性耐衝撃、スタンド機能適合メーカー各社
ブルーライトカット液晶保護フィルム
サンワサプライ(4件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カットします。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中的にカットします。眼精疲労対策にオススメです。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい設計です。接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。 タッチパネル対応で、Windows 8のタッチ操作に最適です。 ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。付属品取付け用ヘラ材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)取付シリコン吸着対応機種汎用透過率(%)81取付け方法シリコン吸着鉛筆硬度2~3H ※上記は測定値であり、保証値ではありません。紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)5入数1枚タッチパネル方式〇ブルーライトカット〇