カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(1)
- ASUS(エイスース)(11)
- BELKIN(ベルキン)(1)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- EIZO(1)
- JAPANNEXT(6)
- LG(5)
- Philips(1)
- RS PRO(4)
- SPARKFUN(1)
- StarTech.com(10)
- YAMAZEN(山善)(1)
- アイネックス(2)
- エレコム(6)
- オーム電機(1)
- サンワダイレクト(1)
- プリンストン(1)
- ロジテック(1)
- 興和オプトロニクス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「dvi type-c」の検索結果
特価

変換アダプタ_USB TypeC-DVI
サンワサプライ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからDVI入力端子を持つディスプレイに映像を出力することができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 最大1920×1080、1920×1200の解像度までに対応しておりDVI信号で映像出力することができます。 取り回しのしやすいケーブル長20cm形状DVI(29pin)メス質量(g)約30電源バスパワーケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB Type-Cオス - DVIメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×43×14.5(VI側)消費電流(mA)300インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠シールド3重シールド(ケーブル部)ケーブル長(cm)20RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)4対応解像度【最大表示解像度】1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz・【最大対応解像度】1080pUSBタイプType-Cオス形状USB Type-Cメス形状DVI変換タイプオス - メス
変換アダプタ_USB TypeC-VGA
サンワサプライ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットから、VGA(ミニD-sub15pin)のアナログ映像信号に変換するアダプタです。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 最大1920×1080/60Hz解像度での映像出力が可能です。 PC本体、VGAケーブル、ディスプレイが全て最大1920×1080@60Hzに対応している必要があります。(出力はアナログ信号です) 音声出力非対応 音声をディスプレイから出力するには 別途音声用ケーブルでPC本体とディスプレイを接続する必要があります。 ご注意 USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。 すべての機器で動作を保証するものではありません。出力ミニD-sub 15ピン電源バスパワーケーブル長(m)約0.2対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15iPadOS 17~13コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)対応機種対応パソコン:USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン消費電流(mA)160インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠ポートVGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メスケーブル径(Φmm)約4対応解像度最大1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz・1080pオス形状USB Type-Cメス形状VGA(ミニD-Sub(HD)15pin)アダプタタイプDPaltモード
変換アダプタ USB TypeC-DisplayPort 4K/120Hz/HDR対応
サンワサプライ¥2,698税込¥2,9681本欠品中USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからDisplayPort入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 。4K(3840×2160)/120Hzまでの解像度に対応しており美しく高精細なDisplayPort信号を出力できます。 。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/2.2/2.3にも対応しています。 。ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。<ご購入前にご確認ください> ※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。 ※Nintendo Switch?/Nintendo Switch 2?には対応していません。仕様HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3対象パソコンUSB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン※Nintendo Switch非対応対応出力機器規格DisplayPort規格:Ver.1.2電源バスパワーケーブル長(m)約0.2対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、iPadOS 13・13.4・14・14.5・15・16・17・18・26、iOS 17・18・26、ChromeOSコネクタ形状(PC接続側)USB Type-C消費電流(mA)40(最大)インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大解像度4K/120Hz ※4K/120Hzだけでなく4K/60Hz、1080p/60Hzなど最大表示解像度以下の解像度に対応します。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。保管温湿度範囲-10~70℃、5~90%(結露なきこと)シールド3重シールド動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~85(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約4映像出力DisplayPort メスHDR対応対応