カテゴリ
- パソコン/周辺機器(12)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(3)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(10)
- オチアイ(9)
- 廣杉計器(9)
- 栃木屋(8)
- ニチフ(7)
- 大阪魂(6)
- カナフジ電工(5)
- TRUSCO(4)
- ユニ・チャーム(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- SUS(エスユーエス)(4)
- 大陽ステンレススプリング(4)
- 平和発條(4)
- 青山電陶(4)
- Nestle(ネスレ)(3)
- ニッぺ(日本ペイント)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- アルインコ(2)
- ブランドをもっと見る
「e小」の検索結果
特価

eセキュリティ(ダイヤル錠、小・4桁)
サンワサプライ(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷自由に暗証No.を設定できるダイヤル式です。 <錠のダイヤルセット方法> ダイヤルの開錠番号は任意の番号に設定できます。(出荷時0000) 1.ダイヤルを出荷時の0000にした後、U字型金具を引き上げます。 2.U字型金具を真上から見て反時計回りに90°回します。 3.U字型金具を中に押し込んだままダイヤルを回して、お好きな番号にします。 4.U字型金具を元の位置に戻し、穴に差し込みます。 5.ダイヤルを回せばロックは完了です。 (ダイヤルは必ず4個とも回してください)桁数4金具部太さ/直径3mm、内寸/W9×H20mm外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×14×62.2アズワン品番64-0858-26
セキュリティ
サンワサプライ¥989税込¥1,0881個当日出荷取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)セット内容本体×1、カギ×2材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄質量(g)36種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2内寸(mm)U字型金具:W11×H12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2太さ(Φmm)U字型金具:3.2鍵No.1
セキュリティ
サンワサプライ¥989税込¥1,0881個欠品中取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)セット内容本体×1、カギ×2材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄質量(g)36種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2内寸(mm)U字型金具:W11×H12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2太さ(Φmm)U字型金具:3.2鍵No.10
セキュリティ
サンワサプライ¥939税込¥1,0331個当日出荷取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)セット内容本体×1、カギ×2材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄質量(g)36種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2内寸(mm)U字型金具:W11×H12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2太さ(Φmm)U字型金具:3.2
セキュリティ
サンワサプライ¥989税込¥1,0881個当日出荷取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)セット内容本体×1、カギ×2材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄質量(g)36種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2内寸(mm)U字型金具:W11×H12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2太さ(Φmm)U字型金具:3.2鍵No.2
セキュリティ
サンワサプライ¥939税込¥1,0331個翌々日出荷取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)セット内容本体×1、カギ×2材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄質量(g)36種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2内寸(mm)U字型金具:W11×H12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2太さ(Φmm)U字型金具:3.2鍵No.4
セキュリティ
サンワサプライ¥989税込¥1,0881個翌々日出荷取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)セット内容本体×1、カギ×2材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄質量(g)36種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2内寸(mm)U字型金具:W11×H12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2太さ(Φmm)U字型金具:3.2鍵No.8
セキュリティ
サンワサプライ¥989税込¥1,0881個翌々日出荷取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)セット内容本体×1、カギ×2材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄質量(g)36種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2内寸(mm)U字型金具:W11×H12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2太さ(Φmm)U字型金具:3.2鍵No.5
セキュリティ
サンワサプライ¥989税込¥1,0881個翌々日出荷取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)セット内容本体×1、カギ×2材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄質量(g)36種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2内寸(mm)U字型金具:W11×H12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2太さ(Φmm)U字型金具:3.2鍵No.9
セキュリティ
サンワサプライ¥959税込¥1,0551個翌々日出荷取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)セット内容本体×1、カギ×2材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄質量(g)36種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2内寸(mm)U字型金具:W11×H12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2太さ(Φmm)U字型金具:3.2鍵No.6
セキュリティ
サンワサプライ¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。マスターキーに対応しています。用途eセキュリティ用マスターキー対応南京錠・小付属品鍵×2質量(g)42種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H20.2内寸(mm)U字型金具:W11×H17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×43.5太さ(Φmm)U字型金具:3.2
セキュリティ
サンワサプライ¥989税込¥1,0881個翌々日出荷取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)セット内容本体×1、カギ×2材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄質量(g)36種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2内寸(mm)U字型金具:W11×H12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2太さ(Φmm)U字型金具:3.2鍵No.3