カテゴリ
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(184)
- 三菱ふそう(146)
- 長塚電話工業所(17)
- NSK(日本精工)(8)
- RotopaX(ロトパックス)(7)
- omron(オムロン)(6)
- メディアカバーマーケット(5)
- RS PRO(3)
- Nikon(ニコン)(2)
- ボッシュ・レックスロス(2)
- アルインコ(1)
- 重松製作所(1)
- 象印マホービン(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 日動工業(1)
- ホンダ(1)
- テンパール工業(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ブランドをもっと見る
「en m mc3」の検索結果

電話用ヘッドセット
サンワサプライ(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷電話機の受話器端子(RJ-9)に接続するヘッドセットです。 軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。 クイックディスコネクタ採用で、ヘッドセットを装着したままサッとコネクタを外して席を立つことができます。 結線切替えスイッチ付きケーブルでいろいろな電話機に対応します。形式ヘッドホン部:ダイナミック型40mm、マイクロホン部:コンデンサータイプケーブル長(m)約1.5~1.8(0.9+RJコネクタケーブル0.6~0.9)コネクタ形状RJ9モジュラージャック入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±4dB(0dB=1V/ubar)指向性単一指向性周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:150~8,000、マイクロホン部:100~8,000最大入力(mW)20装着方式両耳
4極対応ヘッドセット
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷周りの音も同時に聞ける片耳タイプのヘッドセットです。 左右どちらにも装着可能です。 フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。 息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。 音量調整が手元スイッチで操作できます。 4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。適合機種3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン色シルバー形式ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(モノラル)、マイクロホン部/コンデンサータイプケーブル長(m)約1.8対応OS9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular機能音量調整周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hzインピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ入力感度-48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)アズワン品番64-0894-13指向性無(全)指向性プラグ形状4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)装着方式片耳最大許容入力(mW)20イヤホン形状片耳音量調節○