カテゴリ
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- Jabra(20)
- ラムマウント(3)
- ロジクール(2)
- アルインコ(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- EPOS | SENNHEISER(1)
- DENALI(1)
「evolve 20 ms」の検索結果

電話用ヘッドセット
サンワサプライ(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷電話機の受話器端子(RJ-9)に接続するヘッドセットです。 軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。 クイックディスコネクタ採用で、ヘッドセットを装着したままサッとコネクタを外して席を立つことができます。 結線切替えスイッチ付きケーブルでいろいろな電話機に対応します。形式ヘッドホン部:ダイナミック型40mm、マイクロホン部:コンデンサータイプケーブル長(m)約1.5~1.8(0.9+RJコネクタケーブル0.6~0.9)コネクタ形状RJ9モジュラージャック入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±4dB(0dB=1V/ubar)指向性単一指向性周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:150~8,000、マイクロホン部:100~8,000最大入力(mW)20装着方式両耳