カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • BIG DAISHOWA(2)
  • CKD(26)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • Meltec(大自工業)(2)
  • NS(日進工具)(2)
  • omron(オムロン)(3)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • ParkerTAIYO(31)
  • UNION(ユニオン)(4)
  • グーリング(8)
  • ナンシン(2)
  • ネグロス電工(2)
  • 三菱電機(3)
  • 古河電工(古河電気工業)(2)
  • 昭和コーポレーション(2)
  • 近正(2)
  • 高須産業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb-200」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMI光ファイバケーブル サンワサプライ

    HDMI光ファイバケーブル

    サンワサプライ
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷
    ULTRAHIGHSPEEDHDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブル。HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。
    帯域幅(Gbps)最大48仕様方向性(HDMI):あり種類HDMIコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど対応ARC、HECコネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA)UL規格NON ULRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120HzDSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120HzHDMI規格ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE
  • DIsplayPort光ファイバケーブル サンワサプライ

    DIsplayPort光ファイバケーブル

    サンワサプライ
    ¥99,980税込¥109,978
    1本
    翌々日出荷
    ケーブル外径(Φmm)4.7伝送速度(Gbps)最大21.6仕様金メッキピン色ブラックコネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスプラグ金メッキ特性光ファイバ対応解像度最大4K2K/60Hz変換タイプオス - オス
  • DisplayPort-HDMI変換光ファイバーケーブル サンワサプライ

    DisplayPort-HDMI変換光ファイバーケーブル

    サンワサプライ
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    DisplayPortを持つパソコンと、HDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどとを接続するときに使用する10mの長さの光ファイバーケーブルです。DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビ、プロジェクタなどに映像や音声を出力することができます。4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面のテレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。※本体・ディスプレイ・再生アプリ・コンテンツなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。
    仕様DisplayPort接続先コネクタ:HDMI、DisplayPort方向性:あり規格DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0コネクタ形状DisplayPort コネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)※HDMI タイプAコネクタオス対応機種<パソコン>各社パソコン ※DisplayPort出力端子を持っている機種に対応します。<ディスプレイ>HDMI入力端子を搭載した各社ディスプレイ・テレビ・液晶プロジェクターなど※HDMI出力の本体とDisplayPort入力端子のディスプレイなどとを接続することはできません。※音声出力対応の機種では、HDMI機器への音声出力ができます。※各解像度に対応したテレビ、ディスプレイが必要です。※HDMI出力のPC、AV機器からDisplayPort入力端子を持つディスプレイやテレビへの接続はできません。※機種・環境により使用できない場合があります。全ての機器・環境での動作を保証するものではありません。解像度【DisplayPort】3840×2160(4K/60Hz対応)・4096×2160/60Hzケーブル光ファイバケーブルケーブル外径(Φmm)約4.5各種認証無対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)・4096×2160/60Hz※本体・ディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります
  • DIsplayPort光ファイバケーブル サンワサプライ

    DIsplayPort光ファイバケーブル

    サンワサプライ
    ¥93,980税込¥103,378
    1本
    3日以内出荷
    DisplayPort規格Ver1..4に対応したケーブルです。HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbps(8.1Gbps×4レーン)をサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。 HDR対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。 DisplayStreamCompression(DSC)対応映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。) 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したりでき、簡単にマルチディスプレイ環境を構築することができます。 コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。 下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.3/1.1/1.0などの環境でも使用できます。
    ケーブル外径(Φmm)約5色ブラック規格DisplayPort規格Ver.1.4(認証品ではありません)コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスプラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度最大4K/120hz/8K/60Hz被覆材PVC変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
PCアクセサリーカテゴリ