カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • シバタ(フォークリフト)(26)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • omron(オムロン)(18)
  • フローバル(16)
  • オーム電機(12)
  • 旭精工(10)
  • 東和制電工業(TOWA)(8)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • NTKカッティングツールズ(7)
  • FYH(日本ピローブロック)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • Aratas(旧:omron)(5)
  • イマオコーポレーション(4)
  • 日東工器(4)
  • イチネンTASCO(4)
  • PLUS(プラス)[文具](4)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl003」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カテゴリ6フラットLANケーブル サンワサプライ

    カテゴリ6フラットLANケーブル

    サンワサプライ(20件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)1.5×6.2規格CAT6構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応コネクタありシールドUTP結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.5×6.2導体サイズ(AWG[mm2])30爪折れ防止ありケーブルタイプフラットカテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応
  • カテゴリ6AフラットLANケーブル サンワサプライ

    カテゴリ6AフラットLANケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzです。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。 薄さ1.4mmのフラットタイプで、カーペット下やドアの隙間の配線にも最適です。 屈曲性に優れた高弾力PVC製ケーブルを採用、断線しにくいケーブルです。 プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
    伝送帯域(MHz)500規格CAT6A構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)コネクタ結線方式ストレート結線適合伝送帯域カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブル径(Φmm)1.4×6導体サイズ(AWG[mm2])32爪折れ防止ケーブルタイプフラット
  • カテゴリ6フラットケーブル サンワサプライ

    カテゴリ6フラットケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    薄さ1.4mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にすっきり配線できます。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現しています。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現します。 薄くて踏み付けに強いからカーペットの下、床に最適です。
    コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応シールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.4×6伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブルタイプフラット
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。断線しにくいメッシュ外被フラットメッシュ素材採用で引張強度200%を実現。ケーブル厚2.3mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。高強度なメタルハウジングコネクタメタルコネクタ、メタルハウジングケースの組合せで、側圧衝撃に強いコネクタです。ツメ折れ防止カバーで安心プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。
    適合規格カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz芯数8芯(4P)シールドUTPケーブル通信速度10Gbpsケーブル径(Φmm)2.3×7.8ケーブルタイプフラットタイプ
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。断線しにくいメッシュ外被フラットメッシュ素材採用で引張強度200%を実現。ケーブル厚2.1mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。高強度なメタルハウジングコネクタメタルコネクタ、メタルハウジングケースの組合せで、側圧衝撃に強いコネクタです。ツメ折れ防止カバーで安心プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。
    適合規格カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz芯数8芯(4P)シールドUTPケーブル通信速度10Gbpsケーブル径(Φmm)2.1×7.2ケーブルタイプフラットタイプ
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    次世代の40GBASE-Tに完全対応次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。 伝送帯域2000MHzをクリアエンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。 帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 伝送エラーをストップペア―ごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア―間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。 2.8mm×8.5mmのフラット薄さ2.8mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。 また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。 ツメ折れ防止カバー付きコネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 金メッキコネクタサビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。
    仕様スリムコネクタあり/ツメ折れ防止カバーあり/100%導通検査/色配線:T568B(TIA/EIA-B)/耐ノイズ:◯コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSL回線(ADSLモデム)/ケーブルTV回線(CATVモデム)/光回線(FTTH超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応難燃性UL1581(ULVW-1)垂直燃焼試験対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)2.8×8.5伝送速度(Gbps)40/25伝送帯域(MHz)2000ケーブルタイプフラット
  • UTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブル サンワサプライ

    UTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブル

    サンワサプライ
    869税込956
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したフラットタイプのケーブルです。 厚さ1.4mm、幅8mmの超フラットケーブルです。
    コネクタ形状RJ-45コネクタ付き対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応シールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.4×8伝送速度(Gbps)1ケーブルタイプフラット
  • LED投光器 ソーラー充電 三脚付き サンワサプライ

    LED投光器 ソーラー充電 三脚付き

    サンワサプライ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    電源がない場所でも安心のソーラー充電式。配線不要で設置が簡単です。三脚付きで1100mm~2100mmの高さ調整が可能。照射範囲を自由に変更でき、作業効率が向上します。本体を着脱すればLED作業灯としても使用可能。手持ちで照らしたい場所をピンポイントに照明できます。3000ルーメンの高輝度LEDで暗闇でもしっかり照らし、夜間作業や緊急時の安全を確保します。防水防塵IP44仕様で、雨や埃の多い環境でも使用可能。屋外の作業や防災用品としても活躍します。最大11時間連続使用でき、長時間の作業や停電時の照明としても頼りになります。収納バッグ付きで持ち運びが簡単。キャンプや工事現場など、移動が多いシーンでも便利です。
    セット内容本体、三脚、充電用 USB Type-Cケーブル、固定金具×3、収納バッグ使用温度範囲(℃)約0~45消費電力(W)約26電源リチウムイオンバッテリー定格出力電流(A)1(USB)保護等級IP44連続使用時間(時間)11、メインライト:3(強)/6(中)/11(弱)、サブライト:1(強)/3(中)/6(弱)光源LED色温度(K)約6500ソーラーパネル出力約5W設置方式スタンド、フック、マグネット充電時間(時間)約7(USB Type-C充電)コネクタUSB Type-C設置場所屋内外定格出力電圧(V)5(USB)バッテリー容量(mAh)8800、5200(メインライト)、3600(サブライト)光束(Lm)約3000(最大)、約380(低)、約700(中)、約1500~3000(高)LED寿命(時間)約20000灯数268粒調光方式3段階電球の種類LEDエコロジー商品省エネ