カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • メディアカバーマーケット(6)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
  • アドクリーン(3)
  • 椿本チエイン(2)
  • TRUSCO(2)
  • 日東工業(2)
  • SUN(2)
  • 日本紐釦貿易(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • イワタニ(1)
  • エスコ(1)
  • MSTコーポレーション(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • ガードナー(1)
  • Sakae Fuji(栄製機)(1)
  • ダイヘン(1)
  • 日本バルカー(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g813」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工事物件タップ サンワサプライ工事物件タップサンワサプライ
7,198税込7,918
1個
当日出荷
6個口(3P抜け止め)、エココード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 塩ビを使用しないハロゲンフリーのエココード(エコケーブル)を採用しています。耐燃性ポリエチレン混合物を使用して、燃やしてもダイオキシンが発生いたしません。環境負荷の軽減を目指すオフィス、工場などに最適です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数6ケーブルエココードマグネットありプラグ形状3P耐トラッキングあり
工事物件タップ サンワサプライ工事物件タップサンワサプライ
6,498税込7,148
1個
当日出荷から18日以内出荷
6個口(3P抜け止め)、エココード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 塩ビを使用しないハロゲンフリーのエココード(エコケーブル)を採用しています。耐燃性ポリエチレン混合物を使用して、燃やしてもダイオキシンが発生いたしません。環境負荷の軽減を目指すオフィス、工場などに最適です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数6ケーブルエココードマグネットありプラグ形状3P・L型耐トラッキングあり
PCアクセサリーカテゴリ