カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 変換・延長アダプタ(1)
- その他PC関連ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- エレコム(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(13)
- CONTEC(コンテック)(6)
- 変換名人(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- StarTech.com(2)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
- KEITHLEY(1)
- 岩崎通信機(IWATSU)(2)
- PICOTEST(ピコテスト)(8)
- RS PRO(4)
- KEITHLEY(ケースレー)(3)
- Preen(3)
- TDKラムダ(1)
- GW INSTEK(1)
- ITECH[測定用品](1)
- ADC(1)
- 菊水電子工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「gpib usb」の検索結果
特価

GP-IBケーブル
サンワサプライ¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から翌々日出荷GP-IBインターフェースを持つ各社パソコン、周辺機器を接続するケーブルです。 。2重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。(6P)。メタル処理シールドコネクタ メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
USB変換コンバータ
サンワサプライ¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷RS-232Cシリアルインターフェースをサポートデータ転送速度 最大921.6Kbps(データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。)512バイトのバッファ内蔵※COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。※シリアルマウス・キーボードには使用できません。データ転送速度最大921.6kbps※パソコンの仕様に依存します。セット内容本体、取扱説明書電源バスパワー(最大100mA)コネクタ形状USBAコネクタオス-D-sub9pinオス(インチナット)インターフェースUSB仕様Ver.1.1準拠動作環境動作温度範囲/0~40℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保存温度範囲/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応ポートD-sub 9pinオス(インチナット)