カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13)
  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(18)
  • SMC(293)
  • スズキ(276)
  • BIGM(丸山製作所)(143)
  • MAZDA(マツダ)(100)
  • エスコ(74)
  • データシステム(72)
  • YAMAHA(ヤマハ)(58)
  • MIYOSHI(小西製作所)(54)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(53)
  • ダイヤトレンド(49)
  • cotta(48)
  • 福井クラフト(45)
  • IKO(日本トムソン)(43)
  • あかぎ園芸(43)
  • トヨタ(39)
  • (37)
  • TKG(35)
  • 日伸理化(31)
  • ホームテイスト(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-37」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブルテスター サンワサプライLANケーブルテスターサンワサプライ(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
付属品乾電池×1(006P9V、テスト用)、収納ポーチ質量(g)マスターユニット:70、リモートユニット:48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット:66×29.5×105.5、リモートユニット:37×28×105.5適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)アズワン品番64-0875-05取扱説明書取扱説明書/組立説明書
プラグ安全カバー サンワサプライプラグ安全カバーサンワサプライ
579税込637
1セット(2個)ほか
当日出荷
普通の電源プラグをトラッキング火災予防電源プラグにできます。 電源プラグ本体+差込み刃の根本部分まで覆うことにより外部のみならず、内部からホコリ、ゴミなどの侵入に対応しており、ダブルでガードすることによりホコリや水分を寄せ付けません。 難燃性電気絶縁シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)を使用しており、安全性に優れています。
材質シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Type-C対応レシーバー搭載のブルーLEDマウスです。対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。手によくフィットする形で長時間操作にも最適です。また、左右対称形マウスなので、右手でも左手でも使用できます。赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバー(15×19mm)です。 実際にノートパソコンに装着した際の出っぱりも、わずか8mmです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限ります。 ※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。用途に合わせてカーソル速度が変更できる、カーソル速度切替機能付き。800・1200・1600の3段階の切替ができます。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。ノートパソコンのUSBポートを空ける際に起きやすいレシーバーの 紛失も防ぐことができます。不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。
仕様ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン 重量:マウス/約60gレシーバー/約2g 通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 電池性能:連続動作時間/約136時間連続待機時間/約4333時間使用可能日数/約200日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電などを考慮しないサンワサプライ計算値であり保証値ではありません。※使用期間によりセット内容本体×1、Type-Cレシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書寸法(mm)マウス/W57×D99×H37、レシーバー/W14×D19.3×H6.2ブラック電源電池式コネクタ形状USB(Type-Cコネクタ)接続方式無線分解能800・1200・1600カウント/インチ※カウント切替えボタン付き。インターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。ボタン数2ボタン無線通信方式無線2.4GHz読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
プラグ安全カバー(3P用、2個入り) サンワサプライプラグ安全カバー(3P用、2個入り)サンワサプライ(2件のレビュー)
619税込681
1セット(2個)
当日出荷
トラッキングによるコンセント火災を予防できます。
材質シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0)ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×10.9×37適合プラグ3P接地付き電源プラグアズワン品番64-0866-75
ケーブルフック サンワサプライケーブルフックサンワサプライ
2,498税込2,748
1セット(2個)
当日出荷
余ったケーブル、長いディスプレイケーブルやHDMIケーブルを収納に最適。マグネットで簡単取付できるケーブルフックです。フックサイズはW25×D35mm有り、太いケーブルにも対応しています。耐荷重2Kgでしっかりと貼りつきます。※マグネット使用時の下方向への耐荷重は2Kgです。ケーブル種類やコネクタの重量などで製品によってずれ動く可能性があります。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、ネオジウム磁石質量(g)約62.5(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×37×70総耐荷重(kg)約2
平刃→引掛変換アダプタ サンワサプライ平刃→引掛変換アダプタサンワサプライ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
3P引掛式プラグを3Pプラグへ変換することができます。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3Pコンセント形状3P引掛寸法(mm)W37×D37×H27定格容量15A・125V(1500Wまで)RoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブル中継ケース サンワサプライLANケーブル中継ケースサンワサプライ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
LANケーブルや光ファイバケーブルを中継する際、中継アダプタ等を収納して中継できます。IP54防水規格に対応していますので、コネクタ部を水や粉塵から守ります。外材には、ガラス繊維耐衝撃強化プラスティックを採用、内部を外圧から保護します。ケースを取付け固定する際の、ネジ穴(M5)が付いています。
ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×142×32(突起部を除く)、収納部/16.4×111.2×22.4質量(g)66適合ケーブル外径(Φmm)5~8(ウレタンシート巻きで対応)適合寸法(mm)内蔵中継アダプタ:W16.4×D60×H22.4以内防水性IP54耐候性UL 746C難燃性UL 94-V0材質ガラス繊維耐衝撃強化プラスティックセット内容本体、SBRシート×2枚適合アダプタ収納可能中継アダプタ:ADT-EX-7STP、ADT-EX-6AUTP、ADT-EX-5EK、ADT-EX-JJ(※W16.5×D37×H22.5mmですが、収納できます。)
ワイヤレスブルーLEDマウス サンワサプライワイヤレスブルーLEDマウスサンワサプライ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
小さくても握りやすいワイヤレスマウスです。 赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載しています。 静かなクリック音なので周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 進むボタンより、戻るボタンを大きくしており、戻るボタンが押しやすいデザインです。 マウスポインターを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ※AppleMacシリーズでは使用できません。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限る。 ※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。 レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
付属品レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書質量(g)マウス/約62(電池含まず)、レシーバー/約2電源電池式コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)接続方式ワイヤレス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:約66×100×37、レシーバー:14.8×17×6.5分解能1600・1200・800カウント/インチ電池寿命(時間)連続作動時間:約250、連続待機時間:約26280、使用可能日数:約120日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を25%行った場合)、約580日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合)ボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタンインターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。無線通信方式2.4GHzRF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定)通信距離(m)木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
TypeC-USBA変換アダプタ サンワサプライTypeC-USBA変換アダプタサンワサプライ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-A仕様金メッキピンブラック質量(g)8コネクタ形状USB Type-Cオス - USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Type-Aメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×37×10アズワン品番64-0891-84変換タイプオス - メス
カメラアダプタ サンワサプライカメラアダプタサンワサプライ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
HDMIで出力される映像をパソコンに取り込むことができるUSB-HDMI変換アダプタです。 UVC(USB Video Class)に対応し、接続したHDMI出力機器をカメラデバイスとして認識できるので、ビデオカメラやデジタルカメラを接続すれば、WEBカメラとして使うことができます。 高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。 パソコンでSkypeやZoomなどで質の高いビデオ会議を行うことができます。 機器とケーブルを接続するだけで簡単に使用できます。 Winodos、macOS両方に対応します。
仕様エンコード方式:ソフトウェアエンコード/オーディオフォーマット:PCM対応/ビットレート:128kbps/サンプリング周波数:48kHz付属品マイクロUSB B-USB Aケーブル(1.5m)、マイクロUSB B-USB Type-Cケーブル(1.5m)、取扱説明書質量(g)約24使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)3電源USBバスパワーコネクタ形状ビデオ入力:HDMI端子/パソコン接続端子:マイクロUSB Bコネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.5×37×10電源電圧(V)DC5インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠使用環境湿度(%)20~80対応解像度[入力]3840×2160(30p)/1920×1080(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1600×1200(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1280×102(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1280×720(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1024×768(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/800×600(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/720×576(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i) /720×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/640×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i) /[出力]1920×1080(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1600×1200(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1280×1024(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1280×720(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1024×768(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/800×600(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/720×576(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/720×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/640×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)ビデオフォーマットMJPEG対応
ワイヤレスブルーLEDコンボマウス サンワサプライワイヤレスブルーLEDコンボマウスサンワサプライ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
Bluetooth4.0と2.4GHz2種類の接続方法が選べるコンボマウスです。 ※同時に使用することはできません。 パソコンではレシーバー接続、タブレットではBluetooth接続など様々な使い方ができます。 Bluetoothとレシーバー接続の切り替えは、スイッチひとつでできます。 静音スイッチを採用していますので、静かなところでの使用もクリック音が気になりません。 マウス本体にレシーバーを収納でき、持ち運ぶ際、レシーバーの紛失の心配がありません。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。 赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 マウスポインターを動かさず、手元のサイドボタンに「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ※AppleMacシリーズでは使用できません。 進むボタンより戻るボタンを大きくしており、戻るボタンが押しやすいデザインです。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限ります。 ※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
接続方式ワイヤレス読取方式光学センサー方式(ブルーLED)ボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン無線通信方式2.4GHzRF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定)付属品レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書質量(g)マウス/約62(電池含まず)、レシーバー/約2電源電池式適合規格Bluetooth4.0Class2コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:66×100×37、レシーバー:14.8×195×6.5分解能1600・1200・800カウント/インチ電池寿命(時間)【Bluetooth】連続作動時間:約100、連続待機時間:約20800、使用可能日数:約47日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を25%行った場合)、約137日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合)【2.4GHzワイヤレス】連続作動時間:約156、連続待機時間:約20880、使用可能日数:約71日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を25%行った場合)、約194日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合)周波数範囲2.402~2.480GHzインターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。プロファイルHIDoverGATT通信距離(m)木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2
ディスプレイトップシェルフ サンワサプライディスプレイトップシェルフサンワサプライ
1,998税込2,198
1台
当日出荷
机上の小物の整理やスピーカーなどの設置に最適です。組み立てや調整が簡単なロータリノブ設計です。 滑り止めシートは、デバイスのキズや偶発的な落下を防止します。フロック加工されたクロスで、ディスプレイが傷つくのを防ぎます。 通気孔があるので、熱がこもるのを防止します。
耐荷重(kg)5付属品すべり止めシート材質スチール、プラスチック質量(g)502寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×127×37アズワン品番64-0904-55
19インチサーバーラック用コンセント 200V(20A) サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセント 200V(20A)サンワサプライ
32,980税込36,278
1本
当日出荷から18日以内出荷
仕様差込口:IEC60320-C13ブラックピッチ(mm)(差込口)40規格PSE準拠ケーブル長(m)3コンセント形状3P定格容量20A・250V(合計2000Wまで)電源コード(m)3機能通電ランプ付きNEMA規格L6-20P(NEMA規格準拠)
RJ-45クロス変換キット サンワサプライRJ-45クロス変換キットサンワサプライ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
オス形状-メス形状RJ-45×2仕様ノーマルコネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス結線方式クロス結線
USBハブ サンワサプライUSBハブサンワサプライ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
HDMI出力ポートは、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB3.2ポートからのノイズを受けにくい、USB2.0ポートを搭載しています。Type-CポートにはマウスやUSBメモリーが接続可能す。Type-Cポートはパソコンの純正ACアダプターを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB PowerDelivery)対応のパソコンの充電ができます。最大60Wまでの充電に対応しています。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB 2.0 Aコネクタ メス×1USB Type-Cポート メス×1(PD 60W対応)インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)仕様【USBハブ】■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。■供給電流:900mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):3ポート■PD対応:対応■PD仕様:60W12V 5A【映像出力ポート】■ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス■対応解像度:最大3840×2160(4K 30Hz)■最大対応解像度:4K/60Hz■デュアルディスプレイ対応:対応【共通仕様】■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15・14■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15■対応OS Windows:11, 10■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.3m■ドライバ:不要付属品取扱説明書質量(g)約44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×25×13伝送速度(Mbps)1000/100/10
プローブ サンワサプライプローブサンワサプライ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
本製品の先端部分でケーブルに触れるだけでトーンジェネレータから発信された信号をキャッチしLED表示/音声出力します。 煩雑になった複数のLANケーブルの中から目的の1本を探す際に使用します。
質量(g)約84(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×205×38アズワン品番64-0849-79取扱説明書取扱説明書/組立説明書
モノラルヘッドセット サンワサプライモノラルヘッドセットサンワサプライ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
Bluetooth5.0対応約12時間の連続使用に対応。長時間の使用でもバッテリー切れの心配がありません。マルチポイント対応で仕事用、プライベート用のスマートフォンと接続して使い分けができます。イヤーフックは左右どちらにでも取り付けが可能です。イヤーピース2個付属。3ボタンで簡単操作で簡単接続。初めての方にも使いやすいスタンダードモデルです。名入れも可能です。
仕様SCMS-T:非対応適合規格Bluetooth 5.0接続方式Bluetooth感度-44dB±3dB(マイク)対応機種Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器※HSP/HFP(ハンズフリー通話機能)に対応していること。※音楽やワンセグ再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。※パソコンがBluetoothに対応していない場合はBluetooth --- USBアダプタをお使いください。※Bluetooth Ver4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。※実際の通信距離や使用時間は理論値です。使用環境や使用状況によって異なります。送信出力Class 2※class1の機器との接続も可能再生周波数帯域(Hz)20~20000連続再生時間最大14.5時間指向性全(無)指向性伝送方法GFSKポート充電ポート:microUSB通信距離(m)10周波数帯域(GHz)2.402~2.480連続待受時間最大230時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)最大12マルチポイント対応対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
ケーブルダクト_ サンワサプライケーブルダクト_サンワサプライ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
床のコーナーや壁面に配線するためのケーブル配線ダクトです。 硬質塩化ビニル製で衝撃に強く、嵌合性がよく、ケーブルを何本通しても外れにくい仕様です。
材質PVC長さ(mm)1000ホワイト