カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- スバル(9)
- エレコム(2)
- ノーブランド(1)
- ENDY(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- Beat-Sonic(1)
- ワンダーキット(1)
- StarTech.com(1)
- トーホー(1)
- VENTION(1)
「h6217ag700」の検索結果

USBオーディオ変換アダプタ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷3.5mプラグのヘッドホンやマイクをUSBに接続できる変換アダプタです。サウンドカードやドライバは不要。USBポートに差し込むだけの簡単接続です。パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。仕様ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHzセット内容本体、取扱説明書、保証書規格USB 2.0/1.1消費電力(W)0.25ケーブル長(m)約0.16対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種周波数特性20~20000Hz動作温湿度範囲0~50℃/10~90%S/N比>70dBアダプター型式パッシブオーディオ機能あり保管温度範囲(℃)-5~55プラグ形状USB-A特性なしオス形状USB Aメス形状直径3.5mmステレオミニジャック/直径3.5mmミニジャック変換タイプオス - メス