カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • アイリスオーヤマ(2)
  • HAMILeX(ハミレックス)(2)
  • 日本アンテナ(1)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1)
  • サンワダイレクト(1)
  • JAPANNEXT(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hamilex lh-21」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニタアーム サンワサプライモニタアームサンワサプライ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
耐荷重(kg)20付属品ブラケット、水準器、タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、ディスプレイ取付用ボルト(M4×10)×2、組立説明書材質スチールタイプ壁面取り付けタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×30×115梱包内容1個口/122×37×122mm・0.58kgアズワン品番64-0848-58
モニタアーム サンワサプライモニタアームサンワサプライ(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 12kgまでの液晶ディスプレイのマウントに適しています。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。 上下の角度調節が可能です。(上下それぞれ90°ずつ)
タイプ壁面取り付けタイプ付属品ブラケット、水準器、タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、ディスプレイ取り付け用ボルト(M4×10)×2、組立説明書材質スチール角度(°)上下それぞれ90ずつ(チルト)耐荷重(kg)12梱包内容1個口/122×100×122mm・0.72kgアズワン品番64-0848-59
32型~65型対応ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ32型~65型対応ディスプレイ壁掛け金具サンワサプライ
9,798税込10,778
1台
当日出荷
壁面取り付け用ディスプレイ金具です。 取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400に対応しています。 チルト角度は±15°です。 32~65型程度までのディスプレイの設置が可能です。
適合サイズ【ディスプレイ】 32~65型耐荷重(kg)60付属品ディスプレイ取り付けネジ (M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=10mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×65.5×423アズワン品番64-0911-29VESA対応100×100~400×400mm スペーサー/t=10mm