カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • ケルヒャー(108)
  • KITO(キトー)(88)
  • KITACO(32)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • エスコ(14)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
  • AMPHENOL(13)
  • SMC(10)
  • ホンダ(10)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
  • azbil(旧:山武)(10)
  • サンドビック(9)
  • TAKEGAWA(武川)(9)
  • ニッセイ(8)
  • ツヨロン(藤井電工)(7)
  • PENTAX(ペンタックス)(7)
  • ニッサン(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hd-50」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変換ケーブル サンワサプライ

    変換ケーブル

    サンワサプライ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    DisplayPortALTモード対応のUSBType-Cポートを持つパソコンにHDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどを直接接続するための変換アダプタケーブルです。DisdplayPortAltモードに対応したUSBType-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。
    仕様ケーブル(線材)の種別:その他、DisplayPort Altモード接続先コネクタ:HDMI、DisplayPort Altモード方向性:あり対応機種<パソコン>各社パソコン、タブレットPC、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USB Type-Cポート(DP alt mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3(USBType-C)ポートを持っている機種に対応します<ディスプレイ・テレビ>HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど※すべてのUSB Type-C 搭載端末機器がDisplayPort Altモードに対応しているわけではありません。詳しくは端末機器の取扱説明書をご確認いただくか、各メーカーにお問合せください。※音声出力対応の機種では、HDMI機器への音声出力ができます。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※HDMI出力のPC、AV機器からUSB Type-Cポート(DP alt mode対応)への入力はできません。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。すべての機器での動作を保証するものではありません。解像度最大3840×2160(4K60Hz対応)コネクタUSB Type-Cオス-HDMI(HDMIタイプA)オスケーブル径(Φmm)約5.2
  • ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライ

    ハイスピードHDMIケーブル

    サンワサプライ(9件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキイーサネット対応○変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
  • HDMI-DVIケーブル サンワサプライ

    HDMI-DVIケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    HDMI端子あるいはDVI端子を持つテレビ、パソコン、ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。 接続機器の背面もスッキリと配線できるコンパクトコネクタと、細くしなやかなスリムケーブルを採用しています。 3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) OFCケーブルを採用しています。線材に純度99.996%OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しています。 金メッキプラグ、金メッキピンを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。
    色DVI:ホワイト、HDMI:ブラック規格PC99コネクタ形状HDMIプラグオス - DVIプラグ(DVI-D24ピン)オス対応機種パソコン本体/ハイビジョンテレビ/ディスプレイモニタ/プロジェクターなどプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5.5アダプター型式パッシブシールド3重シールド対応解像度1920×1080/60Hz(1080p)・1920×1200/60Hz(WUXGA)ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIプラグコネクタ2DVIプラグ(DVI-D24ピン)HDCP対応対応HDR対応非対応
  • プレミアムHDMIケーブル サンワサプライ

    プレミアムHDMIケーブル

    サンワサプライ
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    ケーブル外径(Φmm)5.7伝送速度(Gbps)18仕様結線図:無色ブラック構造シールド付きツイストペアコネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス機能ARC対応/HEC対応/HDR対応プラグ金メッキ対応解像度Full HD(1080p)対応/4K2K(60P)対応HDMI規格PREMIUM HDMI認証品ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
  • HDMIケーブル_ラッチ付き サンワサプライ

    HDMIケーブル_ラッチ付き

    サンワサプライ
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    ちょっとした振動での抜けを防ぐ、抜けにくいラッチロック採用のケーブルです。 4K、60Hz、18Gbps伝送に対応したケーブル 4K2K(60Hz)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) 3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
    帯域幅(Gbps)18色黒種類HDMI2.0準拠コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス)対応HEC、ARCコネクタHDMI:スタンダード(タイプA)対応解像度4K(3840×2160)/60Hz、5K(5120×2880)/30Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440//120Hzイーサネット対応対応
  • ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライ

    ハイスピードHDMIケーブル

    サンワサプライ
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷
    色ブラック機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K対応/Full HD(1080p)対応イーサネット対応○フェライトコア○変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI
  • HDMIケーブル サンワサプライ

    HDMIケーブル

    サンワサプライ
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ULTRA HIGH SPEED HDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブル8K/60Hz・4K/120Hz、伝送帯域48Gbpsに対応したケーブルです。※※DSC圧縮時には10K/60Hz・8K/120Hz・8K/60Hz・5K/120Hzの表示が可能です。DynamicHDR輝度や色深度、コントラストをシーン毎、フレーム毎に制御するDynamicHDR(動的HDR)、明暗差を活かした立体感のある映像を伝送するHDRに対応しています。ゲームモードVRR対応可変リフレッシュレートで出力された信号とディスプレイの同期を取って表示表示することでゲームにおける遅延を減少でき画面のスキップやちらつきなどを抑制する機能に対応。eARC「Enhanced Audio Return Channel」対応非圧縮の5.1ch、7.1ch、あるいは最大32chからなるオブジェクトベースオーディオなどもテレビ経由で伝送する機能にも対応。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応イーサネット信号の双方向通信を実現するHDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。※各機能に対応した機器、環境が必要です
    用途8K/4K対応・伝送帯域48Gbps・HDMI正規認証・ウルトラハイスピードHDMIケーブル伝送速度(Gbps)最大48仕様HDCP:HDCP2.2/HDCP1.4対応色ブラックコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)対応ARC、HECUL規格UL20276/VW1RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz、DSC圧縮時:10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120HzHDMI規格ULTRA HIGH SPPED HDMIケーブル認証品被覆材PVC
  • ディスプレイエクステンダー サンワサプライ

    ディスプレイエクステンダー

    サンワサプライ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    受信機側が電源不要なので、天井設置ディスプレイなど電源確保が難しい環境にも設置しやすいディスプレイエクステンダーです。 アナログディスプレイ信号を最大80m先のディスプレイに延長して出力できます。 送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をUTP・STPカテゴリ5・5eストレートケーブルを使用して延長することができます。 カテゴリ5・5eケーブルを使用するので通常のディスプレイケーブルと比べ取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。 受信機部に画質調整機能を搭載しているので、簡単な操作で画像信号の調整ができます。 送信機側に使用するACアダプタは脱落防止のスクリュー固定式です。
    付属品送信機×1、受信機×1ミニD-sub(HD)15pinオス・オス仕様ストレート全結線ケーブル1.2m×1ACアダプタ(DC12V 1.25A)×1取扱説明書(保証書付き)×1仕様VGAバンド幅/150MHz適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。【出力機器】ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ※ディスプレイ側で画面位置補正ができないディスプレイの場合、画面表示が若干左右にずれる場合があります。【LANケーブル】UTP/STP カテゴリ5・5eストレートケーブル※本製品はカテゴリ5・5eケーブルの特性に合わせ最適な映像延長ができるように設計さ材質スチール質量(g)送信機/153、受信機/155規格VGA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/104×59×25(本体サイズ)受信機/104×59×25(本体サイズ)インターフェース【送信機】入力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1出力/RJ-45メス×1【受信機】入力/RJ-45メス×1出力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1延長ケーブル(m)(最大)80最大解像度1920×1200ドット(WUXGA)※最大50m延長可 1920×1080ドット(フルHD/1080P)※最大50m延長可1280×720ドット(720p)※最大80m延長可使用環境条件動作時/5~40℃、湿度10%~80%以下(結露なきこと)保管時/-20~60℃、湿度10%~80%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0870-27
  • イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブル サンワサプライ

    イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブル

    サンワサプライ
    ¥9,398税込¥10,338
    1本
    当日出荷
    仕様OFC採用色ブラックケーブル長(m)5構造シールド付きツイストペアコネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Dオス機能ARC対応/HEC対応/3D対応ケーブル外径(Φmm)3.2シールド3重シールドアズワン品番64-0896-43対応解像度4K2K/30HzHDMI規格HIGH SPEED with ETHERNET規格準拠ケーブルタイプスタンダード被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)樹脂変換タイプオス - オス
  • HDMIケーブル サンワサプライ

    HDMIケーブル

    サンワサプライ
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷
    ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、パソコン、ゲーム機などとテレビ・ディスプレイモニタ・プロジェクターなどの機器を接続し、映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送します。解像度4K/30Hzや、フルHD(1920×1080/60Hz(1080p))の映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。ケーブル外径約2.8mmの超極細ケーブルでケーブルの取り回しがラクに行えます。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しており、対応した機器同士がイーサネット・ネットワークでつながります。※機能に対応した機器が必要です。オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しており、テレビ側からAVアンプなどに音声信号を伝送できます。※機能に対応した機器が必要です。最大で4K/30Hzまでの高解像度の映像に対応しています。※機能に対応した機器が必要です。1080p(1920×1080ドット)フルHD信号に対応しています。フルハイビジョン3D映像をお楽しみいただけます。(1080p×2画面)※機能に対応した機器が必要です。色深度が24ビット(フルカラー)を超え、30/36/48ビット(Deep Color:ディープカラー)まで対応します。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。ケーブルの中心から「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→スパイラルシールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。
    用途イーサネット対応 ハイスピードHDMIケーブル。材質PVC(被覆)色ブラックコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAオス-タイプAオス)ケーブル規格:HIGH SPEED with Ethernet 認証、線材:ULRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約2.8
  • HDMI光ファイバケーブル サンワサプライ

    HDMI光ファイバケーブル

    サンワサプライ
    ¥69,980税込¥76,978
    1本
    当日出荷
    8K/60Hz、4K/120Hz解像度対応の光ファイバHDMIケーブルです。HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。敷設や、収納するのに便利な回転式のドラム付きです。解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。※1。色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1。映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。※1※1 各機能に対応した機器、環境が必要です。HDCP 2.2対応※本製品には信号の方向性があります。(ディスプレイやテレビ側のコネクタには「Display」の文字が印刷されています。逆向きに接続すると使用できません。
    仕様方向性(HDMI):あり色ブラック種類HDMIコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなどケーブル外径(Φmm)約5.8対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz、DSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120HzHDMI規格ウルトラハイスピード、HDMI2.1準拠(認証品ではありません)帯域幅(Gbps)最大48変換タイプオス-オス
  • HDMIケーブル_ウルトラハイスピード_アーマードタイプ サンワサプライ

    HDMIケーブル_ウルトラハイスピード_アーマードタイプ

    サンワサプライ
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    当日出荷
    内部にステンレスガードを巻いており、過酷で潜在的な危険の存在する環境での使用に最適です。柔らかく取り回しのし易いケーブルです。両端には防水カバーを付けており、不意の濡水にも安心して保管できます。UltraHihgSpeedに準拠した光ファイバHDMIケーブルです。※HDMI認証は無し。HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。※色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。※各機能に対応した機器、環境が必要です。HDCP 2.2対応。※本製品には信号の方向性があります。(ディスプレイやテレビ側のコネクタには「Display」の文字が印刷されています。逆向きに接続すると使用できません
    種類HDMI規格(HDMI)ウルトラハイスピードケーブル長(m)50コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど対応方向性(HDMI):あり、線材規格(UL)、NON UL、認証有無(HDMI):なしコネクタ(HDMI):スタンダード(タイプA)ケーブル外径(Φmm)5.8曲げ半径(mm)約58以上対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz・4K/60Hz・4K/30Hz帯域幅(Gbps)最大48イーサネット対応対応変換タイプオス - オス
  • HDMIアクティブケーブル_4K/60Hz対応 サンワサプライ

    HDMIアクティブケーブル_4K/60Hz対応

    サンワサプライ
    ¥159,800税込¥175,780
    1本
    翌々日出荷
    4K60Hzに対応したHDMIケーブルです。光ファイバの採用により長距離でも安定した映像・音声の伝送が可能です。ケーブルは外径4.5mmと細くて軽く取り回しがし易いケーブルを採用しています。脱着可能なHDMIコネクタを採用しており、狭い配管等の配線も楽々おこなえ、施工性が向上します。引き込み時のコネクタ保護用に保護キャップが付属しています。もしもの電力不足の時に使える給電用USBケーブルが付属しています。※本製品には信号の方向性があります。(ディスプレイやテレビ側のコネクタには「Display」の文字が印刷されています。逆向きに接続すると使用できません。金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。
    仕様●線材規格(UL):non UL●帯域:18Gbpsコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMIタイプD+タイプAコネクタ-タイプD+タイプAコネクタ)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなどプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約4.5対応解像度4K/60Hz・30Hz、FullHD変換タイプオス-オス
  • HDMI光ファイバケーブル サンワサプライ

    HDMI光ファイバケーブル

    サンワサプライ
    ¥129,800税込¥142,780
    1本
    翌々日出荷
    HDMI端子を持つテレビ、パソコン、ブレーレイ・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブル。 1080Pの映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。 。長距離でも安定した信号を伝送可能な850nm光ファイバ採用。1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応 。安定した動作のためのACアダプタが付属しています.(ACアダプタ×2個付属)