カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(383)
  • オフィス家具(15)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 家電(4)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(14)
  • SMC(3,657)
  • ホンダ(1,624)
  • KITO(キトー)(1,264)
  • CKD(629)
  • StarTech.com(566)
  • メディアカバーマーケット(541)
  • KIJIMA(キジマ)(474)
  • RS PRO(430)
  • BIGM(丸山製作所)(404)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(391)
  • エスコ(369)
  • ブロードウォッチ(331)
  • AMPHENOL(318)
  • エレコム(314)
  • はくでん(295)
  • ミツビシ(294)
  • 三菱ふそう(279)
  • JAPANNEXT(278)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(97)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hd」の検索結果

412件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャスター_(BAG-HD5用) サンワサプライ

    キャスター_(BAG-HD5用)

    サンワサプライ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ネジを外せば簡単に交換できます。
    セット内容キャスター×2、ネジA×2、ネジB×6質量(g)約132(1個)対応機種BAG-HD5
  • キャスター_BAG-HD6用 サンワサプライ

    キャスター_BAG-HD6用

    サンワサプライ
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    BAG-HD6用の交換キャスター2個セットです。
    セット内容キャスター×2、軸×2、ベアリング×4、Cリング×2対応機種BAG-HD5質量(g/個)約86
  • キャスター BAG-HD6用 前輪用 サンワサプライ

    キャスター BAG-HD6用 前輪用

    サンワサプライ
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    BAG-HD7用の前輪用交換キャスター2個セットです。ネジ式で簡単に交換できます。
    付属品ネジ×8、六角レンチ×1材質ポリアミド樹脂(ナイロン樹脂)質量(g)144対応機種BAG-HD7(前輪用)
  • キャスター BAG-HD6用 後輪用 サンワサプライ

    キャスター BAG-HD6用 後輪用

    サンワサプライ
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    BAG-HD7用の後輪用交換キャスター2個セットです。ネジ式で簡単に交換できます。
    付属品ネジ×8、六角レンチ×1材質ポリアミド樹脂(ナイロン樹脂)質量(g)144対応機種BAG-HD7(前輪用)
  • フルHD対応DVIディスプレイ分配器 サンワサプライ

    フルHD対応DVIディスプレイ分配器

    サンワサプライ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    1080p(1920×1080ドット)のフルハイビジョン映像、WUXGA(1920×1200ドット)に対応しています。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。 DVI-I(29pin)、DVI-D(24pin)に対応しています。 各ポートに接続するディスプレイのEDIDを比較し、接続された全てのディスプレイで表示できる最適な最大解像度を割り出してパソコンへ出力要求をします。 電磁波やノイズの影響を受けにくいスチールケースを採用しています。 カスケード接続可能です。(3段階まで)
    付属品パソコン・分配器間接続用ケーブル1.8m×1[DVI(24pin)オス・オスケーブル+3.5mmステレオミニジャックオス・オスケーブル]、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、取扱説明書、保証書、適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※DVI(24/29pin)コネクタを持つ機種DVI(24/29pin)対応のディスプレイ・プロジェクターアンプ内蔵スピーカー(3.5mmステレオミニプラグ接続)材質スチール幅(mm)200高さ(mm)42質量(g)584奥行(mm)75規格HDCP規格対応温度範囲(℃)稼動時/0~50保存時/-20~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×42インターフェース入力用:DVI(24/29pin)メス×1、3.5mmステレオミニジャック×1/出力用:DVI(24/29pin)メス×2、3.5mmステレオミニジャック×2湿度範囲保存時/080% (結露しないこと)最大解像度1920×1200ドット(60Hz対応)アズワン品番64-0859-88分配数2
  • フルHD対応DVIディスプレイ分配器 サンワサプライ

    フルHD対応DVIディスプレイ分配器

    サンワサプライ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    1080p(1920×1080ドット)のフルハイビジョン映像、WUXGA(1920×1200ドット)に対応しています。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。 DVI-I(29pin)、DVI-D(24pin)に対応しています。 各ポートに接続するディスプレイのEDIDを比較し、接続された全てのディスプレイで表示できる最適な最大解像度を割り出してパソコンへ出力要求をします。 電磁波やノイズの影響を受けにくいスチールケースを採用しています。 カスケード接続可能です。(3段階まで)
    付属品パソコン・分配器間接続用ケーブル1.8m×1[DVI(24pin)オス・オスケーブル+3.5mmステレオミニジャックオス・オスケーブル]、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、取扱説明書、保証書、適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※DVI(24/29pin)コネクタを持つ機種DVI(24/29pin)対応のディスプレイ・プロジェクターアンプ内蔵スピーカー(3.5mmステレオミニプラグ接続)材質スチール質量(g)634規格HDCP規格対応温度範囲(℃)稼動時/0~50保存時/-20~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×42インターフェース入力用/DVI(24/29pin)メス×1、3.5mmステレオミニジャック×1出力用/DVI(24/29pin)メス×4、3.5mmステレオミニジャック×4湿度範囲保存時/080% (結露しないこと)最大解像度1920×1200ドット(60Hz対応)アズワン品番64-0859-89分配数4
  • SDIケーブル HD-SDI/3G-SDI対応 サンワサプライ

    SDIケーブル HD-SDI/3G-SDI対応

    サンワサプライ
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。
    線材:黒種類同軸規格5C-FB適合規格HD-SDI・3G-SDIコネクタ形状BNCプラグ・BNCプラグケーブル5C-FBケーブル外径(Φmm)約7.7RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75
  • ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライ

    ハイスピードHDMIケーブル

    サンワサプライ(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキイーサネット対応変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
  • SDIケーブル HD-SDI/3G-SDI対応 防水IPX7 サンワサプライ

    SDIケーブル HD-SDI/3G-SDI対応 防水IPX7

    サンワサプライ
    17,980税込19,778
    1本
    17日以内出荷
    標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。
    線材:黒種類同軸規格5C-FB(S-5C-FBE)適合規格HD-SDI・3G-SDIコネクタ形状BNCプラグ・BNCプラグケーブルS-5C-FBEケーブル外径(Φmm)約7.7RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75
  • VGA信号HDMI変換コンバーター サンワサプライ

    VGA信号HDMI変換コンバーター

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ミニD-sub(HD)15pinアナログ信号(VGA)をHDMI信号に変換するコンバーターです。ミニD-Sub(HD)15pinアナログVGAポートを搭載するパソコンからHDMI搭載ディスプレイに接続・表示する場合に最適です。3.5mmステレオミニ音声信号も同時に変換できるのでHDMIディスプレイから映像と音声両方を出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。ドライバ等のインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。ケーブル一体型で接続が簡単に行えます。
    用途ミニD-sub(HD)15pinアナログ信号(VGA)と音声信号をHDMI信号に変換できるケーブル一体型変換コンバーター。質量(g)60消費電力(W)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×55×20動作環境稼働温度0~40℃、稼働湿度80%以下(結露なきこと)、稼働温度-20~60℃、稼働湿度80%以下(結露なきこと)対応フォーマットリニアPCM2チャンネル(48kHz)インターフェイス入力用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1、3.5mmステレオミニジャック×1、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1対応解像度1920×1080(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1600×900(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1440×900(60Hz)、1400×1050(60Hz)、1366×768(60Hz)、1360×768(60Hz)、1280×960(85Hz/60Hz)、1280×800(85Hz/75Hz/60Hz)、1280×768(85Hz/75Hz/60Hz)、1280×720(60Hz)、1280×1024(75Hz/60Hz)、1152×864(75Hz)、1024×768(85Hz/75Hz/70Hz/60Hz)、800×600(85Hz/75Hz/72Hz/60Hz)、640×480(85Hz/75Hz/72Hz/60Hz)
  • プレミアムHDMIケーブル サンワサプライ

    プレミアムHDMIケーブル

    サンワサプライ
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    仕様結線図:無ブラック構造シールド付きツイストペアコネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス機能ARC対応/HEC対応/HDR対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5.7伝送速度(Gbps)18対応解像度Full HD(1080p)対応/4K2K(60P)対応HDMI規格PREMIUM HDMI認証品ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
  • 2.5インチSSD/HDD変換マウンタ サンワサプライ

    2.5インチSSD/HDD変換マウンタ

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    1つの3.5インチベイに2.5インチSSD・ハードディスクを1台取り付け可能です。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。 ベイ固定用ネジ穴はインチで、3.5インチハードディスクの前2個または後2個と同一穴間隔です。 8個の小穴と1つ大穴で放熱性をアップします
    付属品ミリネジ×8本(M3×5)質量(g)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×98×10アズワン品番64-0868-86
  • 変換アダプタ_HDMI-DisplayPort サンワサプライ

    変換アダプタ_HDMI-DisplayPort

    サンワサプライ
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    HDMI信号をDisplayPort信号に変換し、DisplayPort入力を持つディスプレイに映像出力することができます。 4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号をDisplayPort信号へ変換することができます。 高画質なHDMI映像信号と同時にHDMI音声信号もDisplayPort信号に変換して出力されます。
    セット内容アダプタ本体、USBA-microUSB給電用ケーブル(1m)形状HDMIタイプA(19pin)オス/DisplayPort メス質量(g)約30規格DP1.2・HDCP1.4、HDCP2.2ケーブル長(m)0.2コネクタ形状HDMIオス-DisplayPortメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.5×31.2×11.8消費電流(mA)100アダプター型式アクティブシールド3重シールド(ケーブル部)オーディオ機能ありRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)4.8対応解像度【最大表示解像度】3840×2160/60Hz、【最大対応解像度】4K/60HzHDMI規格HDMI2.0オス形状HDMIメス形状DisplayPort変換タイプオス - メスHDCP対応HDCP1.4、HDCP2.2HDR対応非対応
  • HDMI延長ケーブル サンワサプライ

    HDMI延長ケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    HDMIケーブルの長さを少し伸ばしたい時や、差し込みにくいHDMI端子(メス)を手元で作業できるようにしたい時、またHDMI機器の端子を保護したい時などに便利なHDMI延長ケーブルです。最大8K/60Hz・4K/120Hz解像度に対応。シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
    仕様認証有無(HDMI):なし、HDCP:HDCP2.2/HDCP1.4対応(パッシブケーブルなので、HDCPには影響はありません)、方向性(HDMI):なしブラック種類HDMI規格ULTRA HIGH SPEED HDMIケーブル準拠認証品ではありませんコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタ オス-タイプAコネクタ メス)対応機種ブルーレイディスク・HDD・DVDレコーダー、PlayStation(R)4などのゲーム機、パソコン本体など(HDMI(タイプA・19ピン)出力端子を持つ機種)・テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど(HDMI(タイプA・19ピン)入力端子を持つ機種)プラグ金メッキコネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA)ケーブル外径(Φmm)約6シールド3重シールド被覆PVCRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)対応解像度最大8K/60Hz・4K/120HzHDMI規格ウルトラハイスピードウルトラハイスピード準拠(認証無し)帯域幅(Gbps)48(理論値)
  • HDMI-DVIケーブル サンワサプライ

    HDMI-DVIケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    HDMI端子あるいはDVI端子を持つテレビ、パソコン、ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。 接続機器の背面もスッキリと配線できるコンパクトコネクタと、細くしなやかなスリムケーブルを採用しています。 3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) OFCケーブルを採用しています。線材に純度99.996%OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しています。 金メッキプラグ、金メッキピンを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。
    DVI:ホワイト、HDMI:ブラック規格PC99コネクタ形状HDMIプラグオス - DVIプラグ(DVI-D24ピン)オス対応機種パソコン本体/ハイビジョンテレビ/ディスプレイモニタ/プロジェクターなどプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5.5アダプター型式パッシブシールド3重シールド対応解像度1920×1080/60Hz(1080p)・1920×1200/60Hz(WUXGA)ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIプラグコネクタ2DVIプラグ(DVI-D24ピン)HDCP対応対応HDR対応非対応
  • DisplayPort-HDMI変換ケーブル サンワサプライ

    DisplayPort-HDMI変換ケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    仕様金メッキピンブラック規格DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0ケーブル長(m)2構造ツイストペアコネクタ形状DisplayPortオス - HDMI Type-Aオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約21.2×45×12(HDMIコネクタ部)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6アダプター型式アクティブシールド3重シールドアズワン品番64-0902-62特性Ver 1.4/Ver 2.2対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2HDMI Type-AHDCP対応Ver 1.4/Ver 2.2 対応HDR対応非対応
  • 変換アダプタ サンワサプライ

    変換アダプタ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニD-Sub(HD)15pin)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
    ブラックケーブル長(m)約0.2コネクタ形状HDMIオス(HDMIタイプA オス)-ミニD-sub(HD)15pinメス対応機種対応パソコン各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります/※全ての機器での動作を保証するものではありません/対応出力機器ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど/※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできませんケーブル外径(Φmm)4.5ポート【映像入力ポート】HDMIタイプA(19pin) オス、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス対応解像度1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要あり、最大1080pオス形状HDMIオス(HDMIタイプA オス)メス形状VGAアダプタタイプHDMI変換タイプオス-メスHDCP対応HDCP1.4HDR対応非対応
  • 2.5インチHDD変換マウンタ サンワサプライ

    2.5インチHDD変換マウンタ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    2.5インチSSD、ハードディスクを3.5インチベイに固定するためのマウンタです。 2.5インチハードディスクをデスクトップパソコンに固定できます。 1つの3.5インチベイに高さ9.5mm以下の2.5インチデバイスを2台取り付けできます。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 底面穴固定に対応します。 ※ベイ固定用ネジはタッピングネジで、固定穴は小径です。専用ネジなどで固定するケースには対応しない場合があります。
    付属品タッピングネジ×4、ミリネジ×8質量(g)約40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×122×25アズワン品番64-0866-87
  • HDMIケーブル_ラッチ付き サンワサプライ

    HDMIケーブル_ラッチ付き

    サンワサプライ
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ちょっとした振動での抜けを防ぐ、抜けにくいラッチロック採用のケーブルです。 4K、60Hz、18Gbps伝送に対応したケーブル 4K2K(60Hz)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) 3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
    種類HDMI2.0準拠コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス)対応HEC、ARCコネクタHDMI:スタンダード(タイプA)対応解像度4K(3840×2160)/60Hz、5K(5120×2880)/30Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440//120Hz帯域幅(Gbps)18イーサネット対応対応
  • SSD/HDD変換マウンタ サンワサプライ

    SSD/HDD変換マウンタ

    サンワサプライ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    2.5インチSSDやハードディスクを3.5インチベイに増設可能にする変換マウンタ。2.5インチSSD/HDDをデスクトップパソコンに固定できます。一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。ベイ固定用のネジ位置は3.5インチHDDと同じ穴間隔のため高い互換性を持っています。
    セット内容SSD/HDD絶縁用ワッシャー4個、ミリネジ(M3X6)8本材質スチール
  • ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライ

    ハイスピードHDMIケーブル

    サンワサプライ
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷
    ブラック機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K対応/Full HD(1080p)対応イーサネット対応フェライトコア変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI
  • HDMIケーブル サンワサプライ

    HDMIケーブル

    サンワサプライ
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    プレミアムHDMI認証プログラム合格のプレミアムHDMIケーブル。4K、60P、18Gbps伝送に対応したケーブル。伝送帯域 4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。自然界に存在する99.9%(規格上)の色彩を再現できるBT.2020規格に対応しています。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応(※ 対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。) 。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応※各機能に対応した機器、環境が必要です。シールド付ツイストペアケーブル芯線のツイストペアケーブル1組にアルミシールド処理を行い、ドレンワイヤと合わせた1組ずつに、さらにアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。4重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→アルミシールド→高密度編組シールド」と4重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
    ブラック対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなどプラグ金メッキUL規格線材:UL20276ケーブル径(Φmm)9.0対応解像度4K(3840×2160)/60Hz、5K(5120×2880)/30Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440/120Hz帯域幅(Gbps)18イーサネット対応対応変換タイプオス - オス
  • HDMIアダプタ サンワサプライ

    HDMIアダプタ

    サンワサプライ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    HDMI端子(メスコネクタ)を上向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-などのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を上向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。
    仕様金メッキPin、金メッキSHELLコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブルコネクタHDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプHDMIコネクタタイプHDMI-HDMI変換タイプメス-メス
  • DisplayPort-HDMI 変換アダプタ サンワサプライ

    DisplayPort-HDMI 変換アダプタ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ブラック規格DisplayPortVer.1.2/HDMI2.0準拠ケーブル長(m)約0.14コネクタ形状DisplayPortオス - HDMI Type-Aメス変換方式アクティブ変換ケーブルケーブル外径(Φmm)約5.5アズワン品番64-0898-47対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz30Hz対応)オス形状DisplayPortメス形状HDMI(Type-A)変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • HDMIアダプタ サンワサプライ

    HDMIアダプタ

    サンワサプライ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    コネクタ形状HDMIメス - DVI24ピン(DVI-D)オスプラグ金メッキアズワン品番64-0848-34オス形状DVI-D(24ピン)メス形状HDMI変換タイプメス - オス
  • 中継アダプタ HDMI延長 サンワサプライ

    中継アダプタ HDMI延長

    サンワサプライ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    HDMIケーブル2本を接続し、最大40mまで延長が可能です。接続する機器のHDMI端子からの給電で動作する為、配線を考慮する必要がありません。※電力が不十分な時はACアダプタから給電してください。(ケーブル・アダプタ別売り)※USB C給電(5V1A)5V1A以外では出力ができません。※推奨アダプタACA-IP49BKN。4K60Hz対応です。ソフトやドライバは不要で直ぐにお使いいただけます。
    仕様伝送帯域幅:18G、HDR:対応、ARC:対応、HEC:対応、HDCP:2.2対応材質亜鉛合金(筐体カバー)コネクタ形状HDMIタイプA(メス} - HDMIタイプA(メス)、USB Type-C(メス)(給電用)適合ケーブルHDMIオスコネクタ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル ※2本のケーブルの長さの合計は40m以内にしてください。対応解像度最大4K/60Hz映像出力HDMIタイプA(19pin)メス映像入力HDMIタイプA(19pin) メス
  • 4K2K対応HDMI分配器 サンワサプライ

    4K2K対応HDMI分配器

    サンワサプライ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    HDMI機器の信号を高画質・高音質のままHDMI入力端子付き機器に同時に分配出力できます。接続されたディスプレイのEDID情報を、映像入力機器に伝える方式です。Dolby True HD及びDTS HD Master Audioにも対応しています。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用しサビに強く信号劣化を防ぎます。
    仕様データレート最大3.4Gbit/s、ピクセルクロック25~340MHz材質スチール規格HDCP対応最大解像度4096×2160データレート3.4Gbit/s
  • 変換アダプタ サンワサプライ

    変換アダプタ

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    HDMI信号をUSB Type-CのDisplayPort Altモードに変換し、USB Type-C入力を搭載するモバイルディスプレイ等に映像出力することができます。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応。5V2Aまでの給電ポート(microUSB)を搭載。Type-C出力に電力を追加することができ接続されたモバイルモニター等への電力供給も可能です。(理論値最大:1.9Aまで)
    仕様HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、HDR:非対応セット内容USB A-microUSB給電用ケーブル(1m)ケーブル長(m)約0.2対応機種各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※全ての機器での動作を保証するものではありません。対応出力機器Type-C入力端子を標準搭載しているモバイルディスプレイ・モニタなど※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをType-Cコネクタに変換することはできません。消費電流(mA)100(最大)最大解像度4K/60Hzシールド3重シールド(ケーブル部)ケーブル径(Φmm)約4.8対応解像度3840×2160/60Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。最大:4K/60Hz映像出力USB Type-Cメス映像入力HDMIタイプA(19pin) オスHDMI規格HDMI2.0オス形状HDMIメス形状USB Type-CアダプタタイプHDMI変換タイプオス - メスHDCP対応HDCP1.4/HDCP2.2HDR対応非対応
  • 変換アダプタ サンワサプライ

    変換アダプタ

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニD-Sub(HD)15pin)に変換するアダプタです。HDMI出力のデジタル音声も変換し3.5mmステレオミニジャックで出力することができます。コンパクトなアダプタ型なのですっきりと接続できます。HDMIPowerが足りない場合に給電できるmicroUSBポートを搭載しています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
    コネクタ形状HDMIオス(HDMIタイプA オス)-ミニD-sub(HD)15pinメス対応機種対応パソコン各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります/※全ての機器での動作を保証するものではありません/対応出力機器ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど/※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできませんプラグ金メッキオーディオ機能ありポート【映像入力ポート】HDMIタイプA(19pin) オス※microUSBポート(給電専用)、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス3.5mmステレオミニジャック対応解像度1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要あり、最大1080pオス形状HDMIメス形状VGAアダプタタイプHDMI変換タイプオス - メスHDCP対応HDCP1.4HDR対応非対応
  • HDMIアダプタ サンワサプライ

    HDMIアダプタ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    HDMI端子(メスコネクタ)を上向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-などのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を上向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。
    仕様金メッキPin、金メッキSHELLコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブルコネクタHDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプHDMIコネクタタイプHDMI-HDMI
  • SSD/HDD変換マウンタ サンワサプライ

    SSD/HDD変換マウンタ

    サンワサプライ
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
    5インチベイに2.5インチSSD/HDDを四台(※9.5mm厚のドライブを取り付ける場合最大3台)、または2.5インチSSD/HDDを二台(※9.5mm厚のドライブを取り付ける場合最大1台)と3.5インチHDDを一台取り付けできる変換マウンタ一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。ベイ固定用のネジ位置は5インチデバイスと同じ穴間隔のため高い互換性を持っています。
    セット内容SSD/HDD絶縁用ワッシャー×4pcs2.5、デバイス固定用ミリネジ(M3x5)×16pcs3.5、デバイス固定用インチネジ(6-32#)×4pcs、ベイ固定用ワッシャー付きミリネジ(M3x6.5)×4pcs材質スチール
  • SSD/HDD変換マウンタ サンワサプライ

    SSD/HDD変換マウンタ

    サンワサプライ
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
    5インチベイに2.5インチSSD/HDDを二台、または3.5インチHDDを一台取り付けできる変換マウンタ一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。ベイ固定用のネジ位置は5インチデバイスと同じ穴間隔のため高い互換性を持っています。
    セット内容SSD/HDD絶縁用ワッシャー×4pcs2.5、デバイス固定用ミリネジ(M3x5)×8pcs3.5、デバイス固定用インチネジ(6-32#)×4pcs、ベイ固定用ワッシャー付きミリネジ(M3x6.5)×4pcs材質スチール
  • HDMIアダプタ サンワサプライ

    HDMIアダプタ

    サンワサプライ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    コネクタ形状DVI29ピン(DVI-I)メス - HDMIオスプラグ金メッキアズワン品番64-0848-33オス形状HDMIメス形状DVI-I(29ピン)変換タイプメス - オス
  • 変換アダプタ サンワサプライ

    変換アダプタ

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    パソコンに搭載されているDisplayPortコネクタ(メス)をHDMIポート(メス)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。映像信号だけでなく音声信号も変換出力することができます。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。 。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
    ケーブル長(m)約0.2コネクタ形状DisplayPortオス-HDMIメス(HDMIタイプAメス)※パッシブタイプ対応機種パソコン/DisplayPortを搭載する各社パソコン、ディスプレイ/HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※ディスプレイ側のDisplayPortをHDMIポートに変換することはできません。保存温度(℃)-40~60シールド3重シールド動作温度(℃)0~40動作湿度(%)-10~85※結露なきこと保存湿度(%)0~85※結露なきことケーブル径(Φmm)5.5対応解像度1920×1200、1920×1080、1600×1200オス形状DisplayPortメス形状HDMIタイプA(19pin)変換タイプオス-メスHDCP対応HDCP1.4
  • 変換アダプタ サンワサプライ

    変換アダプタ

    サンワサプライ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    D-sub15pinメス・ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタを両端に持つ変換アダプタです。D-sub(HD)15pinオスのケーブルをミニD-sub15pinオスコネクタに変換します。(ミニD-sub15pinメス端子を D-sub15pinメス端子に変換します)
    仕様■コネクタ形状:ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40)-D-sub15pinメス ミリナット(M3.0)■規格:VGA規格準拠認証はありません
  • HDMIケーブル サンワサプライ

    HDMIケーブル

    サンワサプライ
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    ULTRA HIGH SPEED HDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブル8K/60Hz・4K/120Hz、伝送帯域48Gbpsに対応したケーブルです。※※DSC圧縮時には10K/60Hz・8K/120Hz・8K/60Hz・5K/120Hzの表示が可能です。DynamicHDR輝度や色深度、コントラストをシーン毎、フレーム毎に制御するDynamicHDR(動的HDR)、明暗差を活かした立体感のある映像を伝送するHDRに対応しています。ゲームモードVRR対応可変リフレッシュレートで出力された信号とディスプレイの同期を取って表示表示することでゲームにおける遅延を減少でき画面のスキップやちらつきなどを抑制する機能に対応。eARC「Enhanced Audio Return Channel」対応非圧縮の5.1ch、7.1ch、あるいは最大32chからなるオブジェクトベースオーディオなどもテレビ経由で伝送する機能にも対応。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応イーサネット信号の双方向通信を実現するHDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。※各機能に対応した機器、環境が必要です
    用途8K/4K対応・伝送帯域48Gbps・HDMI正規認証・ウルトラハイスピードHDMIケーブル仕様HDCP:HDCP2.2/HDCP1.4対応ブラックコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)対応ARC、HECUL規格UL20276/VW1RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大48対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz、DSC圧縮時:10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120HzHDMI規格ULTRA HIGH SPPED HDMIケーブル認証品被覆材PVC
  • HDMI-VGA変換アダプタ(HDMI AメスーVGAメス) サンワサプライ

    HDMI-VGA変換アダプタ(HDMI AメスーVGAメス)

    サンワサプライ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ディスプレイやプロジェクタなどに画面を出力するときに使用する変換アダプタです。HDMI端子が無いプロジェクタなどに、パソコンのHDMIポートを使用して、画像や映像を出力することができます。
    ブラックコネクタ形状HDMI Type-Aメス - ミニD-sub15ピンメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×23×10.3電源電圧(V)DC5(HDMIバスパワー)消費電流(mA)150(平均)アダプター型式アクティブオーディオ機能なしアズワン品番64-0875-43対応解像度最大1920×1200または1080p/60Hzオス形状-メス形状HDMI (Type-A)/ミニD-sub15ピン変換タイプメス - メスコネクタ1HDMIタイプAコネクタ2ミニD-sub15pinHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • HDMIアダプタ サンワサプライ

    HDMIアダプタ

    サンワサプライ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    コネクタ形状DVI29ピン(DVI-I)メス - HDMIメスプラグ金メッキアズワン品番64-0848-35メス形状DVI-I(29ピン)/HDMI変換タイプメス - メス
  • HDMIケーブル サンワサプライ

    HDMIケーブル

    サンワサプライ
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    HDMIハイスピード規格認証のHDMIケーブルです。曲げに強いナイロンメッシュケーブルを採用しています。電気導電性に優れた金メッキコネクタを採用しています。
    材質アルミカバー+アノード処理、PVC成形種類HDMI規格線材:UL20276 ※ナイロンメッシュ内部の線材コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど対応HECAWG32プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約4.8対応解像度4K(3840×2160)/30Hz、4096×2160/24Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/120Hz、2560×1440/60HzHDMI規格ハイスピード帯域幅(Gbps)10.2ケーブルタイプナイロンメッシュ
  • 変換アダプタ サンワサプライ

    変換アダプタ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビ、プロジェクタなどに映像や音声を出力することができます。 HDR対応のパソコンとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。 ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
    仕様(HDCP)HDCP1.4/HDCP2.2対応ブラックケーブル長(m)約0.15(SR間)コネクタ形状DIsplayPortオス - HDMI Type-Aメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×45×14電源電圧(V)DC5(DisplayPortバスパワー)アズワン品番64-0910-73対応解像度最大3840×2160(4K60Hz)オス形状DIsplayPortメス形状HDMI Type-A変換タイプオス - メス
関連キーワード
hdz特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hdz
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
"hd" サンワサプライ 【通販モノタロウ】