カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 変換・延長アダプタ(2)
絞り込み
オス形状
- HDMI(タイプA)(1)
メス形状
- DisplayPort(1)
コネクタ形状
- DisplayPort(オス) - HDMI(オス)(1)
- DisplayPort(メス) - HDMI(オス)(1)
変換タイプ
- オス - オス(1)
- オス - メス(1)
ケーブル長(m)
- 0.5未満(1)
- 2~3未満(1)
色
ブラック(1)
ブラック
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(2)
- JTT(1)
- MCO(1)
- StarTech.com(26)
- エレコム(3)
- Vodaview(5)
- Hanx(1)
- トライメイト(3)
- メディアカバーマーケット(2)
- JAPANNEXT(118)
- ASUS(エイスース)(24)
- BenQ(ベンキュー)(12)
- ラトックシステム(10)
- Philips(9)
- KENWOOD(8)
- j5 create(4)
- ブラビア(4)
- ALPINE(3)
- Gechic(ゲシック)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「hdmi to dp」の検索結果

変換アダプタ_HDMI-DisplayPort
サンワサプライ¥5,398税込¥5,9381個当日出荷HDMI信号をDisplayPort信号に変換し、DisplayPort入力を持つディスプレイに映像出力することができます。 4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号をDisplayPort信号へ変換することができます。 高画質なHDMI映像信号と同時にHDMI音声信号もDisplayPort信号に変換して出力されます。セット内容アダプタ本体、USBA-microUSB給電用ケーブル(1m)形状HDMIタイプA(19pin)オス/DisplayPort メス質量(g)約30規格DP1.2・HDCP1.4、HDCP2.2ケーブル長(m)0.2コネクタ形状HDMIオス-DisplayPortメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.5×31.2×11.8消費電流(mA)100アダプター型式アクティブシールド3重シールド(ケーブル部)オーディオ機能ありRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)4.8対応解像度【最大表示解像度】3840×2160/60Hz、【最大対応解像度】4K/60HzHDMI規格HDMI2.0オス形状HDMIメス形状DisplayPort変換タイプオス - メスHDCP対応HDCP1.4、HDCP2.2HDR対応非対応
DisplayPort-HDMI変換ケーブル
サンワサプライ(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷仕様金メッキピン色ブラック規格DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0ケーブル長(m)2構造ツイストペアコネクタ形状DisplayPortオス - HDMI Type-Aオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約21.2×45×12(HDMIコネクタ部)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6アダプター型式アクティブシールド3重シールドアズワン品番64-0902-62特性Ver 1.4/Ver 2.2対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2HDMI Type-AHDCP対応Ver 1.4/Ver 2.2 対応HDR対応非対応