カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • HDMIケーブル(2)
    • 変換・延長アダプタ(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(2)
  • 3~5未満(1)
  • 5~10未満(1)
コネクタ形状
  • DisplayPort(オス) - HDMI(オス)(1)
  • HDMI(A) - HDMI(A)(1)
  • HDMI(オス) - HDMI(オス)(1)
変換タイプ
  • オス - オス(2)
ケーブル種類
  • スタンダード(1)
ケーブル外径(Φmm)
  • 3.2(1)
  • 5.7(1)
  • 6.5(1)
  • 色ブラック(3)
ブラック
イーサネット対応
  • 対応(1)
対応
プラグ
  • 金メッキ(1)
金メッキ
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(5)
  • DXアンテナ(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • サンワダイレクト(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • ATEN(1)
  • StarTech.com(1)
  • SKC(環境測定)(11)
  • 三菱ケミカルインフラテック(4)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](3)
  • リビラック(2)
  • LEDIL(2)
  • YOSHIOKA(1)
  • ニックス(1)
  • ROLINE(1)
  • 前澤給装工業(1)
  • 高橋国際商事(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hmdi」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライ

    ハイスピードHDMIケーブル

    サンワサプライ(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキイーサネット対応変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
  • DisplayPort-HDMI変換ケーブル サンワサプライ

    DisplayPort-HDMI変換ケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    仕様金メッキピンブラック規格DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0ケーブル長(m)2構造ツイストペアコネクタ形状DisplayPortオス - HDMI Type-Aオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約21.2×45×12(HDMIコネクタ部)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6アダプター型式アクティブシールド3重シールドアズワン品番64-0902-62特性Ver 1.4/Ver 2.2対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2HDMI Type-AHDCP対応Ver 1.4/Ver 2.2 対応HDR対応非対応
  • HDMIケーブル サンワサプライ

    HDMIケーブル

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    4K/60Hz、18Gbps伝送に対応した、プレミアムHDMIスーパースリムケーブルです。※1ケーブル直径は約3.2mmと細く、コネクタもコンパクトで扱いやすい。プレミアムHDMIケーブル認証を取得しています。色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができる、HDRに対応しています。※1映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応でイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。※1ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施しています。※23重シールド構造対応で、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグを採用で、接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質、音質の劣化を防止します。※1 各機能に対応した機器、環境が必要です。※2 TMDS用ツイストペアケーブルのみ
    用途4K/60Hz HDR対応、ごく細3.2mm(外径)のプレミアムHDMIケーブル。材質被覆:PVCブラックコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)ケーブル線材規格(UL):21100、規格:Premium HDMI認証取得品RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約3.2対応解像度最大4K/60Hz,5K/30Hz ※YCbCr 4:2:0 使用時には 8K/30Hz,5K/60Hz,4K/120Hz