カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- ELPA(2)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- エレコム(1)
- オーム電機(5)
- ノア[照明](2)
「hs-tmp2a2」の検索結果
特価

中間スイッチ付延長コード
サンワサプライ(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(2m)ほか当日出荷中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。 通電確認ランプ付きなので、一目で使用状況が確認できます。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。色ホワイトコンセント個数1コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.5×35×23.6定格容量15A・125V(1500Wまで)機能中間スイッチ付・通電確認ランプ付・絶縁キャップ付・二重被覆・二重構造プラグ形状2P・スイングプラグ