カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(2)
- HUANUO(5)
- THANKO(サンコー)[電子機器](3)
- アーキサイト(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- エレコム(1)
- キングジム(1)
- サンワダイレクト(1)
- JAPANNEXT(1)
- TAIGASHOJI(大河商事)(1)
「huanuo」の検索結果

スタンド
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ノートパソコンの内蔵ディスプレイを閉じた状態で外部ディスプレイなどと接続して使う際に便利な縦置きタイプのアクリルスタンドです。垂直にノートパソコンを設置することで、作業スペースやデスクスペースを節約できます。機器と接する部分は傷防止シートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。金属製スタンドに比べて機器にキズを付けにくいアクリル製で、安心して使用することができます。スタンドのベースとなる土台の部分は約15mmの厚みのあるアクリルを使用ししっかり安定します。ノートパソコンの他にタブレットやキーボードなどを置くスタンドとしても使用することができます。材質アクリル幅(mm)25(挟み)※ノートパソコンの排気口を塞がないように注意しご使用ください適合サイズ本体の厚みが25mm以下のノートパソコン、タブレット固定方法置き型接続台数1台