カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • SATO(サトー)(7)
  • RS PRO(7)
  • StarTech.com(6)
  • シチズンシステムズ(5)
  • EPSON(4)
  • エレコム(1)
  • シチズン(1)
  • トライメイト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ieee1284」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IEEE1284プリンタケーブル サンワサプライIEEE1284プリンタケーブルサンワサプライ
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
Windows搭載(DOS/V)パソコン(D-sub25pin搭載の機種)とプリンタ(セントロニクス36pinの機種)を接続するケーブルです。 プリンタ切替器・バッファとも接続可能です。 IEEE1284規格に準拠し、完全双方向通信に対応しています。 高速伝送を可能にする62Ωインピーダンスケーブルを使用し、ECP・EPP双方向通信に対応したIEEE1284ケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ライトグレー規格IEEE1284準拠コネクタ形状D-sub25ピンオス インチネジ(4-40) - セントロニクス36ピンオス対応機種(パソコン)Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ※D-sub25pinプリンタポートを持つ機種(プリンタ)セントロニクス36pinポートを持つ機種ケーブル外径(Φmm)8シールド2重シールドインピーダンス(Ω)62変換タイプオス - オス
ieee1394特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ieee1394