カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- insta360(18)
- エレコム(2)
- シャープ(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ロジクール(1)
- 東日製作所(2)
「insta360 link」の検索結果
特価

会議用ワイドレンズカメラ
サンワサプライ(3件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷HD画質での撮影が可能なWEBカメラです。 超広角150°レンズ採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 HD画質(ハイビジョン/1280×720)での撮影が可能な100万画素で、高画質のテレビ電話を楽しめます。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ほかにスピーカーを用意するだけでビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。画角150°フレームレート最大30fps画素数100万画素付属品取扱説明書仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整幅(mm)115色ブラック高さ(mm)33質量(g)140奥行(mm)25対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33(スタンド除く)レンズF1.75f=2.5mmセンサー100万画素CMOS消費電流(mA)最大200インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)解像度ビデオ:最大1280×720三脚取付ねじ1/4インチUSBケーブル(m)1.5ホワイトバランス自動フォーカス手動アズワン品番64-0905-04ビデオフォーマットYUY2MJPEG最短撮像距離3cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)30