カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
  • 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • Anker(アンカー)(10)
  • CIO(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • LEPLUS(3)
  • エムディーエス(3)
  • エスコ(1)
  • エレコム(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • ラムマウント(1)
  • ITSKINS(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ipad 12.9 2017」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タブレットケース サンワサプライ

    タブレットケース

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    第7世代 10.2インチiPad用 360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。 スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。 耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。 着脱可能なショルダーベルト付きです。 タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
    付属品ショルダーストラップブラックタイプケース型ベルト長さ(mm)【ショルダーベルト】約138スタンドありホルダーあり対応インチサイズ10.2インチ360°旋回
  • タブレット防水防塵ケース(スタンド・ショルダーベルト付き) サンワサプライ

    タブレット防水防塵ケース(スタンド・ショルダーベルト付き)

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    水や汚れを気にせず、10.1型までのタブレットを収納できるケースです。 防塵・防水規格「IP47」を取得しています。 タブレットを取り出さず、ケースに入れたままスムーズにタッチ操作ができます。 お風呂、キッチン、プール、アウトドアなど水や汚れのある場所でもタブレットを使用できます。 折りたたみ式のスタンド機能付きです。 タブレットを収納したまま、カメラ撮影が可能です。 背面に持ちやすいハンドベルト付きです。 肩にかけて持ち運びしやすい長さ調整可能なショルダーベルト付きです。 ショルダーベルトは縦・横どちらでも取り付け可能です。
    付属品ショルダーベルト材質(本体)PVC、(ショルダーベルト)ポリプロピレン質量(g)275対応機種10.1型までのタブレット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×17×330内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×10×270(参考収納寸法)防水仕様IP47
  • タブレット防水防塵ケース(スタンド・ショルダーベルト付き) サンワサプライ

    タブレット防水防塵ケース(スタンド・ショルダーベルト付き)

    サンワサプライ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    水や汚れを気にせず、12.9までのタブレットを収納できるケースです。防塵・防水規格「IP47」を取得しています。お風呂、キッチン、プール、アウトドアなど水や汚れのある場所でもタブレットを使用することができます。 折りたたみ式のスタンド機能付きです。タブレットを収納したまま、カメラ撮影が可能です。持ちやすいハンドベルト付きです。肩にかけて持ち運びしやすい長さ調節可能なストラップ付です。ストラップは縦・横どちらでも取り付け可能です。
    付属品ショルダーストラップ材質PVC、ポリプロピレン厚さ(mm)17ブラック質量(g)420タイプスリーブ・ポーチ型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×17×380対応機種12.9型までのタブレットスタンドあり防塵防水性能防塵・防水規格IP47アズワン品番64-0895-27特性ハンドベルト、ショルダーベルト適合メーカー各社外形寸法縦(mm)380外形寸法横(mm)255
  • タブレットケース サンワサプライ

    タブレットケース

    サンワサプライ
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
    付属品ショルダーストラップ材質シリコン、ポリカーボネートタイプケース型対応機種iPad Air 第5世代(2022)・第4世代(2020)・11インチiPad Pro(2021・2018)・ 11インチ iPad Pro(2021)・ 11インチ iPad Pro(2022)・ 11インチiPad Pro 2018・ iPad Air 第4世代(2020)・ iPad Air 第5世代(2022)ホルダーあり特性ハンドル、スタンド付、耐衝撃、ショルダーベルト付ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】約82~139.5(フックの先端から)、【バックル付ベルト】約11.5(バックルの先端から)360°旋回
  • iPadスタンド サンワサプライ

    iPadスタンド

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    角度調整が可能なコンパクトiPad(第3世代)、iPad 2、iPadスタンドです。折りたたむことでコンパクトに持ち歩くことができます。スタンドのカバーを取り外すと、ケース装着状態でも使用できます。※エッジ部分の厚さが10mm以下の場合。スマートフォンにも使用できます。※スマートフォンでの使用時は角度調節できません。
    適合機種Apple 9.7インチiPad 2017、10.5インチiPad Pro 2017、12.9インチiPad Pro 2017、9.7インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro、iPad Air 2・Air、iPad miniなど材質本体/PC(ポリカーボネート)滑り止め部分/TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)74タイプ卓上スタンド型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×22×84特性角度調節、滑り止め、縦置き・横置き対応、折りたたみ可能
  • 9.7~13インチ対応iPad・タブレット用支柱取付けアーム サンワサプライ

    9.7~13インチ対応iPad・タブレット用支柱取付けアーム

    サンワサプライ
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    9.7~13インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるクランプ式アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 アームの組み合わせにより、長さを変更することができます。(6通りの長さにできます) ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。デスクへの取り付けはクランプ式です。 厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角パイプ、直径8~50mmまでの丸パイプに取り付けることができます。
    仕様確認済対応状況:10.5/12.9インチiPad_Pro_2017、10.5/12.9インチiPad_Pro_2017+Cellular材質アーム・クランプ:アルミ、スチール、ホルダー部:ABS樹脂質量(kg)1.28ブラック適合サイズ(mm)W217~377×H161~281×D5~18以内アズワン品番64-0903-18
  • iPad・タブレット用鍵付きVESA取付けホルダー サンワサプライ

    iPad・タブレット用鍵付きVESA取付けホルダー

    サンワサプライ
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    盗難防止用鍵付きタブレットホルダーです。 VESA規格75×75、100×100mmに対応しているのでアームなどに取り付け幅広い設置ができます。 VESA取り付けネジは盗難防止のため特殊頭になっています。 245mm~365mmまで挟み込めます。
    付属品鍵×2本(1種類)、取り付けネジ(M4×8・4本)材質ABS樹脂質量(g)216寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×161×42対応機種12.9インチiPad_Pro_2017、2015、10.5インチiPad_Pro_2017アズワン品番64-0904-08
  • セキュリティケース VESA取付け用 iPad・Galaxy用 サンワサプライ

    セキュリティケース VESA取付け用 iPad・Galaxy用

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    IPAD、Galaxy対応セキュリティーケースです。盗難防止の鍵付きスチールケースです。セキュリティーホール付きです。VESA75×75の規格に対応しているので、VESA75対応のアーム・卓上・スタンドへの取付が可能です。壁掛けのモニターアームを使う事で壁掛けも可能です。充電ケーブルを接続したまま収納できます。
    付属品鍵×2、スタンド取付用ボルト(M5×6)×4材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装耐荷重1kg対応VESA規格75×75
  • スチールケース サンワサプライ

    スチールケース

    サンワサプライ
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    iPadに対応したスタンド付きスチール製のケースです。※12.9インチiPad以外の全ての機種に対応しています。スタンドを壁面に取付けることができます。スタンドに着けたままの状態で90°回転し、縦横どちらでも使用ですることができます。収納したままで、充電ケーブルを挿すことができます。※取り外し防止、盗難防止の機能はありません。セキュリティワイヤーの取付ができるセキュリティホールがあります。鍵付きです。
    付属品壁面取付け用木ネジ・アンカーボルト、鍵×2個(1種類)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)最大1(対応モニタ)使用工具プラスドライバー対応機種iPad Pro(9.7インチ、10.5インチ、 11インチ)、iPad Air(9.7インチ、 10.5インチ、10.9インチ)、iPad 9.7インチ第5世代(2017)、iPad9.7インチ第6世代(2018)、iPad10.2インチ第7世代(2019)、iPad10.2インチ第8世代(2020)、iPad10.2インチ第9世代(2021)取付け方法壁面/据置き色(マンセル値)該当なし画面仕様画面数:1台
  • スチールケース サンワサプライ

    スチールケース

    サンワサプライ
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    iPadに対応したスタンド、アーム、壁面にとりつけることができるスチール製のケースです。※12.9インチiPad以外の全ての機種に対応しています。収納したままで、充電ケーブルを挿すことができます。※取り外し防止、盗難防止の機能はありません。セキュリティワイヤーの取付ができるセキュリティホールがあります。ケース背面部にはVESA75×75を装備しており、スタンドやモニタアーム、壁面用ブラケットに取付けることができます。鍵付きです。
    付属品VESA対応製品取付け用ネジ+ナット、壁面取付け用木ネジ・アンカーボルト、鍵×2個(1種類)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)最大1(対応モニタ)使用工具プラスドライバー対応機種iPad Pro(9.7インチ、10.5インチ、 11インチ)、iPad Air(9.7インチ、 10.5インチ、10.9インチ)、iPad 9.7インチ第5世代(2017)、iPad9.7インチ第6世代(2018)、iPad10.2インチ第7世代(2019)、iPad10.2インチ第8世代(2020)、iPad10.2インチ第9世代(2021)取付け方法壁面色(マンセル値)該当なし画面仕様画面数:1台
  • ハンズフリー拡声器スピーカー サンワサプライ

    ハンズフリー拡声器スピーカー

    サンワサプライ(16件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
    付属品拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1材質ABS樹脂型式単一指向性エレクレット型(ヘッドマイク)ブラックサイズ(スピーカー)3インチ<直径77.8mm>質量(g)(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA)最大出力(W)10ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×38×100対応機種iPad 10.2インチ 第7世代(2019)、iPad 10.2インチ 第8世代(2020)、iPad 12.9インチ Pro(2017)、iPad Air 第3世代(2019)、iPad mini 第5世代(2019)、iPad Pro 10.5インチ(2017)、Surface Pro(2017)、連続使用時間(時間)約20(マイク使用・中間音量)、約16(音楽再生・中間音量)機能MP3再生機能、アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声周波数特性スピーカー:80~12000Hz消費電流(mA)0.5以下(供給電圧3V)入力信号ヘッドマイク(-44~-47dB)インピーダンススピーカー:4Ω、ヘッドマイク:2.2kΩ(1kHz)入力感度-45dB(0dB=1V/Pa、1kHz)入力端子(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)、USBメモリ、microSDカード(16GB以下)S/N比55dB以上充電時間(時間)約5スピーカー密閉型フルレンジスピーカーシステム動作温度(℃)-10~40動作湿度(%)25~75(結露なきこと)保存湿度(%)25~75(結露なきこと)充電方式ACアダプタ(DC5V・600mA)保管温度(℃)-20~55動作電圧(V)1.5~3
  • ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー サンワサプライ

    ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー

    サンワサプライ
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    仕様●外部入力数/6.3mm:2●トーン信号:32.768kHzF●不要輻射:2.5μW以下種別拡声器型式単一指向性ダイナミックマイク(ワイヤレスマイク)質量(g)3500(ワイヤレスマイク部:190)奥行(mm)113電源AC電源(12V/2A)、電池駆動(単三乾電池×6本使用)最大出力(W)20(10+10)周波数(kHz)±30(基準偏移)、±35(最大偏移)対応機種iPad 10.2インチ 第7世代(2019)、iPad 10.2インチ 第8世代(2020)、iPad 12.9インチ Pro(2017)、iPad Air 第3世代(2019)、iPad mini 第5世代(2019)、iPad Pro 10.5インチ(2017)、Surface Pro(2017)、機能アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声、1/4インチ三脚カメラネジ対応周波数特性スピーカー:180~15000Hz電波形式F3E寸法(inch)(スピーカー)3スピーカーバスレフ型フルレンジ スピーカーシステム(防磁設計)マイク/スピーカーあり/ありサイズ(mm)スピーカー:口径36×H240(ワイヤレスマイク部)送信周波数(MHz)806.125~809.750インピーダンス(Ω)8(スピーカー)、220(ワイヤレスマイク部)アンテナ方式内蔵アンテナ音圧感度(dB)-76±3寸法(高さ)(mm)152バッグ寸法(mm)外寸:W320×D220×HD225、内寸:W280×D130×H130(メインルーム)、W280×D35×H130(マイク・アダプタ用)、W175×D45×H195(上蓋ポケット大)、W105×D45×H195(上蓋ポケット小)周波数安定度20ppm以下発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)10(空中線)