カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- SMC(40)
- 東和制電工業(TOWA)(8)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- クボタ計装(3)
- KSフィルター(3)
- azbil(旧:山武)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- オーツカ光学(1)
- KVK(1)
- HARAX(ハラックス)(1)
「k3fl」の検索結果

UTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブル
サンワサプライ¥869税込¥9561個当日出荷から翌々日出荷伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したフラットタイプのケーブルです。 厚さ1.4mm、幅8mmの超フラットケーブルです。コネクタ形状RJ-45コネクタ付き対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応シールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.4×8伝送速度(Gbps)1ケーブルタイプフラット