カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(73)
  • メカニカル部品(13)
  • 家電(3)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(5)
  • ホンダ(805)
  • MICROCHIP(497)
  • SMC(220)
  • YAMAHA(ヤマハ)(205)
  • 常磐精工(176)
  • 三菱ふそう(153)
  • ノーリツ(112)
  • エスコ(88)
  • MAZDA(マツダ)(78)
  • STMicro(76)
  • オカムラ(岡村製作所)(66)
  • スズキ(57)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(37)
  • 鹿島化学金属(UKB)(33)
  • ニッサン(28)
  • アルインコ(25)
  • オザック精工(24)
  • AMD(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kb-1」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10BASE2ケーブル サンワサプライ

    10BASE2ケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    10BASE2用の同軸ケーブルです。 両端BNCコネクタ付きチーパネット(Thinイーサネット)用同軸ケーブルです。
    種類通信ケーブルブラック規格RG-58A/U準拠特性インピーダンス(Ω)50
  • オーディオケーブル サンワサプライ

    オーディオケーブル

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    6.3mmステレオ標準プラグに対応した両端オス-オス仕様のオーディオケーブル。サンワサプライ製拡声器スピーカーの連結にも対応。
    用途6.3mmステレオ標準プラグに対応した両端オス-オス仕様のオーディオケーブル。ケーブル:黒ケーブル長(m)約10コネクタ6.3mmステレオ標準プラグ(オス)-6.3mmステレオ標準プラグ(オス)ケーブル径(Φmm)約5
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    余分なキーを省いた標準的なJIS日本語配列に準拠したキーボードです。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計
    仕様■キー数:109キー■キー配列:日本語■インターフェース:PS/2■コネクタ形状:PS/2(ミニDIN6pin)コネクタ■キースイッチ:メンブレン■キーピッチ :19mm■キーストローク:4.0±0.5mm■動作力:55±15g■USBハブ:なし■印刷方式:レーザー印刷■ケーブル長:1.8m■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:有線■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:標準■キーボードサイズ:スタンダート■角度調節:あり■抗菌加工:なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源コード サンワサプライ

    電源コード

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    渡航先の国で使えるノートパソコン用電源コードです。最大250Vまで対応しています。コード長が60cmとコンパクトで、携帯性に優れています。
    付属品Aタイプ電源変換アダプタ、3ピン変換アダプタ、コードベルト適合規格PSEコード長さ(m)0.6定格容量2.5A・250Vまで電源コード(m)0.6プラグ形状Cタイプ、2PRoHS指令(10物質対応)対応
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    余分なキーを省いた標準的なJIS日本語配列に準拠したキーボードです。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計。接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプ
    仕様■キー数:109キー■キー配列:日本語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:メンブレン■キーピッチ :19mm■キーストローク:4.0±0.5mm■動作力:55±15g■USBハブ:なし■印刷方式:レーザー印刷■ケーブル長:1.5m■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:有線■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:標準■キーボードサイズ:スタンダート■角度調節:あり■抗菌加工:なしケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11・10・8.1・8コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式有線キー配列日本語RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーボードスライダー_eシリーズ/ホワイト サンワサプライ

    キーボードスライダー_eシリーズ/ホワイト

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    仕様マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1材質スチール(メラミン焼付塗装)色(フレーム)ホワイト
  • キーボードカバー サンワサプライ

    キーボードカバー

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    サンワサプライ製SKB-109U/P・BS6シリーズ用キーボード防塵カバーです。破れにくく、丈夫な素材。復元性にも優れています。ソフトタッチで、手にやさしい。腱鞘炎を防ぐ効果もあります。お茶やコーヒーがこぼれても安心。中性洗剤であらえます。タバコの灰が落ちても大丈夫。ほこり、汚れなどからキーボードを守ります。
    仕様■抗菌加工:有り■入数:1枚■対応機種・シリーズ(パソコン、キーボード):サンワサプライ製キーボードSKB-109UW/UBK/PW/PBKSKB-BS6BK/W■本体形状:デスクトップ
  • キーボードスライダー_eシリーズ/ブラック サンワサプライ

    キーボードスライダー_eシリーズ/ブラック

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    仕様マンセル値/フレーム:N1.0●個口数(個):1材質スチール(メラミン焼付塗装)色(フレーム)ブラック
  • キーボードスライダー_eシリーズ/ライトグレー サンワサプライ

    キーボードスライダー_eシリーズ/ライトグレー

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    材質スチール(メラミン焼付塗装)色(フレーム)ライトグレー
  • オーディオケーブル 6.3mmステレオプラグ サンワサプライ

    オーディオケーブル 6.3mmステレオプラグ

    サンワサプライ
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    6.3mmステレオ標準プラグに対応した両端オス-オス仕様のオーディオケーブル。サンワサプライ製拡声器スピーカーの連結にも対応。
    ブラックケーブル長(m)10コネクタ6.3mmステレオ標準プラグ(オス)ー6.3mmステレオ標準プラグ(オス)ケーブル径(Φmm)直径約5
  • カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライ

    カテゴリ6A LANケーブル

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
    コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体単線対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)7.1カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
  • 電源コード(2P・ストレートプラグ) サンワサプライ

    電源コード(2P・ストレートプラグ)

    サンワサプライ(12件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
    プラグ形状2P・ストレートブラック規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ定格容量125V・7A(最大700Wまで使用可能)機能絶縁キャップ付・二重被覆電源コードVCTFKマグネット×USBポート数×雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    659税込725
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
    適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応PoE対応
  • USBケーブル(A-Aコネクタ) サンワサプライ

    USBケーブル(A-Aコネクタ)

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
    コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオスライトグレー規格(ケーブル)UL20276対応機種(パソコン)USBポートを持つ機種/各社DOS/Vパソコン/NEC PC-98NXシリーズ/PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5シールド2重シールド結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-AUSB規格USB2.0
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    LANケーブルを延長する際にご使用になれます。ノートパソコンのLAN用コンセントとしてデスク周りで配置してご使用になれます。ノイズに強いSTPシールドタイプのLANケーブルです。UTPケーブル、STPケーブルの延長用としてご使用になれます。1000BASE-TXギガビットイーサネット、カテゴリ6に準拠しています。1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。
    適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードタイプシールドSTPケーブル通信速度1Gbpsケーブル径(Φmm)6.1
  • カテゴリ6AフラットLANケーブル サンワサプライ

    カテゴリ6AフラットLANケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzです。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。 薄さ1.4mmのフラットタイプで、カーペット下やドアの隙間の配線にも最適です。 屈曲性に優れた高弾力PVC製ケーブルを採用、断線しにくいケーブルです。 プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
    コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)適合伝送帯域カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブル径(Φmm)1.4×6伝送帯域(MHz)500ケーブルタイプフラット
  • ツメ折れ防止カテゴリ5eSTPLANケーブル サンワサプライ

    ツメ折れ防止カテゴリ5eSTPLANケーブル

    サンワサプライ
    859税込945
    1本
    当日出荷
    曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、丈夫なポリカーボネート製コネクタで、信頼の三重構造です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに対応したエンハンスドカテゴリ5適合のLANケーブルです。 ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーした、ノイズに強いケーブルです。 より線仕様なので、柔らかく取り回ししやすくなっています。 RoHS指令に対応した製品です。
    コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)1ケーブル太さ(mm)5.5カテゴリーCAT5ePoE対応4-pair PoE対応
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    589税込648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル太さ6.0mmでも、より線仕様でやわらか。取り回しがしやすいLANケーブルです。弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの二重構造です。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
    仕様色配線:TIA/EIA-568B形状スタンダードタイプコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)周波数特性500MHzシールドUTPケーブル通信速度10Gbps導体より線適合伝送帯域対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)6伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500カテゴリーCAT6APoE対応PoE対応
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能カテゴリ6A LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル太さ6.0mmでも、より線仕様でやわらか。取り回しがしやすいLANケーブルです。弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの二重構造です。 。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
    適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル通信速度10Gbps導体より線ケーブル径(Φmm)6伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500カテゴリーCAT6APoE対応PoE対応
  • カテゴリ7LANケーブル サンワサプライ

    カテゴリ7LANケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7ケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 エンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。※米国FLUKE社DTX-1800(firmware1.1)での測定による。テストケーブル使用でプラグ部分の検証済み。 外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。 サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
    タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(超高性能プルアップ方式)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードシールド2重シールド適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)10
  • 電源コード サンワサプライ

    電源コード

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源コードとして使用できます。
    適合ACインレット(アース付きメガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタブラック規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×定格容量125V/7A(最大700Wまで使用可能)機能絶縁キャップ付・二重被覆・アースコード付電源コードVCTFKコネクタACインレット(アース付きメガネ型・ストレートコネクタ)マグネット×USBポート数×プラグ形状2Pストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • CAT7ウルトラフラットLANケーブル サンワサプライ

    CAT7ウルトラフラットLANケーブル

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    付属品プラグ保護キャップコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSL回線(ADSLモデム)/ケーブルTV回線(CATVモデム)/光回線(FTTH超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ/ゲーム機(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応シールドSTP導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.9×6伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブルタイプフラットカテゴリーCAT7PoE対応×
  • カテゴリ6UTPクロスケーブル サンワサプライ

    カテゴリ6UTPクロスケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)伝送速度(Mbps)1000適合伝送帯域カテゴリ6、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合※1000BASE-Tクロス結線のため、1000BASE-TXクロスには対応していません。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
    用途ツメが折れない三重構造コネクタ採用、超高速10ギガビットイーサネット完全対応CAT6A LANケーブル仕様超高性能プルアップグレード★★★★☆コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体単線対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)7.1カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
  • エンハンスドカテゴリ5より線クロスケーブル サンワサプライ

    エンハンスドカテゴリ5より線クロスケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様のエンハンスドカテゴリ5準拠のクロスLANケーブルです。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。 RoHS指令に対応した製品です。
    タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)対応機種パソコン/LANスイッチ(RJ-45ポートを持つ機種)対応ケーブルスタンダード伝送速度(Mbps)1000RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
  • STPエンハンスドカテゴリ5ケーブル サンワサプライ

    STPエンハンスドカテゴリ5ケーブル

    サンワサプライ
    818税込900
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いケーブルです。 ギガビットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。 性能をフルに引き出せる「単線」仕様の高品質エンハンスドカテゴリ5LANケーブルです。 RoHS指令に対応した製品です。
    コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ付き(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル伝送速度(Mbps)1000導体単線対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100カテゴリーCAT5ePoE対応4-pair PoE対応
  • 電源コード サンワサプライ

    電源コード

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    規格PSE準拠
  • LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB A サンワサプライ

    LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB A

    サンワサプライ
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    USB AポートをLANポート(RJ-45)に変換し、有線ネットワークに直接接続が可能です。LANポート非搭載のパソコンでも、ケーブル1本でスムーズに有線接続できます。有線接続により、Wi-Fiよりも安定した高速通信を実現します。最大1Gbps(1000Mbps)の高速データ通信に対応します。MACアドレスのパススルー機能に対応で、ネットワークのセキュリティ管理にも最適です。※パソコンがMACアドレスのパススルー機能に対応している必要があります。ツメ折れ防止カバー付きLANコネクタ採用で、耐久性を向上しています。※使用中、USB Aコネクタ部が熱を持つ場合がありますが、仕様の範囲内で問題ありません。
    仕様十字介在:無、スリムコネクタ:無、検査:100%導通検査形状極細タイプブラック使用温度範囲(℃)約0~45規格1000BASE-TX適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状USB A - RJ-45周波数特性250MHzケーブルSTP動作湿度(%)約10~85通信速度1Gbps導体32AWG結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)4.2爪折れ防止コネクタ:無、カバー:有ケーブルタイプより線カテゴリーCAT6被覆材PVCPoE対応非対応
  • カテゴリ6準拠極細LANケーブル サンワサプライ

    カテゴリ6準拠極細LANケーブル

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    直径3.2mmの極細タイプ、ギガビットイーサネット対応カテゴリ6LANケーブル
    タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種機器/ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応(30m以下)対応ケーブルスリムシールドUTP導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。 エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いSTPLANケーブルです。 対応温度範囲が‐40~85℃の幅広い温度範囲に対応しています。 取り回しがしやすい柔らかケーブル外被を採用しています。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。 ツメ折れ防止カバーを採用しています。
    適合規格カテゴリ6A(1000BASE-TX)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応検査項目100%導通検査ケーブルスタンダード対数(P)4伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500
  • シリコンキーボードカバー サンワサプライ

    シリコンキーボードカバー

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種別デスクトップ用適合メーカー富士通材質シリコン対応機種FMV-KB327、FMV-KB336、KB410 G PS/2 JP、CP664630-01アズワン品番64-0890-92
  • 電源コード サンワサプライ

    電源コード

    サンワサプライ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全なプラグ収納型電源コードです。プラグが収納されているので、持ち運びにも便利です。各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用できます。対応機器:ACインデット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ用です。
    用途プラグ収納式スイングプラグ付きメガネ型コネクタ対応電源コード。各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用可能。プラグACインレット(メガネ型・ストレートコネクタ)、2Pオス(絶縁キャップ付きプラグ収納型スイングプラグ)定格容量125V/12A(最大1200Wまで使用可能)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コネクタ形状ACインレット(メガネ型ストレートコネクタ)仕様絶縁キャップ:あり、コード導体サイズ:1.5mm2HVFF外形寸法(mm)コード仕上り:4.2×7.6適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタRoHS指令(10物質対応)対応ブラック機能トラッキング火災予防絶縁キャップコンセント形状2P
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。1000BASE-TXギガビットイーサネットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。性能をフルに引き出せる「単線」仕様のカテゴリ6LANケーブルです。
    適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応PoE対応
  • エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ

    エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    509税込560
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    エンハンスドカテゴリ5(CAT5e)に適合したLANケーブルです。 安定した通信が可能な「単線」仕様のLANケーブルです。 ノイズ障害を抑える「高性能アルタネート」方式のコネクタを使用しています。
    タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応芯数8芯ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
  • つめ折れ防止カテゴリ7細径メッシュLANケーブル サンワサプライ

    つめ折れ防止カテゴリ7細径メッシュLANケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    10Gに完全対応したカテゴリ7(CAT7)に適合したLANケーブルです。柔らかく取り回しの行いやすい「より線」仕様のLANケーブルです。 丈夫で断線しにくく取り回しの行いやすい、メッシュケーブルを採用しています。外部ノイズによる伝送エラーをストップし、外部から浸入してくる様々な妨害電波を防ぎ高速伝送を可能にします。 サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の金メッキシールドプラグを採用しています。ツメ折れの心配がない、曲げても折れないナイロン素材のツメを採用したLANケーブルです。 LANポートから抜きやすく、ツメ折れを防止するカバーが付いています。
    仕様ノーマルグレード★★★★☆コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止)シールドScTPケーブル適合伝送帯域CAT7(10GBASE)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブルタイプメッシュ
  • カテゴリ6フラットケーブル サンワサプライ

    カテゴリ6フラットケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    薄さ1.4mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にすっきり配線できます。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現しています。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現します。 薄くて踏み付けに強いからカーペットの下、床に最適です。
    コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応シールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.4×6伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブルタイプフラット
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    サーバールーム、パッチパネル、データセンターなどの環境で、ケーブルをたくさん接続する際に、また機器内での接続の際に取り回しが良く、ノイズに強い、10Gigaビット伝送可能なLANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送帯域で、伝送エラーを防ぐ高性能カテゴリ6ALANケーブルです。ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いSTPLANケーブルです。4.8mm奥行の超ショートブーツ採用、根元からケーブルを曲げられて、出っ張りを抑えられます。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。ツメ折れ防止カバーを採用しています。
    仕様スリムコネクタ:有、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査ブルータイプスタンダード(丸型)適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45シールドコネクタツメ折れ防止カバー付き対応光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブル構造:STP、導体構造:より線通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)6ケーブルサイズ(AWG)26カテゴリーCAT6A
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    599税込659
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    次世代の10GBASEに完全対応 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps) カテゴリ6Aに対応します。 。伝送帯域500MHzをクリア エンハンスドカテゴリ5の5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 。超極細LANケーブルケーブル径2.8mmで、取り回しの良い、柔らか超極細LANケーブルです。つめ折れ防止コネクタ採用曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。
    適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブル極細タイプコネクタシールドUTPケーブル通信速度10Gbps導体より線ケーブル径(Φmm)2.8伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500カテゴリーCAT6APoE対応×
  • LANケーブル_CAT5e_STPやわらか サンワサプライ

    LANケーブル_CAT5e_STPやわらか

    サンワサプライ
    719税込791
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブルが柔らかく、取り回しがしやすい、スッキリ配線可能な「やわらかLANケーブル」です。 伝送速度1Gbps、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。 ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーした、ノイズに強いケーブルです。 ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネイトコネクタを採用しています。 ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。 ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。 耐温度性能、耐油性能、対UV性能に優れたLANケーブルです。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
    形状極細ケーブル規格1000BASE-T温度範囲(℃)-40~85構造STPコネクタ形状RJ-45シールドコネクタ周波数特性100MHz芯数8芯(4P)コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:への字ラッチコネクタ通信速度1GbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)4.5ケーブル種類より線ケーブルサイズ(AWG)28カテゴリーCAT5e
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    コネクタが上下左右に曲がり、好きな位置で固定が可能です。サーバーなどのパッチパネルでの接続や、ケーブルの出っ張りを抑えたい場所での使用に最適です。ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いSTPLANケーブルです。伝送速度10Gbps、伝送帯域500MHzをサポート、10ギガイーサネットカテゴリ6Aに対応しています。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。ツメ折れ防止カバーを採用しています。
    仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査フルーク検査も実施、折り曲げ固定性能は200回ブラックタイプスタンダード(丸型)適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブル構造:STP、導体構造:より線シールドSTP通信速度10Gbps導体より線RoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)5伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブルサイズ(AWG)32カテゴリーCAT6APoE対応PoE非対応