カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
「kb-t5t-15bln」の検索結果
特価







エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル
サンワサプライ(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から3日以内出荷エンハンスドカテゴリ5(CAT5e)に適合したLANケーブルです。 安定した通信が可能な「単線」仕様のLANケーブルです。 ノイズ障害を抑える「高性能アルタネート」方式のコネクタを使用しています。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)5.5タイプスリムコネクタ規格CAT5e構造単線コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応芯数8芯ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)導体サイズ(AWG[mm2])24