カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
「kb-t6ay-10bk」の検索結果
特価




LANケーブル
サンワサプライ¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から翌々日出荷エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル太さ6.0mmでも、より線仕様でやわらか。取り回しがしやすいLANケーブルです。弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの二重構造です。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)6仕様色配線:TIA/EIA-568B形状スタンダードタイプ規格CAT6A構造より線コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)周波数特性500MHzシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線通信速度10Gbps導体より線適合伝送帯域対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)6爪折れ防止ありカテゴリーCAT6APoE対応PoE対応