カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
「kb-t6ts-02yn」の検索結果
特価

LANケーブル
サンワサプライ¥599~税込¥659~1本当日出荷から翌々日出荷曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)6.4規格CAT6適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造単線コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードコネクタありシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4導体サイズ(AWG[mm2])AWG23爪折れ防止ありカテゴリーCAT6PoE対応PoE対応