カテゴリ
- パソコン/周辺機器(366)
- メカニカル部品(48)
- オフィス家具(13)
- 電気材料(11)
- 家電(7)
- 安全用品(4)
- 作業工具(3)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(17)
- ホンダ(7,066)
- SMC(2,059)
- 三菱ふそう(1,744)
- MICROCHIP(762)
- メディアカバーマーケット(586)
- MAZDA(マツダ)(553)
- 常磐精工(432)
- オカムラ(岡村製作所)(331)
- ニッサン(296)
- SOURIAU(293)
- YAMAHA(ヤマハ)(260)
- TRUSCO(239)
- エスコ(236)
- VISHAY(186)
- ノーリツ(182)
- 鹿島化学金属(UKB)(178)
- ウカイ(岐阜産研工業)(167)
- エレコム(160)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(182)
グリーン購入法適合(4)
「kb」の検索結果

電源コード
サンワサプライ(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。色ブラック質量(g)178規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×コンセント個数1コンセント形状3Pコード長さ(m)2定格容量7A・125V(700Wまで)機能耐トラッキングプラグトラッキング対策適用範囲拡大対応アズワン品番64-0891-04マグネット×USBポート数×プラグ形状3P・ストレートRoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
カテゴリ6A LANケーブル
サンワサプライ(5件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)7.1規格CAT6A構造単線コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)ケーブルスタンダードコネクタありシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線導体単線対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブル太さ(mm)7.1導体サイズ(AWG[mm2])23爪折れ防止ありカテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
電源コード(2P・ストレートプラグ)
サンワサプライ(12件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。色ブラック規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ定格容量125V・7A(最大700Wまで使用可能)機能絶縁キャップ付・二重被覆電源コードVCTFKマグネット×USBポート数×プラグ形状2P・ストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
電源コード
サンワサプライ(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。 IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。色ブラックコンセント個数1コンセント形状3P(接地2P)定格容量15A・125V(1500Wまで)機能耐トラッキングプラグトラッキング対策適用範囲拡大対応アズワン品番64-0875-02プラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様3Pメス(IEC C13)
USBケーブル(A-Aコネクタ)
サンワサプライ(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。ケーブル外径(Φmm)5色ライトグレー規格(ケーブル)UL20276コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス対応機種(パソコン)USBポートを持つ機種/各社DOS/Vパソコン/NEC PC-98NXシリーズ/PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズプラグ金メッキシールド2重シールド結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-AUSB規格USB2.0
LANケーブル
サンワサプライ¥599~税込¥659~1本当日出荷から翌々日出荷曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)6.4規格CAT6適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造単線コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードコネクタありシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4導体サイズ(AWG[mm2])AWG23爪折れ防止ありカテゴリーCAT6PoE対応PoE対応
電源コード
サンワサプライ(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源コードとして使用できます。適合ACインレット(アース付きメガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ色ブラック規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×定格容量125V/7A(最大700Wまで使用可能)機能絶縁キャップ付・二重被覆・アースコード付電源コードVCTFKコネクタACインレット(アース付きメガネ型・ストレートコネクタ)マグネット×USBポート数×プラグ形状2Pストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
カテゴリ6AフラットLANケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzです。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。 薄さ1.4mmのフラットタイプで、カーペット下やドアの隙間の配線にも最適です。 屈曲性に優れた高弾力PVC製ケーブルを採用、断線しにくいケーブルです。 プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。伝送帯域(MHz)500規格CAT6A構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)コネクタ〇結線方式ストレート結線適合伝送帯域カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブル径(Φmm)1.4×6導体サイズ(AWG[mm2])32爪折れ防止〇ケーブルタイプフラット
アクティブリピーターケーブル
サンワサプライ¥23,980税込¥26,3781本当日出荷USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)アクティブリピーターケーブルです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)信号を15m延長することができます。先端部に抜け止め防止機能を搭載しており本製品同士の連結時にロックすることができます。(KB-USB-RLK310との組み合わせも可能です。)先端ロック部分は標準的なUSB Aコネクタに対応しており、通常のUSBポートと同様に様々なUSBデバイスを接続可能です。※1KB-USB-R310(10m延長)を含めて最大3本まで連結(デイジーチェーン)することができ、最大42m(15m+15m+10m+2m)までUSB機器を延長できます。※2※1・・USB Aコネクタ外形が W16×D26×H9mm 以下のコネクタに対応します。※2・・全ての機器での動作を保証するものではありません。仕様ACアダプタ:有セット内容ACアダプタ(5V 2A、ケーブル長約1.0m)色黒電源セルフパワー・バスパワー両対応ケーブル長(m)15対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7コネクタ形状USB Type-A(PC接続側)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ消費電流(mA)最大約250インターフェース【USB】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps変換タイプオス-メスコネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ メス×1
LANケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能カテゴリ6A LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル太さ6.0mmでも、より線仕様でやわらか。取り回しがしやすいLANケーブルです。弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの二重構造です。 。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)6規格CAT6A適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造より線コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードコネクタありシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線通信速度10Gbps導体より線ケーブル径(Φmm)6導体サイズ(AWG[mm2])AWG26爪折れ防止ありカテゴリーCAT6APoE対応PoE対応
LANケーブル
サンワサプライ(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷LANケーブルを延長する際にご使用になれます。ノートパソコンのLAN用コンセントとしてデスク周りで配置してご使用になれます。ノイズに強いSTPシールドタイプのLANケーブルです。UTPケーブル、STPケーブルの延長用としてご使用になれます。1000BASE-TXギガビットイーサネット、カテゴリ6に準拠しています。1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードタイプシールドSTPケーブル通信速度1Gbpsケーブル径(Φmm)6.1
電源コード
サンワサプライ(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。色ブラック質量(g)298規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×コンセント個数1コンセント形状3Pコード長さ(m)4定格容量7A・125V(700Wまで)機能耐トラッキングプラグトラッキング対策適用範囲拡大対応アズワン品番64-0891-03マグネット×USBポート数×プラグ形状3P・ストレートRoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
LANケーブル
サンワサプライ¥499~税込¥549~1本当日出荷から翌々日出荷エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル太さ6.0mmでも、より線仕様でやわらか。取り回しがしやすいLANケーブルです。弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの二重構造です。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)6仕様色配線:TIA/EIA-568B形状スタンダードタイプ規格CAT6A構造より線コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)周波数特性500MHzシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線通信速度10Gbps導体より線適合伝送帯域対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)6爪折れ防止ありカテゴリーCAT6APoE対応PoE対応
カテゴリ7LANケーブル
サンワサプライ(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から翌々日出荷ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7ケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 エンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。※米国FLUKE社DTX-1800(firmware1.1)での測定による。テストケーブル使用でプラグ部分の検証済み。 外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。 サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。伝送速度(Gbps)10タイプスリムコネクタ規格CAT7コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(超高性能プルアップ方式)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードコネクタ〇シールド2重シールド結線方式ストレート結線適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合爪折れ防止○
LANケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷から翌々日出荷曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。用途ツメが折れない三重構造コネクタ採用、超高速10ギガビットイーサネット完全対応CAT6A LANケーブル伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)7.1仕様超高性能プルアップ規格CAT6A構造単線グレード★★★★☆コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線導体単線対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブル太さ(mm)7.1導体サイズ(AWG[mm2])23爪折れ防止ありカテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
ツメ折れ防止カテゴリ5eSTPLANケーブル
サンワサプライ¥839~税込¥923~1本当日出荷曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、丈夫なポリカーボネート製コネクタで、信頼の三重構造です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに対応したエンハンスドカテゴリ5適合のLANケーブルです。 ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーした、ノイズに強いケーブルです。 より線仕様なので、柔らかく取り回ししやすくなっています。 RoHS指令に対応した製品です。伝送速度(Gbps)1ケーブル外径(Φmm)5.5規格CAT5e構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードコネクタ〇シールドSTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル太さ(mm)5.5導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止〇カテゴリーCAT5ePoE対応4-pair PoE対応
アクティブリピーターケーブル
サンワサプライ(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷USBケーブルの規格(機器間最長ケーブル長5m)を超えて、さらに5m延長できるリピーターケーブルです。 減衰したUSB信号を復元する信号増幅補正回路を内蔵することで最大5mの延長を実現しています。 各OSに含まれているドライバを使用しますので、特別なソフトウェアのインストールの必要がありません。 一般的なUSBケーブルと同じくバスパワーで動作します。 最大3本まで連結(デイジーチェーン)接続することができ、最大15m (5m×3)まで延長できます。 【ご購入前にご確認ください】 ※安定した動作・認識をするために接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。 ※バスパワー動作の周辺機器を接続した場合、機器が認識できない場合や動作しない場合があります。(ポータブルHDD、ウェブカメラやなど) ※全てのUSB機器で動作を保障するものではありません。 ※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。伝送速度(Mbps)480/12/1.5色ブラック質量(g)166使用温度範囲(℃)0~60電源バスパワー※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。ケーブル長(m)約5対応OSWindows 10、8.1、8(64bit、32bit)、7(64bit、32bit)、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS 9.0~9.2コネクタ形状Type-Aメス(ダウンストリーム) - Type-Aオス(アップストリーム)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Macシリーズ※標準でUSBポートを持ち/パソコン本体メーカーがUSBポートの動作保証をしている機種。※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが搭載されており/接続するケーブルや機器についてもUSB2.0に対応している必要があります。※USB1.1インターフェースに接続した場合はUSB1.1互換で動作します。※機種により対応できないものもあります。※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機/USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。消費電流(mA)約51(最大)インターフェースUSB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)保存湿度範囲0~80アダプター型式アクティブ保管温度範囲(℃)-20~85使用環境湿度(%)0~80特性なしオス形状USB Type-Aメス形状USB Type-A変換タイプメス - オス
STPエンハンスドカテゴリ5ケーブル
サンワサプライ¥709~税込¥780~1本当日出荷から翌々日出荷ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いケーブルです。 ギガビットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。 性能をフルに引き出せる「単線」仕様の高品質エンハンスドカテゴリ5LANケーブルです。 RoHS指令に対応した製品です。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100規格CAT5構造単線コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ付き(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードコネクタありシールドSTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)1000導体単線対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止ありカテゴリーCAT5ePoE対応4-pair PoE対応
CAT7ウルトラフラットLANケーブル
サンワサプライ(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル外径(Φmm)1.9×6付属品プラグ保護キャップ規格CAT7構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSL回線(ADSLモデム)/ケーブルTV回線(CATVモデム)/光回線(FTTH超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ/ゲーム機(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応コネクタ〇シールドSTP結線方式ストレート結線導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.9×6導体サイズ(AWG[mm2])32爪折れ防止〇ケーブルタイプフラットカテゴリーCAT7PoE対応×
電源コード
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。色ホワイト質量(g)178定格容量7A・125V(700Wまで)機能耐トラッキングプラグアースコード付き・トラッキング対策適用範囲拡大対応アズワン品番64-0891-06プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブル
サンワサプライ¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性(IP68防水)、耐候性に優れています。使用温度範囲-40℃~80℃で、屋外使用にも対応できます。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐカテゴリ6ALANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル径(Φmm)7仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査色ブラックタイプスタンダード(丸型)規格CAT6A適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造より線コネクタ形状RJ-45コネクタツメ折れ防止カバー付き対応光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブル構造:UTP、導体構造:より線コネクタ〇シールドUTP結線方式ストレート結線使用場所屋外用通信速度10Gbps導体より線RoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線爪折れ防止○ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT6APoE対応〇
アクティブリピーターケーブル
サンワサプライ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)アクティブリピーターケーブルです。 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)信号を5m延長することができます。内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。バスパワーでの動作も可能です。※接続環境・機器によってはACアダプタが必要です。最大3本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大17m (5m+5m+5m+2m)まで延長できます。※1※1・・全ての機器での動作を保証するものではありません。<ご購入前にご確認ください>※安定した動作・認識をするために接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。※2本連結時などに消費電力の大きいバスパワー動作の周辺機器を接続した場合、機器を認識しない場合があります。(ポータブルHDDなど)※本製品は、USB3.2 Gen1規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。※全てのUSB機器で動作を保障するものではありません。※USB3.2 Gen2には対応していません。※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1 Gen1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。セット内容ACアダプタ(5V 2.0A)、ケーブル長約1.5m色ブラック電源セルフパワー/バスパワーケーブル長(m)5コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)延長ケーブル(m)17 ※最大3本まで連結(デイジーチェーン)接続可能(5m+5m+5m+2m)インターフェイスUSB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
カテゴリ6UTPクロスケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から翌々日出荷コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)伝送速度(Mbps)1000適合伝送帯域カテゴリ6、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合※1000BASE-Tクロス結線のため、1000BASE-TXクロスには対応していません。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250
アクティブリピーターケーブル
サンワサプライ¥19,980税込¥21,9781本当日出荷USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)アクティブリピーターケーブルです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)信号を10m延長することができます。先端部に抜け止め防止機能を搭載しており本製品同士の連結時にロックすることができます。(KB-USB-RLK315との組み合わせも可能です。)先端ロック部分は標準的なUSB Aコネクタに対応しており、通常のUSBポートと同様に様々なUSBデバイスを接続可能です。※1最大4本まで連結(デイジーチェーン)することができ、最大42m(10m+10m+10m+10m+2m)までUSB機器を延長できます。※2※1・・USB Aコネクタ外形が W16×D26×H9mm 以下のコネクタに対応します。※2・・全ての機器での動作を保証するものではありません。仕様ACアダプタ:有セット内容ACアダプタ(5V 2A、ケーブル長約1.0m)電源セルフパワー・バスパワー両対応ケーブル長(m)10対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7コネクタ形状USB Type-A(PC接続側)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ消費電流(mA)最大約180インターフェース【USB】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbpsコネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ メス×1
カテゴリ6準拠極細LANケーブル
サンワサプライ(3件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷から翌々日出荷直径3.2mmの極細タイプ、ギガビットイーサネット対応カテゴリ6LANケーブル伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)3.2タイプスリムコネクタ規格CAT6構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種機器/ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応(30m以下)対応ケーブルスリムコネクタありシールドUTP結線方式ストレート結線導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)導体サイズ(AWG[mm2])32爪折れ防止ありカテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応
ドラッグ&ドロップ対応USB3.0リンクケーブル(Mac/Windows対応)
サンワサプライ(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷USB3.1 Gen1(USB3.0)対応で、大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.1/3.0リンクケーブルです。※接続する2台のパソコンともUSB3.1/3.0に対応している必要があります。片方がUSB2.0ポートの場合は転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります。 ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送ができます。 Mac・Windowsに対応しており、Mac同士、Windows同士のほか、MacとWindows間でもデータ転送ができます。 2台のパソコン間でマウスカーソルを自由に行き来でき、片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスカーソルを移動させ、任意の場所へ貼り付けることもできます。 エクセル内やWeb上でコピーした内容をもう片方のパソコンの任意のファイル(ワードファイルなど)に貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。 リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなく、どちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。 2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定できます。マウスを画面端まで移動させ、そのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。 マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。キーボード・マウス切替器として使用することもできます。 Windows OS搭載タブレットなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。 リンクケーブル内にSmart Data Link(ドライバ)を格納しており、初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールができます。外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。伝送速度(Gbps)5(USB3.0)ケーブル長(m)約1.5色ブラック質量(g)約60規格USB仕様 Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0上位互換)対応OSWindows 11 ・ 10 ・ 8.1 ・ 8 ※ Windows RT には対応していません。 / /macOS ( Tahoe ) 26 、 macOS ( Sequoia ) 15 、 macOS ( Sonoma ) 14 、 macOS ( Ventura ) 13 、 macOS ( Monterey ) 12 、 macOS ( BigSur ) 11 、 macOS 10.15※ MacOS については、サンワサプライ HP より対応ドライバーのダウンロード・インストールをすることで対応します。コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Macシリーズ消費電流(mA)約160(最大)アダプター型式アクティブアズワン品番64-0877-13伝送速度(Mbps)480(USB2.0)特性データ伝送/パワーデリバリー対応USBタイプUSB3.0変換タイプオス - オスコネクタ2USB Type-A
エンハンスドカテゴリ5より線クロスケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷から翌々日出荷柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様のエンハンスドカテゴリ5準拠のクロスLANケーブルです。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。 RoHS指令に対応した製品です。タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)対応機種パソコン/LANスイッチ(RJ-45ポートを持つ機種)対応ケーブルスタンダード伝送速度(Mbps)1000RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル
サンワサプライ(2件のレビュー)¥509~税込¥560~1本当日出荷から3日以内出荷エンハンスドカテゴリ5(CAT5e)に適合したLANケーブルです。 安定した通信が可能な「単線」仕様のLANケーブルです。 ノイズ障害を抑える「高性能アルタネート」方式のコネクタを使用しています。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)5.5タイプスリムコネクタ規格CAT5e構造単線コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応芯数8芯ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)導体サイズ(AWG[mm2])24
LANケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。ケーブル内部アルミシールドとRJ-45シールドコネクタを採用し、ノイズ対策を施しています。用途耐候性・耐水性を高めた二重外被の屋外用、10ギガビットイーサネット対応、CAT6A屋外用LANケーブル。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)8色ブラックタイプスタンダードタイプ、屋外用規格CAT6A構造単線コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)周波数特性500MHz検査項目100%導通検査推奨環境FTTH(光回線・光プロバイダー)、CATV回線、ADSL回線、デジタルテレビ・オーディオ、ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)シールドSTPケーブル結線方式ストレート結線通信速度10Gbps導体単線RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性ケーブル径(Φmm)8ケーブル太さ(mm)8導体サイズ(AWG[mm2])23カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
エンハンスドカテゴリ5より線LANケーブル
サンワサプライ¥589~税込¥648~1本当日出荷から翌々日出荷単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。 RoHS指令に対応した製品です。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)5.5タイプスリムコネクタ構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)対応機種ADSLモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応芯数8芯シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)1000対数(P)4導体サイズ(AWG[mm2])24
ワイヤレススリムキーボード
サンワサプライ(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式ワイヤレスキーボード。テンキー付き。 電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。 最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。 USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。 テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。 キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付きです。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。 ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。 NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。付属品レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書幅(mm)365色ブラックサイズコンパクト高さ(mm)14.42奥行(mm)127.4スイッチ(キー)パンタグラフ電源充電式方式ワイヤレス:2.4GHz対応OSWindows 10・8.1・8・7接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×127.4×14.42対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン消費電流(mA)6以下通信方式2.4GHzワイヤレス動作力67gインターフェース受信器:USB HID Ver.1.1準拠受信可能距離10mキー数103キーキー配列日本語キーストローク(mm)1.9±0.20充電時間(時間)2コネクタAタイプコネクタ容量(mA)電池:280アズワン品番64-0911-15連続動作時間48時間キーピッチ(mm)18(文字キー以外は除く)キーの有無テンキー:あり角度調節あり
PoE CAT6LANケーブル
サンワサプライ(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷LANケーブル1本で機器への通信と電力供給が可能なPOE完全対応CAT6LANケーブル伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)6.4色ブラック規格CAT6構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)/ラッチカバー付き対応機種(機器)PoE給電機能付きハブ/無線LANアクセスポイント/ネットワークカメラ/IP電話などPoE給電機能付きLAN機器ケーブルスタンダードコネクタ〇シールドUTP結線方式ストレート結線導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)導体サイズ(AWG[mm2])22給電方式PoE対応爪折れ防止〇カテゴリーCAT6
自動巻取りLANケーブル
サンワサプライ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ケーブルを自動巻取り収納可能、10ギガビットイーサネット対応のCAT6A巻取りLANケーブル。 ケーブルを自動巻き取り収納でき、コンパクトで携帯に便利です。 10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6Aフラットケーブルを採用しています。 ツメ折れ防止カバー付きの両端RJ-45スリムコネクタです。材質(本体)ABS樹脂質量(g)約50コネクタ形状両端RJ-45スリムコネクタ(ラッチカバー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×46×22(コネクタ部を除く)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応アズワン品番64-0905-45耐久回数(巻取り)1000回適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブルタイプ巻取式
20m延長USBアクティブリピーターケーブル
サンワサプライ(2件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷伝送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値)ケーブル長(m)20トラスコ品番836-2350質量(g)615規格USB Ver.2.0準拠(USB A)電源バスパワーコネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメスアダプター型式アクティブアズワン品番64-0897-30供給電流(mA)114(最大)特性パワーデリバリー対応USBタイプUSB2.0変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
LANケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。1000BASE-TXギガビットイーサネットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。性能をフルに引き出せる「単線」仕様のカテゴリ6LANケーブルです。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)6.4色ブルー規格CAT6適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造単線対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードコネクタありシールドSTPケーブル結線方式ストレート結線通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4導体サイズ(AWG[mm2])AWG24爪折れ防止ありカテゴリーCAT6PoE対応PoE対応
LANケーブル
サンワサプライ¥499~税込¥549~1本当日出荷から翌々日出荷次世代の10GBASEに完全対応 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps) カテゴリ6Aに対応します。 。伝送帯域500MHzをクリア エンハンスドカテゴリ5の5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 。超極細LANケーブルケーブル径2.8mmで、取り回しの良い、柔らか超極細LANケーブルです。つめ折れ防止コネクタ採用曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)2.8規格CAT6A適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造より線コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブル極細タイプコネクタ〇シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線通信速度10Gbps導体より線ケーブル径(Φmm)2.8導体サイズ(AWG[mm2])AWG32爪折れ防止〇カテゴリーCAT6APoE対応×
...