カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kc-alchd50k」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変換ケーブル_USB TypeC-HDMI サンワサプライ変換ケーブル_USB TypeC-HDMIサンワサプライ
7,798税込8,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
DisplayPortオルトモード(DisplayPort Alternate Mode)対応のUSB Type-Cポートを持つ機器とHDMI入力端子を持つテレビやディスプレイを接続するためのケーブルです。 映像出力に対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。 ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。 パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。 8Kでの映像出力に対応した機器であれば、8Kコンテンツをテレビやディスプレイに出力できます。 HDR対応HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。
ブラック規格UL2725準拠規格DisplayPort Altモード ver1.4準拠/HDMIver.2.1準拠解像度最大7680×3820(8K60Hz)対応、3840×2160(4K144Hz・4K120Hz)対応コネクタUSB Type-Cオス‐HDMI(HDMIタイプA)オスケーブル径(Φmm)約4.8
変換ケーブル サンワサプライ変換ケーブルサンワサプライ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
DisplayPortALTモード対応のUSBType-Cポートを持つパソコンにHDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどを直接接続するための変換アダプタケーブルです。DisdplayPortAltモードに対応したUSBType-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。
仕様ケーブル(線材)の種別:その他、DisplayPort Altモード接続先コネクタ:HDMI、DisplayPort Altモード方向性:あり対応機種<パソコン>各社パソコン、タブレットPC、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USB Type-Cポート(DP alt mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3(USBType-C)ポートを持っている機種に対応します<ディスプレイ・テレビ>HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど※すべてのUSB Type-C 搭載端末機器がDisplayPort Altモードに対応しているわけではありません。詳しくは端末機器の取扱説明書をご確認いただくか、各メーカーにお問合せください。※音声出力対応の機種では、HDMI機器への音声出力ができます。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※HDMI出力のPC、AV機器からUSB Type-Cポート(DP alt mode対応)への入力はできません。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。すべての機器での動作を保証するものではありません。解像度最大3840×2160(4K60Hz対応)コネクタUSB Type-Cオス-HDMI(HDMIタイプA)オスケーブル径(Φmm)約5.2