カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(6)
- 京セラ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ホーザン(1)
- 明工社(1)
- アメリカン電機(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- 川崎電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「kdkk」の検索結果

3P→2P変換アダプタ
サンワサプライ(13件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。タイプストレート定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26定格容量15A・125V(1500Wまで)アース端子○差込口3P・1個口プラグ形状2P
2P→3P変換アダプタ
サンワサプライ(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。 RoHS指令に対応した製品です。仕様アースターミナル付材質ユリア樹脂コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×25×34プラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応
3P→2P変換アダプタ絶縁カバー付き
サンワサプライ¥699税込¥7691個当日出荷3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコードには絶縁カバーが付いており、安全です。 RoHS指令に対応した製品です。コンセント形状3P定格容量15A・125V(1500Wまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×29コード長さ(cm)アースコード/約15差込口3P・1個口アズワン品番64-0862-72プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応
3P→2P変換アダプタ
サンワサプライ(4件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷L型なのでコードがスッキリ配線できます。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 アースコード付きです。寸法(mm)W25×D30×H34.6コンセント形状3P定格容量15A・125V(1500Wまで)アズワン品番64-0855-45プラグ形状2P・L型プラグ
3P→2P変換アダプタ
サンワサプライ¥399税込¥4391本当日出荷規格PSE準拠定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×30×26定格容量15A・125V(合計1500Wまで)差込口3P・1個口プラグ形状2P(アースコード付き)プラグタイプ2P(アースコード付き)差込口形状ノーマル