カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- ワイヤレス マウスキーボードセット(1)
- OAカバー(1)
絞り込み
キー方式
- メンブレン(1)
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(1)
- エレコム(9)
- ロジクール(5)
- SPARKFUN(12)
- JTT(3)
- UNITEK(1)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(1)
- Storm(1)
- みんなのラボ(2)
- cino(2)
- Frameworks(フレームワークス)(3)
- GATOR Case(21)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- MOFT(モフト)(2)
- ROLINE(4)
- StarTech.com(8)
- Xiaomi(3)
- ケンジントン(2)
- メディアカバーマーケット(8)
- ブランドをもっと見る
「keyboard」の検索結果
特価
関連キーワード

キーボード_ワイヤレス_USB(静音/マウス付き)
サンワサプライ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷キーボード特長。標準日本語配列のスタンダードキーボード。しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式。Copilot機能をすぐに使用できるCopilotキーを搭載。※。余分なスペースを排除した、コンパクトデザイン。矢印キーの位置を少しずらし押しやすいデザイン。良く使うスペースキーを大型化。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。NumlockやCapslockの状態がひと目で分かるLED付きです。電池残量が少なくなると事前にLED表示してくれるので、電池が完全に切れる前に電池交換が可能です。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。ボリューム調整など、便利なホットキーを搭載しています。不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。※接続する機器がCopilotキーに対応している必要があります。。マウス特長。対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。読み取り感度の高いブルーLEDを搭載しています。センサーが動きを読み取り、正確で自然な動きを実現します。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。レシーバーはマウス本体に収納できます。不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。コネクタ形状USB A接続方式無線動作力53±5gキー数112キーキー配列日本語使用電池キーボード:単四電池 2本、マウス:単三電池 1本キー方式メンブレンキーストローク(mm)3.9±0.2キーピッチ(mm)19無線通信方式無線2.4GHz読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
キーボードカバー(AppleMagicKeyboard用)
サンワサプライ¥2,398税込¥2,6381枚翌々日出荷種別デスクトップ用材質シリコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×115×0.3対応機種AppleMagicKeyboard(JIS)MLA22J/A、iMacシリーズMK442J/A、MK142J/A、MNDY2J/A、MNE92J/A、MNE02J/A、MMQA2J/A、MNED2J/A、MNEA2J/Aアズワン品番64-0895-49適合メーカーApple
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら