カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kr-eclk2」の検索結果

エコRS-232Cケーブル
サンワサプライ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷インタリンク用シリアルクロスケーブルです。 DOS/Vパソコンのシリアルポート(D-Sub9pin)同士を接続し、データ転送をするためのケーブルです。 Windowsの「ケーブル接続」と、PC DOS 6.1以降の「インタリンク」に対応しています。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。(2005年8月1日現在) 焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。 パッケージを簡素化していますので、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。ケーブル外径(Φmm)5.5コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.7×31×16対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。プラグ金メッキシールド2重シールド結線方式インタリンク用クロス結線RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン