カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- TRUSCO(2)
- KOWA(宏和工業)(2)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- 正和電工(1)
- タイカツ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- STAR Light(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ky-1 star light」の検索結果

電源延長コード
サンワサプライ(5件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷電源タップや機器の電源延長に便利です。 用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。仕様二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付色ホワイト規格PSE準拠定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量15A・125V(1500Wまで)コード仕上り外形寸法 約4.2×7.6mmプラグ形状2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2PメスRoHS指令(10物質対応)対応