カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 三菱電機(3)
- オーム電機(1)
- ストリームライト(1)
- 東芝(1)
- 日動工業(1)
- マクセル(1)
- マザーツール(1)
- テンパール工業(1)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(1)
- FDK(1)
- スリーアールソリューション(1)
「l1028 23a 12v」の検索結果
特価

安全ブレーカータップ
サンワサプライ¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷本製品はコード短絡保護用瞬時付安全ブレーカーを搭載しており、過電流が発生した場合に自動で電気回路を遮断し、高熱による機器の故障や火災を防ぐことができます。 工事の不備やアクシデントによる電気回路の短絡(ショート)、電気機器の使いすぎなどから発生した過電流に対応して重大な事故を未然に防げるため、多数の工作機器を使用する工場内や、多数のパソコン・ディスプレイや周辺機器などを使用するオフィスなどでの使用におすすめです。 ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)します。 ※アース線は常時接続。 ブレーカー部には誤動作を防ぐ開閉式透明カバーが付いていて安心です。 接続機器を一括でON・OFFできます。 電源状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。 機器から発生するノイズを逃がす効果のあるアース端子付きです。 抜け止め式差込口で不意のプラグ抜けが無く、安心して使用できます。 トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。 背面に強力マグネットが付いています。スチールデスクのパネルなどにも、簡単に仮固定が可能です。 タップを仮固定できるネジ&フック穴付きです。スイッチ一括集中スイッチ定格15A・100V(合計1500Wまで)コンセント個数6コンセント形状3P抜け止め機能サーキットブレーカー、通電ランプ付、アース端子付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、フック穴付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)429×44×30(ブレーカーカバー部:61)ケーブルVCTF2.0平方ミリメートル×2心、0.75平方ミリメートル×1心、仕上がり外形約直径8.5mmアース端子○マグネット○プラグ形状ストレートUSBポートなし雷ガード×耐トラッキング○