カテゴリ
- オフィス家具(2)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- 3M(スリーエム)(2)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- IDEC(和泉電気)(4)
- KSフィルター(1)
- NAIGAI(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SMC(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アズワン(1)
- カナテクス(1)
- ガステック(1)
- ヨドノ(1)
- 岡崎精工(4)
- 青木精密工業(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「la2-30」の検索結果

ハンギングバー eシリーズ
サンワサプライ¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷eデスクにディスプレイを設置するためのハンギングバーです。デスク組立後でも取り付けが可能です。50mmピッチで高さ位置を変えることができます。CR-LA30シリーズを取り付けた場合24~27インチモニターが横並びで2台設置できます。上下で合計4台設置ができます。EST-HGPL1シリーズを取り付けた場合43インチまでのディスプレイを設置できます。43インチを上下で2面設置ができます。注意※本製品には液晶モニター・ディスプレイを取り付けるためのアーム・ブラケットは付属していません。取付け用オプションを別途ご購入ください。CR-LA30シリーズを取り付けるネジとプレートを付属しています。付属品モニタアーム(CR-LA30シリーズ)取付け用プレート・ネジ×6セット使用工具手袋組立時間20分サイズ(mm)【六角レンチ】4RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)40組立人数1
ハンギングバー eシリーズ
サンワサプライ¥30,980税込¥34,0781台翌日出荷eデスクにディスプレイを設置するためのハンギングバーです。デスク組立後でも取り付けが可能です。50mmピッチで高さ位置を変えることができます。CR-LA30シリーズを取り付けた場合24~27インチモニターが横並びで2台設置できます。EST-HGPL1シリーズを取り付けた場合43インチまでのディスプレイを設置できます。注意※本製品には液晶モニター・ディスプレイを取り付けるためのアーム・ブラケットは付属していません。取付け用オプションを別途ご購入ください。CR-LA30シリーズを取り付けるネジとプレートを付属しています。付属品モニタアーム(CR-LA30シリーズ)取付け用プレート・ネジ×3セット使用工具手袋組立時間20分サイズ(mm)【六角レンチ】4RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)20組立人数1