カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • 避雷器(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(6)
  • 昭電(11)
  • 日辰電機製作所(4)
  • 音羽電機工業(6)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • 工進(6,822)
  • 日立産機システム(44)
  • 富士コンプレッサー(13)
  • LOOK(13)
  • StarTech.com(12)
  • アネスト岩田(9)
  • サンコー(三甲)(9)
  • CKD(6)
  • オリオン機械(5)
  • 長谷川工業(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • CPS(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan spd」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 雷サージプロテクター(ギガビット対応) サンワサプライ

    雷サージプロテクター(ギガビット対応)

    サンワサプライ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    雷サージからネットワーク接続機器を保護します。 ギガビットイーサネットに対応しています。 カテゴリ5e(1000BASE-T)の伝送が可能です。 PoE(パワーオーバーイーサネット)(48V)に対応しています。 鍛造アルミボディーで、EMCノイズも万全です。
    仕様保護モード/ディファレンシャル&コモンモード質量(g)105使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧データ/5V、パワー/48Vケーブル長(m)アースケーブル/0.27(Y端子付き)コネクタ形状RJ-45シールドポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×120×25応答時間5ns以下ピン数(ピン)保護ピン/全8インパルス電圧(V)保護電圧/500以下アズワン品番64-0889-18使用環境湿度(%)0~90(結露なきこと)伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)公称放電電流(8/20μs)(kA)パワー・データ/10インピーダンス(Ω)1000M(絶縁)
関連キーワード
lan 窓特集