カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan-gigapoe82」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PoEスイッチングハブ サンワサプライPoEスイッチングハブサンワサプライ
23,980税込26,378
1個
当日出荷
ギガビット、PoE給電対応の8ポートスイッチングハブです。IEEE 802.3at PoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計130Wまで)金属筐体なので放熱性に優れています。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大71%の省電力が可能です。
材質メタルブラック準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)、IEEE802.3af/atスイッチング方式Store&Forward構成ポート:1~8ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+出力PoE対応ポート:af規格 15.4W/1ポート(最大)、at規格 30W/1ポート(最大)(全ポート合計130Wまで)バッファメモリ192Kbyteジャンボフレーム9K寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×104×29(本体のみ)質量(g)約680(本体のみ)消費電力(W)135アクセス方式CSMA/CD最大パケット転送能力(Mpps)12フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス給電方式PoE:Alternative Aフローコントロール制御電源ACアダプタ入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hzケーブル長(m)ACアダプタ:1.2、電源:1.5使用環境条件動作時温度/0~40℃、湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時温度/-40~70℃、湿度/5~90%(結露なきこと)取付方式掛け:あり(壁面取付け金具使用)ファン静音ファンレスMTBF(時間)151、423時間規格VCCI Class Aセット内容専用ACアダプタ(ケーブル長約1.2m)×1、電源ケーブル(約1.5m)×1、、グランドアース線(約1m)×1、、壁面取付け金具セット(金具×2、取付けネジ×5個)、取扱説明書×1仕様MACアドレステーブル:8K、スイッチファブリック:16Gbps、PoE対応有無:対応ポート数8ポート接続方式最大:1000Mbps(1000BASE-T)