カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lan-sfpd-sx」の検索結果
特価

コンバータ
サンワサプライ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷SFPポート(miniGBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な1000BASE-SX拡張モジュールです。 本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大550mまで延長できます。 光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。 デジタル診断監視DDMI(DigitalDiagnosticsMonitoringInterface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。 機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)仕様DDMIデジタル診断監視インターフェース使用温度範囲(℃)0~70適合規格IEEE802.3z(1000BASE-SX)準拠コネクタ形状機器側/SFPポート/ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス)電源電圧(V)3.1~3.3消費電流(mA)240(最大)光出力-9.5dBm (最小) ~ -4dBm (最大)伝送速度(Mbps)1000RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)550(50/125μ)Max、275(62.5/125μ)Max発光波長(nm)850受信感度-17dBm (最小) ~ -3dBm (最大)コア径(μm)【対応ファイバー】50/125・62.5/125伝送速度(Gbps)1.0625(FiberChannel)/1.25(ギガビットイーサネット)許容損失(dB)7.5(同一製品対応で使用した場合)
光メディアコンバータ
サンワサプライ¥39,980税込¥43,9781個当日出荷PoE(PSE)対応のRJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とSFPポートを搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SX/LXネットワークに統合できます。 。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、1000BASE-SX/LXに対応します。RJ-45ポートはPoE(PSE※最大30W)対応、オートネゴシエーション対応、フルデュプレックス 対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。 。SFPポートはマルチモード、シングルモード両対応です。 。LLF(Link Lost Forwarding)・LFP(Link Fault Pass Through)機能を搭載しています。 。接続状況が一目でわかるLEDを搭載しています。コネクタ形状RJ-45コネクタ×1、SFPポート×1規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE802.3x、IEEE 802.3at PoE+ポートRJ-45:10BASE-T・100BASE-TX・1000BASE-T・IEEE 802.3at(PoE+)適合モジュールSFPポート対応:MMF(850nm、220/550m)、SMF(1310nm、10/30km)、SMF(1550nm、50/70/110km)、WDM(BiDirectional TX 1310nm/RX 1550nm、10/20/40/60km)、WDM(BiDirectional TX 1550nm/RX 1310nm、10/20/40/60km)モジュール対応SFP:LAN-SFPD-SX、LAN-SFPD-LX寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×104×22.5質量(g)210付属品ACアダプタ(DC54V/0.92A・最大36W)