カテゴリ
- パソコン/周辺機器(63)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- ダイヤトレンド(147)
- メディアカバーマーケット(100)
- NOJIMA ENGINEERING(98)
- BULGIN(36)
- BROADCOM(21)
- Canon(18)
- オリンパス(17)
- Phenomenex(14)
- SPARKFUN(12)
- OM SYSTEM(11)
- 住友電気工業(Optigate(R))(10)
- ALPSystems(9)
- POFC(9)
- GEORGIN(9)
- ホンダ(8)
- KEMET(8)
- SUGICO(スギコ)(7)
- SIEMENS(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(61)
「lc lc gi」の検索結果

光ファイバケーブル_OM3
サンワサプライ¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。 データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。 分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。仕様全モード励振帯域:1500MHz/km以上・500MHz/km以上、限定モード励振帯域:2000MHz/km・-形状めがね色アクア(水色)ケーブル長(m)1コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯波長(nm)850・1300使用環境屋内用コネクタPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM3、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850, 1300コア径(μm)50クラッド径(μm)125伝送損失(dB/m)3.0以下、1.0以下標準外径(Φmm)2.0×4.0
光ファイバケーブル OS2
サンワサプライ¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から3日以内出荷10ギガビットイーサネット完全対応、長距離伝送可能な光ファイバケーブル。10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOS2シングルモード光ファイバケーブルです。10GBASE-LRなどの10ギガビットから、1000BASE-LXなどのギガビットでの使用も可能です。低損失仕様で長距離でも高品質・長距通信が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。柔軟でスリムなメガネ型構造で、ラック内・配線ダクト内での取り回しが容易です。分割可能なデュプレックスLCコネクタ仕様で、1芯(シンプレックス)接続としても使用可能です。ショートブーツを採用、ケーブルを曲げた際の出っ張りを抑えられます。LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。通信キャリア設備や大規模ネットワークのバックボーン構築に適合しています。色イエロータイプ形状仕様/めがね規格TIA規格:OS2適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZRコネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2、デュプレックスタイプ、分割可能、TIA/EIA-604-10準拠、IEC 61754-20準拠、ショートブーツ形状(LC 19mm)分類汎用シングルモード(SM)芯数2芯波長(nm)1310、1550難燃性IEC 60332-1コネクタUPC研磨、コネクタ反射減衰量30dB以上ケーブル外径(Φmm)2.0×4.0許容曲げ半径(mm)敷設時:40(20D)以上、敷設後:20(10D)以上材質(外被)LSZH保管温度範囲(℃)-20~70使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)SM9芯径(μm)900動作温度範囲(℃)-10~60クラッド径(μm)125ファイバータイプシングルモード変換タイプオス - オス
光ファイバケーブル_OM3
サンワサプライ¥16,980税込¥18,6781本当日出荷10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。 データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。 分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。仕様全モード励振帯域:1500MHz/km以上・500MHz/km以上、限定モード励振帯域:2000MHz/km・-形状めがね色アクア(水色)ケーブル長(m)3コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯波長(nm)850・1300コネクタPC研磨ケーブル外径(Φmm)2.0×4.0使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバTIA規格:OM3、分類:グレートインデックス(GI)コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード変換タイプオス-オス伝送損失(dB/m)3.0以下、1.0以下
光ファイバケーブル_OM3
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781本当日出荷10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。 データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。 分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。仕様全モード励振帯域:1500MHz/km以上・500MHz/km以上、限定モード励振帯域:2000MHz/km・-形状めがね色アクア(水色)規格TIA:OM3適合規格10GBASE-SRケーブル長(m)2コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能分類グレートインデックス(GI)芯数2芯波長(nm)850・1300難燃性LSZHコネクタPC研磨使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバTIA規格:OM3、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850、1300コア径(μm)50伝送速度(Gbps)10クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード伝送損失(dB/m)3.0以下、1.0以下標準外径(Φmm)2.0×4.0研磨PC研磨
光ファイバケーブル_
サンワサプライ¥8,998税込¥9,8981本当日出荷ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。形状めがね色オレンジタイプ屋内用適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXケーブル長(m)20コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用コネクタPC研磨使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850, 1300コア径(μm)50芯径(μm)900クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード標準外径(Φmm)2.0×4.0コネクタ1LCコネクタ×2コネクタ2LCコネクタ×2
光ファイバケーブル_
サンワサプライ¥4,398税込¥4,8381本欠品中ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。形状めがね色オレンジタイプ屋内用適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXケーブル長(m)1コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用コネクタPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850, 1300コア径(μm)50芯径(μm)900クラッド径(μm)125標準外径(Φmm)2.0×4.0
光ファイバケーブル_OM3
サンワサプライ¥19,980税込¥21,9781本当日出荷10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。 データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。 分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。仕様全モード励振帯域:1500MHz/km以上・500MHz/km以上、限定モード励振帯域:2000MHz/km・-形状めがね色アクア(水色)ケーブル長(m)5コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯波長(nm)850・1300使用環境屋内用コネクタPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM3、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850, 1300コア径(μm)50クラッド径(μm)125伝送損失(dB/m)3.0以下、1.0以下標準外径(Φmm)2.0×4.0
光ファイバケーブル_
サンワサプライ¥5,998税込¥6,5981本欠品中ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。形状めがね色オレンジ適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXケーブル長(m)5コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯コネクタPC研磨ケーブル外径(Φmm)2×4使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバTIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850、1300コア径(μm)50芯径(μm)900クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード変換タイプオス - オス
光ファイバケーブル_
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。形状めがね色オレンジタイプ屋内用規格TIA:OM2適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXケーブル長(m)2コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能分類グレートインデックス(GI)芯数2芯使用環境屋内用難燃性LSZHコネクタPC研磨使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850、 1300コア径(μm)50芯径(μm)900伝送速度(Gbps)1クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード標準外径(Φmm)2.0×4.0研磨PC研磨
光ファイバケーブル_
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。形状めがね色オレンジタイプ屋内用適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXケーブル長(m)1コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用コネクタPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850, 1300コア径(μm)50芯径(μm)900クラッド径(μm)125標準外径(Φmm)2.0×4.0
光ファイバケーブル_
サンワサプライ¥4,398税込¥4,8381本当日出荷ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。形状めがね色オレンジタイプ屋内用適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXケーブル長(m)2コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用コネクタPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850, 1300コア径(μm)50芯径(μm)900クラッド径(μm)125標準外径(Φmm)2.0×4.0
光ファイバケーブル OM3
サンワサプライ¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から3日以内出荷10GBASE-SR/SW規格に対応、10ギガ伝送のOM3光ファイバケーブル。10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。1500MHzの優れた帯域幅で、最大300mまで10Gbps伝送に対応します。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。柔軟でスリムなメガネ型構造で、ラック内・配線ダクト内での取り回しが容易です。分割可能なデュプレックスLCコネクタ仕様で、1芯(シンプレックス)接続としても使用可能です。ショートブーツを採用、ケーブルを曲げた際の出っ張りを抑えられます。LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。中規模ネットワークの高速配線構築に最適です。材質外皮/LSZHタイプ形状仕様/めがね規格TIA規格:OM3コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2、デュプレックスタイプ、分割可能、TIA/EIA-604-10準拠、IEC 61754-20準拠、ショートブーツ形状(LC 19mm)分類グレートインデックス(GI)芯数2芯波長(nm)8501300使用環境屋内用難燃性IEC 60332-1コネクタUPC研磨、コネクタ反射減衰量30dB以上許容曲げ半径(mm)敷設時/40(20D)以上、敷設後/20(10D)以上保管温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50伝送帯域(MHz)全モード励振帯域:1500/km以上・500/km以上、限定モード励振帯域:2000/km・-動作温度範囲(℃)-10~60クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード伝送損失(dB/m)3.5/km以下、1.5/km以下標準外径(Φmm)2.0×4.0ケーブル色アクア(水色)
光ファイバケーブル_
サンワサプライ¥7,098税込¥7,8081本当日出荷ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。形状めがね色オレンジタイプ屋内用規格TIA:OM2適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXケーブル長(m)10コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能分類グレートインデックス(GI)芯数2芯使用環境屋内用コネクタPC研磨使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850、 1300コア径(μm)50芯径(μm)900クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード標準外径(Φmm)2.0×4.0研磨PC研磨
光ファイバケーブル_
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。形状めがね色オレンジタイプ屋内用規格TIA:OM2適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXケーブル長(m)3コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能分類グレートインデックス(GI)芯数2芯使用環境屋内用難燃性LSZHコネクタPC研磨使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850、 1300コア径(μm)50芯径(μm)900伝送速度(Gbps)1クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード標準外径(Φmm)2.0×4.0研磨PC研磨
コンバータ
サンワサプライ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷SFPポート(miniGBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な1000BASE-LX拡張モジュールです。 本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大10kmまで延長できます。 光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。 デジタル診断監視DDMI(DigitalDiagnosticsMonitoringInterface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。 機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)仕様DDMIデジタル診断監視インターフェース使用温度範囲(℃)0~70適合規格IEEE802.3z(1000BASE-LX)準拠コネクタ形状機器側/SFPポート/ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス)電源電圧(V)3.1~3.3消費電流(mA)300(最大)光出力-9.5dBm (最小) ~ -3dBm (最大)メーカー純正品番シスコGLC-LH-SMD他伝送速度(Mbps)1000RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)10000(最大)発光波長(nm)1310受信感度-23dBm (最小) ~ -3dBm (最大)コア径(μm)【対応ファイバー】9・10/125伝送速度(Gbps)1.0625(FiberChannel)/1.25(ギガビットイーサネット)許容損失(dB)13.5(同一製品対応で使用した場合)
光ファイバケーブル_
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。形状めがね色オレンジタイプ屋内用規格TIA:OM2適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXケーブル長(m)3コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能分類グレートインデックス(GI)芯数2芯使用環境屋内用難燃性LSZHコネクタPC研磨使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850、 1300コア径(μm)50芯径(μm)900伝送速度(Gbps)1クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード標準外径(Φmm)2.0×4.0研磨PC研磨
コンバータ
サンワサプライ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷SFPポート(miniGBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な1000BASE-SX拡張モジュールです。 本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大550mまで延長できます。 光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。 デジタル診断監視DDMI(DigitalDiagnosticsMonitoringInterface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。 機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)仕様DDMIデジタル診断監視インターフェース使用温度範囲(℃)0~70適合規格IEEE802.3z(1000BASE-SX)準拠コネクタ形状機器側/SFPポート/ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス)電源電圧(V)3.1~3.3消費電流(mA)240(最大)光出力-9.5dBm (最小) ~ -4dBm (最大)伝送速度(Mbps)1000RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)550(50/125μ)Max、275(62.5/125μ)Max発光波長(nm)850受信感度-17dBm (最小) ~ -3dBm (最大)コア径(μm)【対応ファイバー】50/125・62.5/125伝送速度(Gbps)1.0625(FiberChannel)/1.25(ギガビットイーサネット)許容損失(dB)7.5(同一製品対応で使用した場合)
光ファイバケーブル_OM3
サンワサプライ¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。 データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。 分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。仕様全モード励振帯域:1500MHz/km以上・500MHz/km以上、限定モード励振帯域:2000MHz/km・-形状めがね色アクア(水色)ケーブル長(m)10コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯波長(nm)850・1300使用環境屋内用コネクタPC研磨ケーブル外径(Φmm)2×4使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM3、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850, 1300コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプグレーテッドインデックス(GI)変換タイプオス-オス伝送損失(dB/m)3.0以下、1.0以下標準外径(Φmm)2.0×4.0
コンバータ
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な10Gigabit伝送10GBASE-LR拡張モジュールです。本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大10kmまで延長できます。 。光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)仕様■インターフェース規格:IEEE802.3ae(10GBASE-LR)準拠■コネクタ:機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス) ■対応ファイバコア径:9μm/125μm■波長:1310nm■伝送速度:10Gbps ■デジタル診断監視:DDMIデジタル診断監視インターフェース■速度:10.3125Gbps(Gigabit Ethernet) ■送信パワー:最大0.5dBm、最小 -8.2dBm ■受信パワー範囲:最大0.5dBm、最小-14.4dBm ■許容損失:6.2dB(同一製品対応で使用した場合) ■伝送距離:10km Max ■電源電圧:3.1V~3.3V ■消費電流:最大300mA ■使用環境温度:0~70℃LAN-SFPD10-LRと性能・通信性互換ありRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバケーブル OM4
サンワサプライ¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から3日以内出荷10GBASE-SR/SW規格に対応、10ギガ伝送のOM4光ファイバケーブル。10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM4仕様準拠の光ファイバーケーブルです。3500MHzの優れた帯域幅で、最大400mまで10Gbps伝送に対応します。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。柔軟でスリムなメガネ型構造で、ラック内・配線ダクト内での取り回しが容易です。分割可能なデュプレックスLCコネクタ仕様で、1芯(シンプレックス)接続としても使用可能です。ショートブーツを採用、ケーブルを曲げた際の出っ張りを抑えられます。LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。データセンターや高速ネットワーク構築に最適です。材質外皮/LSZH色アクア(水色)タイプ形状仕様/めがね規格TIA規格:OM4コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2、デュプレックスタイプ、分割可能、TIA/EIA-604-10準拠、IEC 61754-20準拠、ショートブーツ形状(LC 19mm)分類グレートインデックス(GI)芯数2芯波長(nm)8501300難燃性IEC 60332-1コネクタUPC研磨、コネクタ反射減衰量30dB以上許容曲げ半径(mm)敷設時 40(20D)以上、敷設後 20(10D)以上保管温度範囲(℃)-20~70使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50伝送帯域(MHz)全モード励振帯域:3500/km以上・500/km以上、限定モード励振帯域:4700/km・-動作温度範囲(℃)-10~60クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード伝送損失(dB/m)3.5/km以下、1.5/km以下標準外径(Φmm)2.0×4.0
コンバータ
サンワサプライ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な10Gigabit伝送10GBASE-SR拡張モジュールです。本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大300mまで延長できます。 。光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)仕様■インターフェース規格:IEEE802.3ae(10GBASE-SR)準拠■コネクタ:機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス) ■対応ファイバコア径:50μm/125μm(OM3)■波長:850nm■伝送速度:10Gbps ■デジタル診断監視:DDMIデジタル診断監視インターフェース■速度: 10.3125Gbps(Gigabit Ethernet) ■送信パワー:最大-1dBm、最小-6.5dBm ■受信パワー範囲:最大 -3dBm、最小 -11.1dBm ■許容損失:4.6dB(同一製品対応で使用した場合) ■伝送距離:2~66m/伝送帯域 400MHz・km、2~82m/伝送帯域 500MHz・km、2~300m/伝送帯域 2000MHz・km ■電源電圧:3.1V~3.3V ■消費電流:最大240mA ■使用環境温度:0~70℃LAN-SFPD10-SRと性能・通信性互換ありRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバケーブル
サンワサプライ¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10Gigabit EthernetやFiberChannelで使用可能なOM4仕様準拠の光ファイバケーブルです。データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長400m)を行う場合に最適です。分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。難燃NEC OFNRケーブルを採用しています。仕様コネクタ研磨:PC研磨、全モード励振帯域:3500MHz・km以上、500MHz・km以上、限定モード励振帯域:4700MHz・km、-形状めがね色アクア(水色)規格TIA規格:OM4コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2 ※デュプレックスタイプ、分割可能分類グレートインデックス(GI)波長(nm)850、1300使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード伝送損失(dB/m)3.0/km以下、1.0/km以下標準外径(Φmm)2.0×4.0コネクタ1LCコネクタ×2コネクタ2LCコネクタ×2
光ファイバケーブル_
サンワサプライ¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。形状めがね色オレンジタイプ屋内用規格TIA:OM2適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXケーブル長(m)15コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能分類グレートインデックス(GI)芯数2芯使用環境屋内用コネクタPC研磨使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850、 1300コア径(μm)50芯径(μm)900クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード標準外径(Φmm)2.0×4.0研磨PC研磨
光ファイバケーブル_
サンワサプライ¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。形状めがね色オレンジタイプ屋内用適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXケーブル長(m)50コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用コネクタPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850, 1300コア径(μm)50芯径(μm)900クラッド径(μm)125標準外径(Φmm)2.0×4.0
光ファイバケーブル_
サンワサプライ¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。形状めがね色オレンジタイプ屋内用適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXケーブル長(m)30コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用コネクタPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850, 1300コア径(μm)50芯径(μm)900クラッド径(μm)125標準外径(Φmm)2.0×4.0
光ファイバケーブル_OM3
サンワサプライ¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。 データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。仕様全モード励振帯域:1500MHz/km以上・500MHz/km以上、限定モード励振帯域:2000MHz/km・-形状めがね色アクア(水色)ケーブル長(m)10コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯波長(nm)850・1300使用環境屋内用コネクタPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM3、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850, 1300コア径(μm)50クラッド径(μm)125伝送損失(dB/m)3.0以下、1.0以下標準外径(Φmm)2.0×4.0
光ファイバケーブル_OM3
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。 データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。仕様全モード励振帯域:1500MHz/km以上・500MHz/km以上、限定モード励振帯域:2000MHz/km・-形状めがね色アクア(水色)ケーブル長(m)5コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯波長(nm)850・1300使用環境屋内用コネクタPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM3、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850, 1300コア径(μm)50クラッド径(μm)125伝送損失(dB/m)3.0以下、1.0以下標準外径(Φmm)2.0×4.0
光ファイバケーブル_OM3
サンワサプライ¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。 データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。仕様全モード励振帯域:1500MHz/km以上・500MHz/km以上、限定モード励振帯域:2000MHz/km・-形状めがね色アクア(水色)ケーブル長(m)1コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯波長(nm)850・1300使用環境屋内用コネクタPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM3、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850, 1300コア径(μm)50クラッド径(μm)125伝送損失(dB/m)3.0以下、1.0以下標準外径(Φmm)2.0×4.0
光ファイバケーブル_OM3_メガネ型
サンワサプライ¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。適合全モード励振帯域:1500MHz・km以上、500MHz・km以上形状めがね色ケーブル:アクア(水色)コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能対応限定モード励振帯域:2000MHz・km芯数2芯波長(nm)850、1300コネクタPC研磨ケーブル外径(Φmm)2×4使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバTIA規格:OM3、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850、1300コア径(μm)光ファイバ:50クラッド径(μm)光ファイバ:125ファイバータイプマルチモード変換タイプオス-オス伝送損失(dB/m)3.0以下、1.0以下
コンバータ_SFP産業用
サンワサプライ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な1000BASE-LX拡張モジュールです。 動作温度-40~85℃に対応しており、温度差の大きい工場等でも使用できます。 本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大10kmまで延長できます。 光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。 デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。 機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)電源電圧3.1V~3.3Vコネクタ形状SFPポート×1-LCコネクタ×2LCコネクタ(デュプレックス)速度1.0625Gbps(Fiber Channel)/1.25Gbps(ギガビットイーサネット)消費電流(mA)最大300波長(nm)1310インターフェースIEEE802.3z 1000BASE-LX使用環境温度(℃)-40~85コネクタ機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps伝送距離10km Maxコア径(μm)9・10/125許容損失(dB)13.5(同一製品対応で使用した場合)
光ファイバケーブル_
サンワサプライ¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。形状めがね色オレンジタイプ屋内用適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXケーブル長(m)40コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用コネクタPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850, 1300コア径(μm)50芯径(μm)900クラッド径(μm)125標準外径(Φmm)2.0×4.0
光ファイバケーブル_OM3
サンワサプライ¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。 データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。仕様全モード励振帯域:1500MHz/km以上・500MHz/km以上、限定モード励振帯域:2000MHz/km・-形状めがね色アクア(水色)ケーブル長(m)2コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯波長(nm)850・1300使用環境屋内用コネクタPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM3、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850, 1300コア径(μm)50クラッド径(μm)125伝送損失(dB/m)3.0以下、1.0以下標準外径(Φmm)2.0×4.0
光ファイバケーブル_
サンワサプライ¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。形状めがね色オレンジタイプ屋内用適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXケーブル長(m)30コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用コネクタPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850, 1300コア径(μm)50芯径(μm)900クラッド径(μm)125標準外径(Φmm)2.0×4.0
光ファイバケーブル_
サンワサプライ¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。形状めがね色オレンジタイプ屋内用適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXケーブル長(m)10コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用コネクタPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850, 1300コア径(μm)50芯径(μm)900クラッド径(μm)125標準外径(Φmm)2.0×4.0
光ファイバケーブル_
サンワサプライ¥5,298税込¥5,8281本翌々日出荷ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。形状めがね色オレンジタイプ屋内用適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXケーブル長(m)5コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用コネクタPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850, 1300コア径(μm)50芯径(μm)900クラッド径(μm)125標準外径(Φmm)2.0×4.0
光ファイバケーブル_
サンワサプライ¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。形状めがね色オレンジタイプ屋内用適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXケーブル長(m)20コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用コネクタPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850, 1300コア径(μm)50芯径(μm)900クラッド径(μm)125標準外径(Φmm)2.0×4.0
光ファイバケーブル_
サンワサプライ¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。形状めがね色オレンジタイプ屋内用適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXケーブル長(m)15コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用コネクタPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850, 1300コア径(μm)50芯径(μm)900クラッド径(μm)125標準外径(Φmm)2.0×4.0
光ファイバケーブル OM3 補強メガネ型
サンワサプライ¥5,498~税込¥6,048~1本翌々日出荷10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なマルチモードOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの高速通信、LC-SCコネクタ通信を行う場合に最適です。広帯域で高い周波数の信号伝送が可能、また低損失で長距離伝送が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。ステンレススパイラルで内部補強されたメガネ型2芯仕様で、踏み付けに、挟み込みにも強い構造です。分割可能なコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。火災の延焼原因から守る、難燃規格に適合しています。仕様ファイバ種別:マルチモード、コネクタ研磨:UPC研磨、ケーブル特性:波長/850nm、1300nm伝送損失/3.0dB/km以下、1.0dB/km以下、全モード励振帯域/1500MHz・km以上、500MHz・km以上、限定モード励振帯域/2000MHz・km、標準外径:3.0mm×6.0mm形状めがね補強型色ケーブル:アクア(水色)適合規格10G BASE-SR/SW対応コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用難燃性Eca等級RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバATIA規格:OM3、グレートインデックス(GI)発光波長(nm)8501300コア径(μm)光ファイバ:50クラッド径(μm)光ファイバ:125
コンバータ_SFP産業用
サンワサプライ¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な1000BASE-SX拡張モジュールです。 動作温度-40~85℃に対応しており、温度差の大きい工場等でも使用できます。 本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大550mまで延長できます。 光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。 デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。 機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)電源電圧3.1V~3.3Vコネクタ形状SFPポート×1-LCコネクタ×2LCコネクタ(デュプレックス)速度1.0625Gbps(Fiber Channel)/1.25Gbps(ギガビットイーサネット)消費電流(mA)最大240波長(nm)850インターフェースIEEE802.3z 1000BASE-SX使用環境温度(℃)-40~85コネクタ機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps伝送距離最長550m(50/125μ)最長275m(62.5/125μ)コア径(μm)50/125・62.5/125許容損失(dB)7.5(同一製品対応で使用した場合)
光ファイバケーブル
サンワサプライ¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から17日以内出荷形状メガネ型色オレンジ規格光ファイバTIA:OM1適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SX分類光ファイバ:グレートインデックス(GI)コア径(μm)(光ファイバ)62.5芯径(μm)(光ファイバ)125(バッファ)900オス形状LCコネクタ×4変換タイプオス - オスコネクタ1LCコネクタ×2コネクタ2LCコネクタ×2