カテゴリ
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- SMC(32)
- サンドビック(4)
- Brinno(ブリンノ)(3)
- IPF(2)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(2)
- SK11(2)
- 群協製作所(2)
- MSTコーポレーション(1)
- コクヨ(1)
- 日本磨料工業(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 理研製鋼(1)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ケニス(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- ブランドをもっと見る
「lc-202」の検索結果

机上ラック
サンワサプライ¥8,798税込¥9,6781台当日出荷液晶モニタ下の空間を有効活用できます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSBポートが3ポートあります。スマホとパソコンの通信や充電に便利です。液晶モニタの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニタを見やすくすることが出来ます。天板下の空間には使わないときのキーボードを収納することが出来ます。内寸は568mmあるのでフルキーボードの収納が可能です。奥行き200mmとスリムタイプになっており、奥行きの狭いデスクでも設置が可能です。本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×200×80高さ(mm)80均等耐荷重(kg)天板部均等耐荷重:7kg総耐荷重(kg)7仕様アジャスターの有無:なし材質スチール(エポキシ粉体樹脂塗装)質量(kg)1.8電源パスパワーケーブル長(m)1.5天板寸法(mm)W600×D200×T22対応機種Windows搭載(DOS:V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ定格容量15A 125V(1500Wまで)電源コード(m)1.8インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)プラグプラグ仕様:2P棚あり形態出荷形態:組立出荷梱包内容1個口:660×229×95mm・2.36kg差込口2P 2個口電源仕様USB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)、USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム)供給電流(mA)400mA(全ポート合計)コンセントあり通信速度480Mbps:12Mbps:1.5Mbps(理論値)アジャスターなし引出しなし