カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- メディアカバーマーケット(808)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(45)
- StarTech.com(28)
- Anker(アンカー)(22)
- アズワン(4)
- ラムマウント(3)
- 共立電子産業(3)
- AOHI(アオハイ)(3)
- ユニファイブ(2)
- ワンダーキット(1)
- ワンダーピュア(1)
「lenovo thinkpad」の検索結果

プライバシーフィルター
サンワサプライ¥7,198税込¥7,9181枚当日出荷左右からの「のぞき見」を防止します。視野角度約60度です。(正面から左右約30度)反射防止(AG加工)で画面への映り込みを防止します。硬度2H以上、フィルター表面の傷つきを防止します。厚み約0.4mmで、液晶画面をホコリ・指紋・キズから守ります。両面テープまたはフィルムアタッチメントを使用して簡単に取り付けられます。タッチパネルに対応しています。(タッチパネル対応機器によっては、感度が低下する場合があります。)適合機種【DELL】Latitude 7350、【Dynabook】X83/LW、【LIFEBOOK】U9313/M、U9313/N、U9313/MX、【VAIO】Pro PG、【VerSaPro】UltraLite タイプVN、【レノボ】X13 Gen4、【富士通】U9313/RX、【NEC】Versapro タイプVN/Mセット内容本体×1、両面テープ6本、フィルムアタッチメント6個形状ワイド厚さ(mm)0.4サイズ(inch)【フィルター】13.3表面処理帯電(静電気)防止加工あり透過率(%)76.5※設計値機能チラツキ防止:なし、コントラスト:なし視野角60度※正面から左右約30度取付け方法テープ式、タブ式・アタッチメント式表面左右プライバシー表面硬度2H以上反射率(%)5.35※ヘイズメーターで測定した3.5~7.2%の平均値紫外線カット99.9%タッチパネル方式対応ブルーライトカット率30%※波長380~500nmの平均値アスペクト比16:10のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応