カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- SMC(25)
- ニッサン(25)
- フクビ化学(12)
- ホンダ(6)
- 常磐精工(6)
- エスコ(5)
- 沖データ(OKI)(5)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- カウゼル(3)
- エレキット(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- 日本精器(2)
- エネックス(2)
- EBM(江部松商事)(2)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](2)
- i-PRO(2)
- ブランドをもっと見る
「lk003」の検索結果

RS-232Cケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷インタリンク用シリアルクロスケーブル。 DOS/Vパソコンのシリアルポート(D-Sub9pin)同士を接続し、データ転送をするためのケーブルです。 Windowsの「ケーブル接続」とPC DOS 6.1以降の「インタリンク」に対応しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づPC99くケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。ケーブル外径(Φmm)5.5仕様モールドコネクタ規格PC99コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40)対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくはメーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。プラグ金メッキシールド2重シールド結線方式インタリンク用結線変換タイプメス - メス
抜け防止ロック電源コード
サンワサプライ¥6,898税込¥7,5881本当日出荷サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応した抜け防止ロック式電源コード。 金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。用途サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局など色ブラック規格PSE準拠機能ロック機能付き
抜け防止ロック電源コード
サンワサプライ¥5,998税込¥6,5981本当日出荷色ブラック規格PSE準拠スイッチ×コンセント個数1コンセント形状3Pコネクタ形状IEC C13・NEMA 5-15P定格容量12A・125V(合計1200Wまで)機能ロック機能付きマグネット×USBポート数×プラグ形状ストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×