カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
「lp-gl1015bk」の検索結果

グリーンレーザーポインター
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のエメラルドグリーンレーザーを搭載しています。明るい部屋でも使用が可能です。 業界最長の80時間連続照射可能な長寿命設計で、経済性に優れています。 ※2018年9月現在、グリーンレーザーポインターにおいて。 電池交換をLEDでお知らせします。電池交換時期が近づきレーザー照射ボタンを押すと、LEDが赤色に点滅します。 緑色の光線が約200m先まで照射できます。 ※夜間時、使用環境により異なります。 照射中は、LEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。 クリップ付きの小型サイズです。胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。レーザー光色グリーンタイプペンタイプセット内容本体、単四アルカリ乾電池×2(テスト用)、取扱説明書、保証書材質真鍮寸法(mm)直径13×146質量(g)約37(電池含まず)電源単四アルカリ乾電池×2(テスト用)使用環境温度(℃)0℃~40℃レーザー出力最大1mWレーザー波長(nm)515(緑色光)±10アズワン品番64-0905-56クラスクラス2連続照射時間(分)約4800