カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lp-gl1017g」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レーザーポインター サンワサプライ

    レーザーポインター

    サンワサプライ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    赤色光よりも8倍視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。 緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)※使用環境により異なります。 照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。 ポケットからサッと取り出せるペン型タイプ、しかもクリップ付きで、胸ポケットに入れ手軽に持ち運ぶことができます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
    レーザー光色グリーン付属品単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書材質真鍮直径(Φmm)【レーザー】約5.0/距離3mタイプペンタイプ電源単四アルカリ乾電池×2本連続使用時間(時間)3到達距離(m)最大200使用環境温度(℃)15~35ボタン数1ボタン(レーザー照射ボタン)レーザークラスクラス2レーザー波長(nm)532使用場所屋内レーザー半導体レーザーレーザー出力(mW)(最大)1レーザー到達距離(m)(最大)約200照射時間(時間)約3
v91110101特集