カテゴリ
- 家電(3)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- BIGM(丸山製作所)(48)
- ワルター(6)
- エスコ(2)
- 京セラ(2)
- S&K(三興製作所)(2)
- 水本機械製作所(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- ミヤコ自動車(2)
- アライドテレシス(2)
- 大西工業(1)
- KTC(1)
- ホンダ(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- STMicro(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m4t28」の検索結果

液晶・プラズマディスプレイスタンド
サンワサプライ¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷52型~84型程度までのディスプレイの搭載が可能です。 取り付けの穴位置はフレキシブルに変更が可能です。(W53~950mm、H100~400mm) 画面の角度可変が可能です。(上12°下15°) チューナーやDVDレコーダーなどを設置できる棚板付きです。(W819×D400mm) ディスプレイの高さは5段階(P:50mm)、棚板の高さは6段階(P:40mm)で固定することができます。 移動に便利な大型キャスター(直径100mm)付きです。前方2個はストッパー付きです。付属品スペーサー、ディスプレイ取付けねじ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28各4本ずつ)、スペーサー(t=6.4m、t=12.4mm)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)1000質量(kg)27.9高さ(mm)1775奥行(mm)717寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×717×1775高さ調節ありアズワン品番64-0847-12棚板あり対応インチサイズ52~84総耐荷重(kg)80(ディスプレイは70まで)上下調整ありキャスターの有無あり
液晶・プラズマディスプレイスタンド
サンワサプライ¥54,980税込¥60,4781台翌日出荷32型~65型までのディスプレイの搭載が可能です。 取り付けの穴位置はフレキシブルに変更が可能です。 チューナーやDVDレコーダーなどを設置できる棚板付きです。(W620×D400mm) ディスプレイの高さは5段階(P:50mm) 、棚板の高さは6段階(P:40mm)で固定することができます。 移動に便利な大型キャスター(直径100mm)付きです。前方2個はストッパー付きです。付属品スペーサー、ディスプレイ取り付けねじ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28各4本ずつ)、スペーサー(t=6.4m、t=12.4mm)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)780質量(kg)20.9高さ(mm)1813.5奥行(mm)720寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×720×1813.5高さ調節ありアズワン品番64-0847-11棚板あり対応インチサイズ32~65総耐荷重(kg)60(ディスプレイは40まで)キャスターの有無あり
液晶ディスプレイ壁掛け金具
サンワサプライ¥9,998~税込¥10,998~1台翌々日出荷壁面取付け用ディスプレイ金具です。 取付けの穴位置はVESA規格に対応しています。 角度調整の無い、壁面に近い位置で設置できる金具です。 スペーサー付きで背部に突起箇所があってもブラケット取付け可能で、搭載することができます。 縦向き設置にも対応しています。 一部対応しないディスプレイがあります。 RoHS(10物質)に対応しています。 本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。 壁面への取付ネジは同梱していません。【工事業者様へ】・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。・作業は必ず大人二人以上で行ってください。・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。付属品ディスプレイ取付けねじ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28各4本ずつ)、スペーサー(t=6.4m、t=12.4)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)ブラケット:25寸法(mm)壁面からブラケット前面までの距離:51使用工具プラスドライバー, 手袋フレーム色ブラック形態ノックダウン組立式取付け方法壁面色(マンセル値)該当なしRoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数1